48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェンダーロープ インターコムマリン

    フェンダーロープ

    インターコムマリン(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(2本)
    当日出荷
    高強度で耐久性の高いダブルブレイドポリエステルロープを加工したフェンダー用ロープです。この商品はアイ加工(アイの大きさは約60mm)を片端に施しており、各種フェンダーに結ぶことなく簡単に取り付けが可能です。カラーはホワイトとネイビーがございます。
    寸法(mm)アイ:60長さ(m)2ロープ径(Φmm)10
  • エアーフェンダー ツインアイ インターコムマリン

    エアーフェンダー ツインアイ

    インターコムマリン(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    9日以内出荷
    主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、 お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。 このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、 縦または横にして使用できる形状です。 UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。 ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。
  • エアーフェンダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    エアーフェンダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
  • エアーフェンダー ツインアイ カバー付 インターコムマリン

    エアーフェンダー ツインアイ カバー付

    インターコムマリン(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    9日以内出荷
    主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、 お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。 このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、 縦または横にして使用できる形状です。 UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。 ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。
    種類(カバー)スタンダード
  • エアーフェンダー ドロップアイ(涙型) インターコムマリン

    エアーフェンダー ドロップアイ(涙型)

    インターコムマリン
    6,698税込7,368
    1個ほか
    9日以内出荷
    インターコム社製のラウンドタイプ(涙型)のコニカルフェンダーでカラーはネイビーとホワイトのツートンカラーです。ヘビーデューティーで肉厚もあり、高い強度を誇るので艇のバウフレアーの部分にご使用ください。
    穴径(Φmm)20
  • エアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付 インターコムマリン

    エアーフェンダー ツインアイ プレミアムカバー付

    インターコムマリン(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    9日以内出荷
    主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、 お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。 このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、 縦または横にして使用できる形状です。 ポリフォームフェンダーのカバーに近い質感で耐久性も高めたスポーツウエアのスパッツの厚手の感覚の プレミアムカバーがボートフェンダーにピタッとフィットし艇のハルをしっかりとプロテクトするだけではなく、 フェンダーをUVからしっかりと守り、フェンダーのねちゃつきを防止し寿命を延ばします。
    種類(カバー)プレミアム色(本体)ホワイト
  • Aシリーズファンダーブイ POLYFORM

    Aシリーズファンダーブイ

    POLYFORM
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ポリフォーム社のフェンダーは丈夫なことで定評があります。とくに大型艇、豪華ヨットに多く採用されています。フェンダーの肉厚は均等で、特別設計のバルブシールの採用により、高品質な商品に仕上がっています。係留艇にお勧めです。フェンダーとしてだけでなく、各種フロートとしても最適です。
    材質PVC
  • ノーパンクフェンダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ノーパンクフェンダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    激しい衝撃から艇を守る、究極のノーパンクフェンダー。大型艇・業務艇などに最適です。
  • インフレータブルフェンダー用電動エアーポンプ ICHB1831 インターコムマリン

    インフレータブルフェンダー用電動エアーポンプ ICHB1831

    インターコムマリン(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    本製品はインフレータブルフェンダー以外にエアーベットやビニールボートなど比較的大型の空気入れビニール製品の空気注入(排出)に適しています。連続のご使用は15分間を目安として下さい。(インターコムマリン社製インフレータブルフェンダーは平均1分前後でエアーの充填が可能です。)。それ以上ご使用になられる場合は、30分以上運転を止めた後でおこなって下さい。
    付属品ノズル各種電源(V)家庭用AC100
  • インフレータブルフェンダー用手動エアーポンプ ICHP01 インターコムマリン

    インフレータブルフェンダー用手動エアーポンプ ICHP01

    インターコムマリン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    インフレータブルフェンダー用手動エアーポンプです。足ふみタイプでフェンダーのエアー充填が可能です。手動ですが楽にエアーの充填が可能です。
    付属品ノズル各種
  • フェンダーアジャスターストラップ インターコムマリン

    フェンダーアジャスターストラップ

    インターコムマリン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フェンダーロープをクランプレールに取り付けることが出来るストラップです。ストラップには長さを調節でき任意の位置でこてできるローラー金具が付属。ロープの太さは12mmまで使用可能。インフレータブルフェンダーのアジャスタブル取り付け金具としても十分使えます。これを使うと重たいフェンダーの収納も楽になります。
    寸法(mm)40パイプ径(Φmm)30まで
  • EVA吊り下げ式フェンダー 愛和産業

    EVA吊り下げ式フェンダー

    愛和産業
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。セット品はロープなど必要なものが最初からセットになっておりますので、船体に結ぶだけですぐご使用頂けます。
    用途船舶用防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドルRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフェンダー ドロップアイ(涙型)カバー付 インターコムマリン

    エアーフェンダー ドロップアイ(涙型)カバー付

    インターコムマリン
    9,498税込10,448
    1個ほか
    9日以内出荷
    インターコム社製のラウンドタイプ(涙型)のコニカルフェンダーでカラーはネイビーとホワイトのツートンカラーです。ヘビーデューティーで肉厚もあり、高い強度を誇るので艇のバウフレアーの部分にご使用ください。 フェンダーの汚れによるベタつきから、船体の汚れ、黒ずみを防ぐだけでなく、フェンダーをおしゃれに演出できるカバー付き。
    穴径(Φmm)20色(カバー)ネイビー
  • Fシリーズファンダー POLYFORM

    Fシリーズファンダー

    POLYFORM
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ポリフォーム社のフェンダーは丈夫なことで定評があります。とくに大型艇、豪華ヨットに多く採用されています。フェンダーの肉厚は均等で、特別設計のバルブシールの採用により、高品質な商品に仕上がっています。係留艇にお勧めです。
    材質PVC
  • 船舶用ポリペンドル(ポリフェンダー) ノーブランド

    船舶用ポリペンドル(ポリフェンダー)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    熟練職人が作製(国産)、9mmポリロープで編込み、緩衝材としてEVAゴムやスポンジを入れた球体が入っています。
    用途船舶接岸時に船体の損傷を防ぐため、船舷に吊り下げる緩衝材(防舷材)
  • プレミアムツインアイエアーフェンダー インターコムマリン

    プレミアムツインアイエアーフェンダー

    インターコムマリン
    5,798税込6,378
    1個ほか
    9日以内出荷
    主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、 お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。 このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、 縦または横にして使用できる形状です。 しっかりとした肉厚に改良したツインアイシリーズフェンダーのUVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有の マリングレードPVCを使用し、耐久性を強化しアップグレードした高品質ボートフェンダーです。 インターコムマリンフェンダーの中では一番強度の高いフェンダーです。 強度の高いフェンダーをご要望の方はこのプレミアムシリーズをお選びください。
    穴径(Φmm)20適合サイズ25ft~35ft色(本体)ホワイト/ネイビー
  • Dan ステップレンダー DAN-FENDER

    Dan ステップレンダー

    DAN-FENDER
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    乗降ステップとフェンダーの機能を兼ね備えたステップフェンダーです。ポンツーンやテンダーから搭乗するときに大変便利です。
    ホワイト取付穴径(Φmm)ロープ:18サイズ(mm)400×400×205最大荷重(kg)100
  • キングフェンダー ニッコー機材

    キングフェンダー

    ニッコー機材
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    キングフェンダーは、優れた耐摩耗性、強靭性に富んでおり防舷剤に最適なEVA(エチレン酢酸ビニール重合体)で作られています。柔軟性・耐寒性に富み寒冷地でも硬化せず弾性を発揮します。完全独立発泡体で全く水を吸収せず、日光、耐オゾンに極めて優れています。
    材質EVA(エチレン酢酸ビニール重合体)
  • エアーフェンダーインフレータブルスーパーシリーズ インターコムマリン

    エアーフェンダーインフレータブルスーパーシリーズ

    インターコムマリン
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    この商品は欧米では100フィートクラスのメガヨットの係船のために開発された商品です。FRP船には大型のエアーフェンダーを必要としますが、エアーフェンダーを収納するスペースがないため、考案されたのがこちらのインフレータブルボートの素材を利用して収縮可能にしたエアーフェンダーです。素材と強度がとても重要で、開発にあたり多くのテストと年月をかけ完成した商品です。強度はメガヨットクラス並みの40気圧(フェンダー内の気圧は1気圧です)までの耐圧があります。このスーパーシリーズは、通常タイプに使用している特殊PVC生地を1.2mmの30%厚みのある生地で生産しており強度は格段に強くなっています。
    色(本体)ネイビー
  • プレミアムツインアイエアーフェンダープレミアムカバー付 インターコムマリン

    プレミアムツインアイエアーフェンダープレミアムカバー付

    インターコムマリン
    8,198税込9,018
    1個ほか
    9日以内出荷
    種類(カバー)プレミアム穴径(Φmm)20色(本体)ホワイト
  • エアーフェンダー専用カバー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    エアーフェンダー専用カバー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,198税込1,318
    1セット
    8日以内出荷
    エアーフェンダー(6×15/8×20/10×28インチ)対応のボート用フェンダーカバーです。係留中のフェンダーは船体との摩擦に加え、海水・雨・紫外線などの過酷なマリン環境にさらされます。本製品は、そうした実使用を想定して設計されたエアーフェンダー専用保護カバーです。耐水性・耐摩耗性・速乾性に優れたポリエステル素材を採用。濡れても乾きやすく、カビや臭いの発生を抑制します。毛羽立ちが少ない生地のため、フェンダーとの擦れによる船体への色移りや黒ずみ汚れを軽減。船体保護とフェンダー保護を同時に実現します。さらに、フェンダー本体を紫外線や摩耗から守ることで、表面劣化や硬化を抑制し、エアーフェンダーの寿命延長にも貢献。専用設計ならではのフィット感で、使用中のズレや回転を抑え、波やうねりによる接触音・衝撃も軽減します。マリーナ係留・桟橋係留・横抱き係留時の船体保護対策としておすすめのフェンダーカバーです。
  • Dan ツーステップレンダー DAN-FENDER

    Dan ツーステップレンダー

    DAN-FENDER
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ツーステップフェンダーは、フリーボートが高いボートだけでなく、小さい子供が安全に乗降できるステップです。
    ホワイト取付穴径(Φmm)ロープ:18サイズ(mm)450×560×180最大荷重(kg)100
  • HTMシリーズファンダー POLYFORM

    HTMシリーズファンダー

    POLYFORM
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    ポリフォーム社のフェンダーは丈夫なことで定評があります。HTMシリーズフェンダーは中心にロープを通す構造のフェンダーです。縦方向のリブがより強度を高めています。
    材質PVC穴径(Φmm)(ロープ)16
  • キングペンドル コーナータイプ ニッコー機材

    キングペンドル コーナータイプ

    ニッコー機材
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    防舷材用特殊白ゴム使用で耐久性は抜群です。スリムなデザインでレジャーボート・旅客船・遊漁船・魚船等あらゆる船に取付可能です。船首・船尾用コーナータイプ。白ゴム使用の為接触時にすりきず、よごれがつきません。
    ホワイト
  • ロープ編フェンダー 船首フェンダー ニッコー機材

    ロープ編フェンダー 船首フェンダー

    ニッコー機材
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    船首の保護に最適。両端にステンレスチェーンが付いたポリロープフェンダー。
    材質ロープ:ポリエチレンホワイト
  • パフォーマンス2アイフェンダー PLASTIMO

    パフォーマンス2アイフェンダー

    PLASTIMO
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    べた付きの無い耐紫外線PVC製エアーフェンダー。ロープ付です。
  • EVA フェンダー コンドーテック

    EVA フェンダー

    コンドーテック
    17,980税込19,778
    1箱(2本)ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    摩耗性、引張り強度は抜群の強さです。独立気泡体となっているため柔軟性に富み、吸水の心配がありません。耐寒性、日興紫外線等に優れた効果を発揮し表面亀裂は生じません。
    用途EVAフェンダーは、防舷材として耐久性に富み抜群の強さを発揮致します。
  • ポンツーンフェンダー インターコムマリン

    ポンツーンフェンダー

    インターコムマリン
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    マリーナの桟橋コーナーに設置して使用するエアーフェンダー。船体を破損する確率が一番高いのが着岸ですが、このバンパーがあれば1人で桟橋に着岸する場合や初心者で操船に自信がない場合、また風の強い時などにも安全に艇を傷つけることなく着岸することができます。使用している素材のPVCは厚めで丈夫です。ステンレスタッピングネジが付属でついています。使用している素材のPVCは厚めで丈夫です。
    材質PVC
  • ボートフェンダーホルダー インターコムマリン

    ボートフェンダーホルダー

    インターコムマリン
    5,898税込6,488
    1個ほか
    9日以内出荷
    ポールタイプ(パイプクランプ)取り付けのフェンダーホルダーです。錆に強いオールステンレス製ホルダーで、船体に鮮やかに生えるシルバーカラー。高級感があり、耐久性も充分にあります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。(取り付け金具の部分はSUS304製です)。連結が可能なタイプで2連、3連も可能です。取り付け金具はパイプクランプ用が付属します。取り付けは簡単、プラスドライバーと6角レンチで可能です。
    材質ステンレスSUS316装着可能径(mm)(パイプクランプ)22~25
  • エアーフェンダーインフレータブル インターコムマリン

    エアーフェンダーインフレータブル

    インターコムマリン
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    この商品は欧米では100フィートクラスのメガヨットの係船のために開発された商品です。FRP船には大型のエアーフェンダーを必要としますが、エアーフェンダーを収納するスペースがないため、考案されたのがこちらのインフレータブルボートの素材を利用して収縮可能にしたエアーフェンダーです。素材と強度がとても重要で、開発にあたり多くのテストと年月をかけ完成した商品です。強度はメガヨットクラス並みの40気圧(フェンダー内の気圧は1気圧です)までの耐圧があります。
  • エアーフェンダー センターアイ インターコムマリン

    エアーフェンダー センターアイ

    インターコムマリン(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(4個)
    9日以内出荷
    防舷有効寸法の大きさが魅力の、ロープ貫通型のフェンダーです。ロープを貫通させて、タテ・ヨコに吊り下げて使用することのできるベストセラーの定番フェンダーです。 アンチUV添加剤、硬化防止剤を使用することで耐久性を高めたアップグレード版です。
  • プレミアムツインアイエアーフェンダーカバー付 インターコムマリン

    プレミアムツインアイエアーフェンダーカバー付

    インターコムマリン
    7,898税込8,688
    1個ほか
    9日以内出荷
    種類(カバー)スタンダード穴径(Φmm)20色(本体)ホワイト/ネイビー
  • エアーフェンダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    エアーフェンダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,998税込4,398
    1セット
    8日以内出荷
    係留時の船体保護に最適なPVC製エアーフェンダー(ボート用係留フェンダー)です。マリーナ係留・桟橋係留・横抱き係留・仮泊時など、船体と桟橋・他艇との接触によるキズや衝撃を軽減します。本製品は中央貫通穴タイプを採用し、ロープを通して確実に固定可能。係留中のズレや回転を抑え、安定したポジションを維持します。中型艇~大型艇の係留フェンダーとして安心して使用できる高耐久仕様です。
  • インフレータブルボートフェンダーポンツーン(浮桟橋)専用 インターコムマリン

    インフレータブルボートフェンダーポンツーン(浮桟橋)専用

    インターコムマリン
    7,198税込7,918
    1個
    9日以内出荷
    マリーナでの快適なボートライフをサポートする、浮桟橋(ポンツーン)専用設計の空気注入式フェンダーです。確かなクッション性と高度な接合技術により、日々の係留をより安心でスマートなものに変えてくれます。景観に馴染むシックなブラックカラーを採用しました。
    適合主要装備:係留・固定用Dリング(両側)、空気注入用バルブ材質PVC(ポリ塩化ビニル / 熱可塑性樹脂)方式接合:高周波溶着(内部加熱方式)色(本体)ブラック
  • EVAフォーム式フェンダー センターアイ トップウォーター

    EVAフォーム式フェンダー センターアイ

    トップウォーター
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    適合エネルギー吸収(kNm):1.5、反力:8.8kN厚さ(mm)ポリウレア:2質量(kg)2.64サイズ(mm)230×700密度(kg/m3)EVA:30直径(mm)中心部:30
  • EVAフォーム式フェンダー ツインアイ プルリング トップウォーター

    EVAフォーム式フェンダー ツインアイ プルリング

    トップウォーター
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    適合エネルギー吸収:4(kNm)、反力:32kN厚さ(mm)ポリウレア:3/4質量(kg)22タイプK100サイズ(mm)460×720密度(kg/m3)EVA:35直径(mm)中心部:30
  • EVAフォーム式フェンダー ツインアイUリング トップウォーター

    EVAフォーム式フェンダー ツインアイUリング

    トップウォーター
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    厚さ(mm)ポリウレア:3/4密度(kg/m3)EVA:33-35直径(mm)中心部:30
  • Gシリーズファンダー POLYFORM

    Gシリーズファンダー

    POLYFORM
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適当な強度を持ったGシリーズフェンダーはコストパフォーマンスに優れたエアーフェンダーです。フェンダー用ロープは付属しておりません。
    材質PVC
  • Gシリーズファンダー POLYFORM

    Gシリーズファンダー

    POLYFORM
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    適当な強度を持ったGシリーズフェンダーはコストパフォーマンスに優れたエアーフェンダーです。フェンダー用ロープは付属しておりません。
    材質PVC
  • ロープ編フェンダー ストレート ニッコー機材

    ロープ編フェンダー ストレート

    ニッコー機材
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    両端にステンレスチェーンが付いたポリロープフェンダー。
    材質ロープ:ポリエチレンホワイト

船舶係留』には他にこんなカテゴリがあります

ボートフェンダー