2ページ目: 出入管理機器

63件中 4163
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テンキー付キーボックス  KB-20N TAKEX(竹中エンジニアリング)

    テンキー付キーボックス KB-20N

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    77,980税込85,778
    1台
    5日以内出荷
    暗証番号や外部制御信号により解錠できる電子式の鍵・カード等のボックス型保管庫です。 テンキー操作による暗証番号照合または外部制御信号により収納ボックスが解錠できます。 暗証番号は1桁から最大15桁の数字を6種類まで登録できます。 暗証番号の入力はテンキーで、全く関係のない数字を入力したあと続いて暗証番号を入力することができますので、人前でテンキー操作してもどこからが暗証番号かが分かりません。 解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備しています。 住宅・店舗・事務所の鍵や警備先の鍵・カードなどが収納できます。(JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵で7本程度が収納可能) 解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備していますので、警備システムに接続して遠隔監視することもできます。 自動通報装置(SC-810X)や、IOTタイマーユニット(IOT-T2)と組み合わせて遠隔からの接点出力により解錠できます。 停電時や非常時などは管理キーを使用し収納ボックスを解錠できます。
    仕様解錠入力:無電圧a接点(入力時間は5秒以下)質量(kg)3出力解錠出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、誤操作出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)電源電圧(V)DC10.8~26.4機能暗証番号6通り、1~15桁登録可能、暗証番号3回間違いでブザー鳴動消費電流(mA)解錠動作時:750以下(DC12V時)、350以下(DC24V時)、待機時:80以下(DC12V時)、40以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50収納量JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵7本程度設置場所屋内・雨がかからない場所
  • デジタルI/Fユニット アート

    デジタルI/Fユニット

    アート
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)約40制御方式CPU制御通信方式電源搬送波重畳方式使用環境温度(℃)0~40(結露不可)外部入力接点容量DC24V/10mA以上(解錠入力:無電圧a接点連続1点)、接点容量DC24V/1A以下(照合出力:無電圧a接点連続(1秒)1点)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC24V±10%(制御装置より供給)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 解錠ボタン非常用 アート

    解錠ボタン非常用

    アート
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    2個用スイッチボックス深型に取付可能。
    仕様【非常用押ボタン】AN4500(パナソニック製)材質新金属WN7506(パナソニック製)質量(g)270電源電気錠制御盤より供給使用環境温度(℃)0~40(結露不可)設置場所屋内表示灯【非常】赤色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • エントランスチェッカー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    エントランスチェッカー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    最終退出口の遅延システムに、使い易い小型のディレイユニット。
    質量(g)約150消費電流(mA)150以下設置場所屋内:壁掛式
  • 赤外線センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    来客カウンター用埋め込み型の赤外線センサー(リアルタイム出力型) 小型・薄型なセンサーヘッドでわずかなスペースで取付可能です。
    付属品タッピングネジ:Φ4×10mm(2本)質量(g)(センサー部)50×2、(コントロールボックス部)70検出方式近赤外線対向型消費電流(mA)50以下検知距離(m)6動作表示灯検知時(遮光時):点灯(赤色)
  • 来客カウンター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    来客カウンター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷
    ネットワーク対応で遠隔地の集中集計ができる高機能来客カウンター センサー2台設置が可能なため、2ゲートの合計をカウントできます。
    質量(g)約453(本体のみ)コネクタ形状RJ-45消費電流(mA)200以下インターフェース100BASE-TX/10BASE-T自動認識プロトコルTCP/IP、UDP/IP
  • ACsmartカードリーダー用防雨ボックス TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ACsmartカードリーダー用防雨ボックス

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
  • ACsmartカードリーダー用面付ボックス TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ACsmartカードリーダー用面付ボックス

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷
  • 卓上USBカードリーダー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    卓上USBカードリーダー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    適合FeliCa/Mifare/I-CODE質量(g)約60(付属ケーブルを含む)消費電流(mA)260以下表示灯ACTIVE表示LED(緑):動作可能状態で待機中点灯、ACCESS表示LED(赤):カード読み取り時点滅点灯
  • ACsmart警備ボタンユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ACsmart警備ボタンユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    カードリーダ【ACS-FMI】と組み合わせて使用することにより、入退と警備を連動して運用できます。 警備連動用途向けに音声メッセージ内容を一新していますので、状況に応じた音声ガイダンスにより、操作ミスを予防します。 デザインが好評のACsmartカードリーダとの組合せにマッチする すっきりしたデザインに仕上げています。
    質量(g)約150消費電流(mA)10以下動作表示灯警備LED(緑) : 警備セット時点灯、リセット時消灯、セット/リセット操作中点滅、点検LED(赤) : センサーループ異常時点灯、正常時消灯、警報動作時点滅設置場所屋内(壁面取付)
  • ACsmartコントローラ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ACsmartコントローラ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    「極力シンプルに。」「でも、将来管理する扉が増えるかもしれない。」というお客様に最適のカードシステムです。 今お使いのFeliCaカード(鉄道・コンビニ)や携帯電話(電子マネー機能付)が使えます。
    適合【電気錠】モーター錠、通電時解錠型、通電時解錠型ストライク、通電時施錠型、通電時施錠型ストライク、瞬時通電施解錠型(有極・無極)、自動扉質量(g)約800設置場所屋内(壁面取付)
  • ACsmartカードリーダー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ACsmartカードリーダー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    「極力シンプルに。」「でも、将来管理する扉が増えるかもしれない。」というお客様に最適のカードシステムです。 今お使いのFeliCaカード(鉄道・コンビニ)や携帯電話(電子マネー機能付)が使えます。
    質量(g)約250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×120×21.5消費電流(mA)300以下設置場所屋内(壁面取付)表示灯サイドLED(青) :待機時 暗点灯、照合時 約1秒 明点灯、待機時 点灯/消灯切替可、解錠LED(緑) :解錠時点灯、電気錠異常時点滅、照合LED(青) :カード照合OK 時約1秒点灯、照合エラーLED(赤):カード照合NG 時約1秒点灯
  • 電気錠制御盤 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    電気錠制御盤

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    高性能2線式電気錠制御盤。 外部供給電源はDC12V500mAと豊富な容量で、約30分の停電補償回路を内蔵していますのでテンキー、カードスイッチはもちろん指紋照合スイッチなどが接続できます。
    質量(g)本体:約1200、2線式電気錠アダプター:約30設置場所屋内(壁面取付)消費電流(VA)70表示灯こじ開け・錠異常表示灯:こじ開け時点灯、錠異常時点滅(赤LED)、電源表示灯:通電時点灯(緑LED)、通信異常表示灯:短絡異常時点灯、断線異常時点滅(赤LED)、扉開放異常表示灯:開扉警報時点滅(赤LED)、解錠表示灯:解錠時点灯(緑LED)、開扉表示灯:開扉時点灯(赤LED)、連続解錠表示灯:連続解錠時点灯(赤LED)
  • 操作子機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    操作子機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    消費電流(mA)10以下
  • 電気錠制御盤 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    電気錠制御盤

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    普及型電気錠制御盤。各社ほとんどの電気錠に対応可能な普及型電気錠制御盤です。(マグネット錠にも対応。)
    質量(g)約900設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源(緑) :通電時点灯、解錠(緑) :一時解錠時点滅、連続解錠・解錠保持時点灯、開扉(赤) :開扉時点灯、開扉警報時点滅、保持(赤) :連続解錠・解錠保持時点灯、火報解錠時点滅、警報(赤) :こじあけ警報時点灯、開扉警報・錠異常警報時点滅
  • PIN500用面付ボックス TAKEX(竹中エンジニアリング)

    PIN500用面付ボックス

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    7,398税込8,138
    1台
    5日以内出荷
    屋外でも、このまま設置可能!防雨BOXは不要です。 金属製のキーパッドの文字面は透過式で発光しますので夜間の視認性もよく文字が擦れることもありません。 1台で2系統の出力をもっていますので、電気錠制御と警備の制御といった使い方もできます。 ヒーターを内蔵していますので、寒冷地にも設置可能です。
    質量(g)480寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×20消費電流(mA)(ヒーター無効時)DC12V:130以下、DC24V:85以下、(ヒーター有効時)DC12V:550以下、DC24V:190以下防塵防水性能IP65設置場所屋外表示灯3色LED×2灯(設定用LED・動作LED)
  • 専用屋外ボックス TAKEX(竹中エンジニアリング)

    専用屋外ボックス

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
  • ランダムテンキースイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ランダムテンキースイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    暗証番号の入力で警備システムと電気錠のコントロールができる汎用スイッチ テンキーにはランダム表示型を採用
    質量(g)約470消費電流(mA)DC12V供給時:260以下、DC24V供給時:200以下設置場所屋内・半屋外壁面(直接雨のかからない場所)表示灯セット・リセット表示灯:セット・リセット状態表示(赤/緑LEDにて選択)、ル-プ表示灯:ル-プ状態表示(赤/緑LEDにて選択)、電気錠解錠出力表示灯:電気錠解錠出力時点灯(緑LED)、予備灯:他接続機器の状態表示(緑LED)、エラ-表示灯:エラ-発生時点灯(赤LED)、電源表示灯:通電時点灯(緑LED)
  • 防雨ボックス TAKEX(竹中エンジニアリング)

    防雨ボックス

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
  • フェリカライトSタグ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    フェリカライトSタグ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    2,198税込2,418
    1台
    5日以内出荷
    FeliCa IDmを使用する機器に対応したタグ。FeliCa規格のものが使用できるカードリーダ。 ACS-102F】【ACsmart】【FC-100】に対応します。
    質量(g)約8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×56×8保護等級IP65(防塵・暴噴流型)
  • 顔認証ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    顔認証ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    リモートスイッチ、ACsmart連動用の顔認証ユニット。顔認証とカード・テンキーのAND認証によりハイセキュリティを構築。
    質量(g)約300消費電流(mA)160以下(DC12V 供給時)、80以下(DC24V供給時)インターフェースUSB1.1/2.0 準拠(ケーブル付属 A-MicroB)設置場所屋内(壁面取付)表示灯サイドLED(青) :待機時 暗点灯、顔認証時 約1秒 明点灯、OK LED(青) :待機時 消灯、登録顔画像認証中 点灯、出力ディレータイマー中 点滅、NG LED(赤) :待機時 消灯、未登録画像認識中 点滅
  • 増設PIRセンサー MiLinC

    増設PIRセンサー

    MiLinC
    4,749税込5,224
    1個
    翌々日出荷
    セキュリティシステムの増設用人感センサー 屋内監視用
    電源乾電池仕様(単4形)使用距離範囲(m)約100/見通し距離使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80%センサー探知範囲約7、角度101°無線通信方式922Hz変調方式FSK
  • 緊急開錠押ボタン アイホン

    緊急開錠押ボタン

    アイホン
    39,980税込43,978
    1台
    20日以内出荷
    材質ステンレス形状壁埋込型質量(kg)約0.4電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×15色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS3個用スイッチボックス消費電流80mA
出入管理機器