絞り込み
ブランド
- ヒロ・コーポレーション
- モノタロウ(424)
- オカムラ(岡村製作所)(33,846)
- イトーキ(10,992)
- エスコ(2,216)
- 内田洋行(2,018)
- アイリスオーヤマ(1,407)
- ナイキ(1,388)
- CONDOR(山崎産業)(1,365)
- ケルヒャー(1,363)
- LION (ライオン事務器)(1,269)
- TRUSCO(1,256)
- テラモト(1,246)
- コクヨ(1,200)
- プラス[家具](1,056)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- ホームテイスト(992)
- 不二貿易(901)
- YAMAZEN(山善)(840)
- 山崎実業(742)
- ミヅシマ工業(696)
- ブランドをもっと見る

乾電池式電撃殺虫ラケット
ヒロ・コーポレーション(3件のレビュー)¥539税込¥5931個4日以内出荷グリップ横のボタンを押すと背面のランプが光り、三層構造の中央ネットに静電気が発生し、ハエや蚊などの害虫に当てると、静電気で害虫を駆除できます。両サイドのネットは保護ネットになっており、また発生する電圧も日常生活においても発生する静電気の数分の1であるため、うっかり手が触れても火傷やケガの心配がありません。薬剤を使わないので小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心◎。殺虫剤を使いにくい飲食店などもおすすめです。幅(cm)18本体質量(g)150高さ(cm)46
暑さ対策アラートウォッチ
ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定。アラート音と振動でかんたん体温管理!用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。材質ABS、PC、アルミニウム、銅種類表面体温計電源DC5V 1A本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず)本体質量(g)約16(ベルト含まず)機能通知(振動):ありバッテリーリチウムイオン電池使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40)充電時間(分)約120測定間隔15秒(自動)バッテリー容量(mAh)200(3.7V 0.74Wh)平均月差前後約60秒防水性IPX7(防浸形)音量(dB)アラーム:60以上(上部50cm、A特性)
100段階強風ペルチェハンディファン
ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)¥3,390税込¥3,7291個当日出荷付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書仕様充電I/F:USB Type-C材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン質量(g)(スタンド込)239消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600
ネッククール
ヒロ・コーポレーション¥1,798税込¥1,9781個当日出荷真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。 従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。 28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。 冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。 流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。用途ネック用クールリング。 熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。 スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。使用方法1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。材質TPU+PCM種類首用冷却具冷却温度(℃)28パッケージブリスター
冷感ポンチョ
ヒロ・コーポレーション¥1,798税込¥1,9781着翌日出荷水に濡らして絞って振るだけ!瞬時にひんやり着てクールダウン。冷たさが弱まっても再度振れば冷たさが復活。大人から子供までご使用いただけるフリーサイズ用途屋外での暑さ対策に材質ナイロン、ポリエステル高さ(mm)1400質量(g)171横(mm)940
熊よけ鈴
ヒロ・コーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。消音機能付き。カラビナで簡単取付用途熊よけ鈴付属品ホイッスル材質鉄、PU、銅寸法(mm)35×24×145色ブラウン本体質量(g)55対象動物熊
充電式熱中警戒アラートバンド
ヒロ・コーポレーション¥3,298税込¥3,6281台翌日出荷光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。用途熱中症対策材質ABS、PC、ナイロン入力電圧:DC5V / 電流:1A※急速充電非対応騒音値(dB)65~68使用環境温度(℃)(推奨)28~42充電時間(時間)約2(10~35℃環境下)動作時間約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)内蔵電池リチウムイオン110mAh温度誤差±0.3℃防水性IP67
ハニカムジェルクッション凄冷 SUGOHIE HDL-9078
ヒロ・コーポレーション¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷人気のハニカムシリーズに冷感タイプが新登場です。 接触冷感を示す数値Q-max0.41。 変形しにくい高弾性ゲルを採用しています。 適度な硬さが体圧を均一に吸収、分散して支えます。 また、長時間座っていてもクッションが潰れにくく、体が沈みすぎることがありません。 長期の使用でもへたれることもなく、永くお使い頂けます。 二重ハニカム構造のゲルは通気性の良い造りになっています。 カバーをつけていてもムレにくく、快適に座ることができます。 滑り止め加工を施したカバー付き。 取り外しができます。用途暑い時期での椅子のクッションに。タイプ接触冷感:Q-max0.41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約420×35×360
折りたたみ100段階冷却プレートファン
ヒロ・コーポレーション¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷強風と冷却プレートのWで涼しい!100段階で風量調節が可能なファンです。ヘッド部分が折りたためるので、卓上、首掛け、ハンディと3WAYでご使用いただけます。用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品専用USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ(約65~108cm)、取扱説明書、保証書色グレー×パープル高さ(mm)175定格消費電力(W)5入力DC5V/1A縦(mm)56横(mm)58使用環境温度(℃)0~40風量調整0~100段階充電時間(時間)3.5内蔵電池リチウムイオン電池3000mAh充電方式【充電ポート】USBType-C
熱中警戒アラートバンド
ヒロ・コーポレーション¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から4日以内出荷熱中警戒をアラートでお知らせ!光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。用途熱中症対策に/炎天下の作業に/スポーツやイベントに/子供の健康確認に/高齢者の安全補助に付属品マグネット式充電ケーブル材質(本体)ABS、ポリカーボネート、シリコーン、銅使用環境温度(℃)10~40充電時間(時間)約2.5動作時間15日間(内蔵電池が満充電時)
冷感シャツ&ボディスプレー
ヒロ・コーポレーション¥899~税込¥989~1本(300mL)ほか翌日出荷から4日以内出荷シュッとスプレーするだけ、衣類や肌に爽快クール!。大容量の300ml。暑い夏を快適に過ごす猛暑対策に!。衣類も肌もWで冷却!。シトラスの香り成分水、エタノール、PG、PEG-40水添ヒマシ油、PEG-60水添ヒマシ油、メントール、フェノキシエタノール、香料、コカミドプロピルアミンオキシド、メチルパラベン、エチルヘキシルグリセリン、ヒアルロン酸Na、BG、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチン、セラミドNP本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約57×約215香りシトラス
モバイル高圧洗浄機
ヒロ・コーポレーション¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷洗車、掃除、園芸、ペット自分なりの使い方が出来る!。ペットボトル・ホース・2種類の方法で給水ができて、使う場所を選ばない。最大約66分の連続稼働が可能。折りたたむことが出来るので、使わない時もコンパクトに収納!用途洗車、園芸、掃除付属品5モード切替ノズル、発泡洗浄ノズルセット、自給用ホース(5m)、ペットボトル用アダプター(Φ28mm、Φ32mm)、自給用ホース固定クリップ×4(2個実装済)、〇リング×4(2個実装済)、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書電源DC5V/2A定格消費電力(W)80使用時間(分)水圧1:66、水圧2:45、水圧3:26水量(L/min)噴射:2.8充電時間(約)3時間30分バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池4000(7.4V 4000mAh×2 29.6Wh)適合水圧(MPa)(1)0.5、(2)1、(3)1.5
100段階強風ペルチェハンディファン
ヒロ・コーポレーション¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン色グリーン質量(g)239(スタンド込)消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153(スタンド込:60×80×165)バッテリーリチウムイオン電池風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600充電端子USB Type-C
冷却プレート付き100段階ハンディーファン(Bタイプ)
ヒロ・コーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷選べる風量100段階。冷却プレート付きで肌に当ててひんやりクールダウン。風量・冷却・電池残量が一目でわかるデジタル表示。ハンディ、首掛け、卓上の3WAYで使える!用途ハンディーファンとして付属品ネックストラップ、充電ケーブル、取扱説明書風速(m/s)約3.1~5.5風量01.25.50.75.100(25段階毎調節) 1~100(1段階毎調節)バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)10~40(充電温度:10~35)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2400使用時間(時間)(ファンのみ使用)【風量01】:約13.5 【風量25】:約8.5 【風量50】:約6 【風量75】:約4 【風量100】:約2.5 (ファン+冷却)【風量01】:約2 【風量25】:約1.75 【風量50】:約1.5 【風量75】:約1.25 【風量100】:1ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×166×147
2WAYコードレスマルチポリッシャー
ヒロ・コーポレーション¥5,398税込¥5,9381台翌日出荷ハンディタイプ、スティックタイプの2WAY仕様のマルチブラシです。スティックの調整は81cm~113cmまで調節可能。用途に合わせた3タイプのブラシ付。ヘッド角度は2段階に調節可能です。ロッドを外して、ハンディタイプでもご使用いただけます。用途あらゆる場所のお掃除に付属品平型ブラシ、コーナーブラシ、丸型ブラシ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書材質ABS樹脂、アルミニウム、ナイロン長さ(mm)スティック調整可能長さ:810~1130高さ(mm)1130質量(g)620電源USB充電式角度(°)ヘッド調整可能角度:ストレート、45入力5V1A充電時間(時間)4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh使用可能時間(分間)85~100寸法縦(mm)105寸法横(mm)105防水保護等級IPX6
マルチクッションマットM
ヒロ・コーポレーション¥999税込¥1,0991枚4日以内出荷膝をつく作業時に衣類の汚れを防ぐ。ふわっとした感触で長時間作業も優しくサポート。サッとひと拭きお手入れ簡単色ブラック質量(g)160サイズ(cm)34×34×2素材PVC、NBR発泡ニトリルゴム
ポータブルスポットクーラー
ヒロ・コーポレーション¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷工事不要で設置可能なコンパクトスポットクーラー!。窓パネルセット付ですぐに使えます。24時間オン/オフタイマー付き。便利なキャスター付き。でラクラク移動。畳数の目安は約8畳となっています。用途小部屋、オフィス、作業現場、リビング、休憩場所セット内容本体、排気ホース、ジョイント、ドレンホース、ノズル、窓パネルセット、パネル固定用金具一式、リモコン、取扱説明書種別床置き材質ABS、銅、スチール、アルミニウム電源AC100V能力【ドライ】最大16.8L/日定格消費電力(W)650(50Hz) / 750(60Hz)本体質量(kg)19.5首振なし電源コード(m)約1.8風量2段階調節本体寸法(mm)奥行280本体寸法(mm)高さ685本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×280×685タイマー時間1~24時間(1時間単位)騒音レベル(dB(A))≦65(【冷風モード】風量:強)ホース寸法(mm)【排気ホース】154×240~1500送風口数1冷媒R410運転モード冷風/ドライ/送風冷媒封入量(g)260タイマーオン/オフタイマーリモコン単四形マンガン電池×2(別売)ドレンホースサイズ(mm)10×1000冷房能力(kW)1.7(50Hz) / 2.0(60Hz)
冷感ポンチョ
ヒロ・コーポレーション¥39,980税込¥43,9781箱(24着)4日以内出荷水に濡らして絞り、振るだけで瞬時にひんやり。スポーツやライブ時に使用して冷たさが弱まっても、再度振れば冷たさが復活!。大人から子供まで使える!材質ナイロン、ポリエステル本体寸法(mm)幅約940×高さ約1400
ワイドヘッドハンディーファン
ヒロ・コーポレーション¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷から翌々日出荷直径170mmの大きなヘッド!大きな5枚羽根のパワフル仕様。ハンディでも卓上でもご使用いただける2way仕様用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書高さ(mm)295質量(g)319電源DC5V/2A定格消費電力(W)4縦(mm)42横(mm)170風量調整微弱・弱・中・強充電時間(時間)3内蔵電池リチウムイオン電池3000mAh角度調節【ヘッド】180°
スタイル日傘クリップファン
ヒロ・コーポレーション¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷日傘に挟んで手ぶらで涼しい!卓上、ハンディ、クリップの3WAYでご使用いただけるクリップファンです。左右180°前90°にヘッドの角度が調整可能。5段階で風量調節が可能なパワフル仕様用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品ストラップ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書高さ(mm)130質量(g)195定格消費電力(W)4.5入力DC5V/1A縦(mm)95横(mm)53使用環境温度(℃)0~50風量調整微弱・弱・中・強・ターボ充電時間(時間)2.5内蔵電池リチウムイオン電池1500mAh充電方式【充電ポート】USBType-C
冷感シャツ&ボディスプレー
ヒロ・コーポレーション¥699~税込¥769~1本(100mL)ほか4日以内出荷シュッとスプレーするだけ、衣類や肌に爽快クール!。携帯に便利な100ml。暑い夏を快適に過ごす猛暑対策に!。衣類も肌もWで冷却!。シトラスの香り成分水、エタノール、PG、PEG-40水添ヒマシ油、PEG-60水添ヒマシ油、メントール、フェノキシエタノール、香料、コカミドプロピルアミンオキシド、メチルパラベン、エチルヘキシルグリセリン、ヒアルロン酸Na、BG、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチン、セラミドNP本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約37×約150香りシトラス
3WAYベルトファン
ヒロ・コーポレーション¥71,980税込¥79,1781ケース(24個)4日以内出荷驚きの「3通り」の使い方。ベルトクリップ/首掛け/卓上とシーンに合わせてスタイルを変えられる!。4段階風量調節や、装着したまま風向きを変えらえる360度回転など実用的なスペックも!用途熱中対策として付属品専用USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ(約70~120cm)、取扱説明書/保証書材質ABS、マンガン鋼風量4段階バッテリーリチウムイオン電池使用時間(1段階)15時間/(2段階)6.5時間/(3段階)3.5時間/(4段階)2時間使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約87×82×58
冷却プレート付き100ステップハンディーファン(Aタイプ)
ヒロ・コーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷選べる風量100ステップ。冷却プレート付きで肌に当ててひんやりクールダウン。風量・冷却・電池残量が一目でわかるデジタル表示。ハンディ、首掛け、卓上の3WAYで使える!用途ハンディーファンとして付属品ネックストラップ、充電ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス鋼304風速(m/s)約3.1~5.5風量01.25.50.75.100(25段階毎調節) 1~100(1段階毎調節)バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)10~40(充電温度:10~35)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2400使用時間(時間)(ファンのみ使用)【風量01】:約13.5 【風量25】:約8.5 【風量50】:約6 【風量75】:約4 【風量100】:約2.5 (ファン+冷却)【風量01】:約2 【風量25】:約1.75 【風量50】:約1.5 【風量75】:約1.25 【風量100】:1ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×180×40
温度計搭載 熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン
ヒロ・コーポレーション¥3,500税込¥3,8501台翌日出荷冷却プレートを搭載し肌へ直接当て効率よくひんやり!。本体に温度計と熱中警戒レベルが表示されるため、感覚だけでなく、数値で危険を察知。外出先から室内まで、1台7役であらゆるシーンをカバー用途手持ち、卓上、首掛け、冷却プレート、ミラー、スマホスタンド、温度計付属品ネックストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書電源DC5V/2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×157×25風量3段階(弱、中、強)使用時間【弱】(ファン)12時間/(ファン+冷却プレート)2時間30分【中】(ファン)6時間/(ファン+冷却プレート)2時間【強】(ファン)3時間30分/(ファン+冷却プレート)1時間30分使用環境温度(℃)10~40充電時間(時間)3
マルチクッションマットL
ヒロ・コーポレーション¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷膝をつく作業時に衣類の汚れを防ぐ。ふわっとした感触で長時間作業も優しくサポート。サッとひと拭きお手入れ簡単色ブラック質量(g)170サイズ(cm)45×27×2素材PVC、NBR発泡ニトリルゴム
超吸水 Flyingポケットクロス
ヒロ・コーポレーション¥499税込¥5491枚5日以内出荷マイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。 四隅にある三角ポケットに両手を入れて使う事で、広大なボディー面やガラス面、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れます。 大きなボンネットやボディーサイド面の水拭きも速攻仕上げ可能です。 洗車に限らず、キッチン・トイレ・お風呂・家電製品・家具・窓・鏡などの汚れの掃除にもオススメです。用途車などの洗浄に。寸法(mm)400×750、(三角)150×150
ハンドナノミストスプレー
ヒロ・コーポレーション¥1,990税込¥2,1891個7日以内出荷ワンプッシュでシューっとナノミストが遠くまで届きます。 300mlのアルコールや液体などが入れられる、ちょうど良いサイズのスプレーボトルです。 除菌・掃除・美容など様々な用途でお使いいただけます。 ストッパー付きなので液漏れ等も安心です。 通常の水分子よりもさらに細かいナノミスト噴射です。 アルコールや次亜塩素酸水を入れて除菌に、精製水等を入れて美容にお使いいただけます。 学校・オフィス・店舗・ご家庭でお使いいただけます。用途学校・オフィス・店舗・ご家庭でもナノミストのスプレーボトルに。容量(mL)300本体寸法(mm)約250×80×60本体質量(g)105
ストロングパワーマルチブロワーファン
ヒロ・コーポレーション¥71,980税込¥79,1781ケース(12個)4日以内出荷見た目はコンパクト、風はモンスター級。風量無段階。吸込み、吹出しの2WAY。ノズルで2モード切替が可能。アタッチメントを付け替えて掃除や、空気入れ、アウトドア、ファンにも使える!用途ファン、空気入れ、掃除などに付属品充電ケーブル(Type-C)、送風用アタッチメント(エアーダスターノズル×1)、吸引用アタッチメント(ダストカップ×1、フィルター×1、吸引バイブ×1、ブラシ×1)、ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂、亜鉛合金使用時間(分)(風量最弱)150/(風量最強)12風速(m/s)約19~60(無段階調節)バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度:10~35充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×140×40
熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン
ヒロ・コーポレーション¥81,980税込¥90,1781ケース(24個)4日以内出荷冷却プレートを搭載し肌へ直接当て効率よくひんやり!。本体に温度計と熱中警戒レベルが表示されるため、感覚だけでなく、数値で危険を察知。外出先から室内まで、1台7役であらゆるシーンをカバー用途熱中対策として付属品ネックストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質ABS、樹脂、アクリル樹脂(PMMA)、ステンレス風量3段階(F1(弱)/F2(中)/F3(強))バッテリーリチウムイオンポリマー電池使用時間F1(弱):(ファン)約12時間/(ファン+冷却プレート)約2時間30分 F2(中):(ファン)約6時間/(ファン+冷却プレート)約2時間 F3(強):(ファン)約3時間30分/(ファン+冷却プレート)約1時間30分使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度:10~35)充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(展開時)約76×157×25 (収納時)約76×83×46
綿100% バスタオル
ヒロ・コーポレーション¥29,980税込¥32,9781箱(60枚)翌日出荷普段使いしやすい、綿100%。薄手で使いやすく、業務用としても最適用途バスタオル材質綿本体寸法(cm)60×120
熱中対策用冷却マット
ヒロ・コーポレーション¥33,980税込¥37,3781セット(36枚)翌日出荷敷くだけでひんやり。冷却ジェルとアルミシートで熱中対策に!!。繰り返し使えてお手入れ簡単!。【アウトドアでもおすすめ】。夏のキャンプは寝苦しいことも・・・。そのままでもひんやり。枕だけでなく肩や腰にあてて、寝やすい夜を用途熱中対策、枕、肩、背中用本体質量(g)500本体寸法(cm)22×30
冷却プレート付クリアファン
ヒロ・コーポレーション¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷清涼感たっぷり!クリアデザインの冷却プレート付ファンです。グラデーションに光るLEDライト付き。スタンド付で手持ちでも卓上でもご使用いただける2WAY仕様用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品スタンド、専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書高さ(mm)169質量(g)136縦(mm)41横(mm)74風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2000素材ABS、アルミニウム合金
TOPZEE 2WAYサーキュレーター
ヒロ・コーポレーション¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷自分好みの風量や設定を記憶し、いつでもベストな状態で使用が可能な2WAYサーキュレーターです。最大風速6m/sで24畳まで対応なパワフル仕様。デザイン性・機能性・省エネ性・静穏性を兼ね備えたトップクラスのDCモーター搭載。4種の風量モード搭載用途熱さ対策、換気、空気の循環に付属品リモコン、取扱説明書高さ(mm)510質量(g)4500電源(V)100定格消費電力(W)24最大回転数(min-1[r.p.m])1430縦(mm)340横(mm)340タイマー1~8時間
PRUSIA 折りたたみコードレスファン
ヒロ・コーポレーション¥7,898税込¥8,6881台翌々日出荷伸縮自在でコンパクト仕様のコードレス折りたたみ式ファンです。折りたたむと約10cmになり収納場所に困りません。4段階のオフタイマー機能付用途熱さ対策、換気、空気の循環に付属品リモコン(CR2025テスト用電池付)、充電ケーブル、取扱説明書高さ(mm)200電源DC5V/2A定格消費電力(W)5縦(mm)200横(mm)100スイング(振り)90°風量調整3段階充電時間(時間)7内蔵電池リチウムイオン電池5400mAhケーブル長(cm)【充電ケーブル】100切タイマー4段階(1h、2h、3h、4h)
馬毛100% 洋服ブラシ
ヒロ・コーポレーション¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷馬毛100%使用した洋服用のブラシです。洋服についたほこりや花粉取りに最適です。用途洋服用、花粉取り本体質量(g)72毛材馬毛100%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×185×40
電動エアーベッド 極厚
ヒロ・コーポレーション¥11,980~税込¥13,178~1台翌日出荷電動だからすぐに使えてキャンプや避難所で大活躍。ライトになるエアーポンプ付属(バッテリー内蔵)。満充電で約4回使用可能※で災害時にも大活躍。SOSモードも搭載。※エアーベッドに空気を入れる場合(使用する状況・環境により異なります)。空気入れ&空気抜きボタン。ボタン操作で空気入れ&空気抜きが可能。空気入れ&空気抜きボタン。ボタン操作で空気入れ&空気抜きが可能用途キャンプ、避難所、防災用、部屋、災害時、車中泊、来客用仕様空気入れ:約3分、空気抜き:約3分セット内容エアー枕、収納袋、修理キット、USBケーブル(Type-AtoC)、ノズル(浮き輪用、エアーソファー用、エアープール用)、取扱説明書色ベージュ質量(g)4260定格電力(W)40定格容量7.4V充電時間約3時間定格入力5V=1A
NEWネックツインファン
ヒロ・コーポレーション¥43,980税込¥48,3781箱(24個)翌々日出荷から4日以内出荷両手が自由に使えるハンズフリー扇風機!。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツ等にとても便利。首から下げるだけでなく、机の上に置いてデスクファンとしてもご利用できます。髪の毛巻き込み防止ネット付き用途扇風機セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1、髪の毛巻き込み防止ネット×2電源(V)5定格消費電力(W)4風量3段階充電時間(時間)約2.5使用時間(時間)約2~4
充電式カイロ HKR-01
ヒロ・コーポレーション¥3,480税込¥3,8281個3日以内出荷から4日以内出荷寒い季節に欠かせないアイテムとして、充電式カイロが登場しました。この製品はただのカイロではありません。モバイルバッテリー機能を搭載しており、外出先でもスマートフォンやその他のデバイスを充電することができます。これにより、寒さ対策とデバイスの充電を一つのアイテムで実現します。コンパクトで持ち運びにも便利なデザインで、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。日常生活をより快適に、そして効率的にするこの新しい充電式カイロをぜひお試しください。・急速発熱機能により、約3秒で発熱スタート。・4800mAhのモバイルバッテリー機能搭載。・2段階の温度調整(弱:約44℃、強:約55℃)が可能です。・持ち運びに便利付属品USBケーブル(USB-C/A)、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書消費電力(W)10温度(℃)(弱)約44 / (強)約55本体質量(g)約119定格出力5V/2.1A連続使用時間(時間)(弱)約4 / (強)約2.5バッテリーリチウムイオン電池3.7V保証期間1年間充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4800充電可能回数約1.6回分(機種によって異なる)USBポートType-C/A定格入力5V/2.0A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×110×31
蓄熱式湯たんぽ
ヒロ・コーポレーション¥3,798税込¥4,1781台3日以内出荷かわいい動物の湯たんぽ。お湯の入れ替え不要。急速蓄熱・長時間あったか最大6時間ぽかぽか。セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コード、取扱説明書材質カバー:ポリエステル、蓄熱式湯たんぽ:PVC・ポリエステル・ポリカーボネート・ポリプロピレンエポキシ樹脂・銅・304ステンレス・ABS・水質量(g)蓄熱用電源コード:約120定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)400使用時間最長2~6時間(お布団の中で使用の場合)コード長さ(cm)充電コード:約60特性蓄熱時間:約7~15分間(室温等により時間は変動します)
USBクッション
ヒロ・コーポレーション¥3,098税込¥3,4081枚5日以内出荷『USBクッション』は、オフィスの椅子や自宅のソファーや足元に置いて使うのもおすすめな、冬にほしいアイテムです。丸めて収納できるバンド付きで、収納の際にも困りません。表面はふわふわなめらかな肌触りで、使用時にとても快適です。大きめなので、広い範囲をカバーできます。USB充電製品なので省エネである点も魅力的です。低温モード(約45℃)、中温モード(約55℃)、高温モード(約65℃)の3段階で温度調整が可能です。用途オフィスの椅子や自宅のソファーや足元に置いての足元防寒対策に。付属品USBケーブル(長さ約1.5m)、バンドルバンド、取扱説明書、保証書仕様オートオフ機能発動時間:約2.5時間定格電力(W)10定格電圧DC5V 2A温度(℃)【高温モード】約65【中温モード】約55【低温モード】約45機能オートオフ機能保証期間お買い上げ日より6ヵ月モード高温モード、中温モード、低温モード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約505×5×405