照明 (36) カテゴリ: オフィス家具/照明/清掃用品ブランド: オーム電機すべて解除
LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 (6件のレビュー) 当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け 電源コード(約2m)付属 面発光・高配光で連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに 屋内専用 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra) 80 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
LEDチューブライト オーム電機 (6件のレビュー) 当日出荷
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途 キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色 昼光色 定格電圧(V) AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 110
多目的作業ライト オーム電機 (9件のレビュー) 当日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g) 約168(乾電池別) 全光束(Lm) 約350 材質(ケース) ABS 連続使用時間(時間) 約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55×220×28.5(フック収納時) 使用電池 単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック あり 使用場所 屋内外 マグネット あり 防水性 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類 白色LED×20個(交換できません)
多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き照射角度は約65°連続点灯は約10時間COB LED使用
質量(g) 約161(乾電池別) 全光束(Lm) 約200(側部)、約50(端部) 材質(ケース) ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (約)56×47×215(フック収納時) 連続使用時間(時間) 約10(側部)、約28(端部) 使用電源 単3形乾電池×3本 フック ○ 照度(Lux) 約115(側部)、約58(端部) マグネット ○ 取扱説明書 (1.24MB) 電球の種類 LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
電気工事不要、簡単取り付け 連結用兼用(電源コード別売) 連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に 屋内専用 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
LEDエコスリムスイッチ式ライト オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト
電気工事不要
スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます
クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類 LED 定格電圧(V) 100 50/60Hz 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 平均演色評価数(Ra) 80 使用場所 屋内用(屋外使用禁止)
LEDエコスリム人感明暗センサーライト オーム電機 (9件のレビュー) 当日出荷
薄型1.4cm
センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト
電気工事不要
暗い場所で人が通ると自動点灯します
暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです
クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類 LED 定格電圧(V) 100 50/60Hz 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 平均演色評価数(Ra) 80 使用場所 屋内用(屋外使用禁止)
LEDプッシュライト オーム電機 (4件のレビュー) 当日出荷
プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm) (約)Φ70×高さ24 質量(g) 約32(乾電池除く) 電源 単4形乾電池×3本(乾電池別売) 光源 白色LED×1灯(交換できません) 連続点灯時間 約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 明るさ 約15ルーメン
LEDスリム多目的灯 オーム電機 当日出荷 から 3日以内出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類 LED 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 80 使用場所 屋内(屋外使用禁止)
LEDプッシュライト 乾電池式 オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします
押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
明るさを2段階調節できます
付属品 壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2 質量(g) 約170(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm) 強モード時:約200、弱モード時:約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約300×60×29 光源 昼白色LED×26個 電池寿命(時間) 強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安) 光色 昼白色 電球の種類 LED
LEDセンサープッシュライト オーム電機 当日出荷
電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。明暗センサー&人感センサー付きです。センサー/手動切替スイッチ付きです。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチ別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品 木ネジ1本 寸法(mm) (約)幅108×長さ153×厚さ63 質量(g) 約190(電池別) センサー 明暗センサー/人感センサー 連続使用時間 約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時) 使用電源 単3形乾電池4本(別売)LEDプッシュライト専用AC/DCアダプター(商品番号:07-0986)(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売) 使用電球 白色LED 明るさ(Lm) 約20
LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明 オーム電機 3日以内出荷
暗くなると人を検知して自動で点灯・消灯する人感明暗センサー式のLED多目的灯です。検知する周囲の明るさを切り替えでき、設置場所に合わせた使い分けが可能です。昼光色の明るい光で、室内の通路や収納スペースをしっかり照らします。一般家庭用コンセントに差し込むだけで使用でき、工事は不要です。天井・壁・棚下に設置でき、廊下やクローゼットなど幅広く使用できます。
用途 廊下やクローゼット、収納スペースの自動点灯照明として。室内の通路や補助照明として。 付属品 取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2) 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 角度(°) 人感センサー検知:120 平均演色評価数(Ra) 80 光源色 昼光色 待機時消費電力(W) 0.5以下
LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
付属のリモコンでON/OFFが操作できます
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます
鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 平均演色評価数 Ra80 光源色 昼光色 使用場所 屋内(屋外使用禁止) 電球の種類 LED
連結用LEDスリム多目的灯 オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
LEDイーブライトスリム多目的灯の連結用
付属の連結コードで簡単に連結できます
本体を含め最大12本まで連結できます ※リモコンタイプとの連結は8本まで
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類 LED 光源色 昼光色 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 80 使用場所 屋内(屋外使用禁止)
多目的作業ライト オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷
お好みの明るさにツマミで調節、多目的作業ライト背面+側面マグネットで固定可能吊り下げフック付き照射角度は約110°
付属品 テスト用アルカリ乾電池 質量(g) 約185(乾電池別) 全光束(Lm) 約500(MAX点灯時) 材質(ケース) ABS 連続使用時間(時間) 約8(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)55×220×32(フック収納時) 光源 白色LED×20個(交換できません) 使用電源 単3形乾電池×6本
LEDエコスリムセンサースイッチライト オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト
電気工事不要
手をかざすだけで点灯・消灯できます
濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます
台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類 LED 定格電圧(V) 100 50/60Hz 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 平均演色評価数(Ra) 80 使用場所 屋内用(屋外使用禁止)
LEDプッシュライト オーム電機 当日出荷
プッシュするだけで点灯/消灯壁固定に便利なプレート、両面テープ付きネジ固定もできます。
付属品 プレート、プレート固定用両面テープ 質量(g) 112(プレート含む/乾電池除く) 電源 単3形乾電池x3本(乾電池別売) 連続使用時間 45時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×100×29 光源 白色LEDx1灯(交換できません)
LED大型プッシュライト オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品 木ネジ1本 寸法(mm) (約)幅143×長さ143×厚さ37 質量(g) 約130(電池別) 連続使用時間 約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時) 使用電源 単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売) 使用電球 白色LED 明るさ(Lm) 約18
多目的作業ライト オーム電機 当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き照射角度は約70°連続点灯は約5時間COB LED使用
質量(g) 約83(乾電池別) 全光束(Lm) 約130 材質(ケース) ABS 連続使用時間 約5時間 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)60×133×31(フック収納時) 光源 LED×1灯(交換不可)/昼光色 使用電源 単4形乾電池×3本 照度(Lx) 約70(100cm)
モニターLEDライト ノートPC用 オーム電機 当日出荷
厚さ10mmまでのモニターに対応クリップ式で簡単設置10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き90°角度調節可能USB給電(Type-A)ウェブカメラが隠れない設計コントローラー、収納ポーチ付
セット内容 本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書 材質 ABS 質量(g) 約81 定格消費電力(W) 5 平均演色評価数(Ra) 86(最大) 色温度(K) 約3000/4400/6400 製品サイズ(mm) (約)幅260×高さ50×奥行43 光色 電球色/白色/昼光色 LED使用数(個) 白色LED27、暖色LED27(交換不可) 定格入力 5V /1A(USBより給電) 取扱説明書 (1.2MB) 電球の種類 LED
スイッチ式充電LED多目的ライト 5W オーム電機 当日出荷
コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的車のトランクや、暗所作業にスイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品 USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523) 質量(g) 240 スイッチ ON(強→中→弱)OFF 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×230×43 光源 白色LED(交換不可) バッテリー リチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間 6時間30分 使用環境温度(℃) 0~40 連続点灯時間 4時間30分(強点灯時) 明るさ(Lm) 400(強の場合) バッテリー寿命 300回
LEDタッチライト 調光式 電球色 オーム電機 当日出荷
強/中/弱モードの3段階調光式で、常夜灯としても使用できます
軽くタッチするだけで明るさが調節できる、タッチ式調光スイッチ
丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
付属品 保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m) 質量(g) 約600 消費電力(W) 約4.8 電源 専用ACアダプター 全光束(Lm) 約400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×205×100 光源 LED×16灯(交換不可)/電球色 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約83.3(強モード点灯時) 取扱説明書 (1.07MB) 電球の種類 LED
センサー式充電LED多目的ライト 5W オーム電機 当日出荷
コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用
付属品 USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番 質量(g) 248 スイッチ Off/On/Auto(Lo/Hi) 電源 ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A センサー 焦電型赤外線センサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×246×43 光源 白色LED(交換不可) バッテリー リチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間 6時間30分 使用環境温度(℃) 0~40 明るさ(Lm) 400(ONとAutoのHiの場合) センサー感知範囲 前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度 バッテリー寿命 300回
多目的作業ライト オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
底部マグネットで固定できる多目的作業ライトです。グリップ部が回転し、本体の角度が調整可能です。胸ポケットなどに差せるクリップ付き吊り下げフック付き
質量(g) 約75(乾電池含まず) 全光束(Lm) 約140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×127×29(フック収納時) 材質(ケース) ABS 連続使用時間 約5時間 光源 白色LED×8個(交換できません) 使用電源 単4形乾電池×3本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lx) 約70ルクス(100cm) 照射角 約110°
多目的作業ランタン オーム電機 当日出荷
現場作業やキャンプなどのアウトドアにランタンの明るさをツマミで調節スポットライト 全光束(約)100ルーメン、連続点灯(約)20時間ランタン 全光束(約)450ルーメン、連続点灯(約)3時間テスト用アルカリ乾電池付属
全光束(Lm) スポットライト…約100、ランタン…約450(MAX点灯時) 質量(g) 約350(乾電池別) 連続使用時間(時間) スポットライト…約20、ランタン…約3(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時 材質(ケース) ABS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)105×225×80 光源 スポットライト…LED×1灯、ランタン…LED×28灯(交換できません) 使用電源 単3形乾電池×3本
LEDプッシュライト 2個入 オーム電機 当日出荷
ワンップッシュで点灯
電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK
キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに
取付けに便利なプレート付
付属品 プレート、両面テープ、ネジ 質量(g) 約48(乾電池含まず) 電源 単4形乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×67×27 光源 LED×1灯(交換できません) 点灯保持時間 約80時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 電球の種類 LED
スイッチ式充電LED多目的ライト 3W オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的スイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品 USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523) 質量(g) 150 スイッチ ON(強→中→弱)OFF 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×155×43 光源 白色LED(交換不可) バッテリー リチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間 4時間 使用環境温度(℃) 0~40 連続点灯時間 5時間(強点灯時) 明るさ(Lm) 220(強の場合) バッテリー寿命 300回
LEDプッシュライト オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
枕元灯として、ハンディライトとして軽く本体をプッシュするだけで点灯(ホルダー使用時)ホルダーから取り出せばハンディライトとして使えますLOWモードとHIGHモードの2段階調光LOWモードなら約1000時間連続点灯屋外でも使用できる防飛まつ形(IPX4)暗闇で光る蓄光リング
寸法(mm) ライト本体…約Φ68×高さ140/ホルダー…約Φ72×高さ72 質量(g) 約120(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×3本(乾電池別売) 光源 橙色LED×1灯(交換不可) 連続点灯時間 LOWモード時…約1000時間/HIGHモード時…約40時間 (新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 防水性 IPX4(防まつ形)
センサー式充電LED多目的ライト 3W オーム電機 当日出荷
コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯昼光色屋内用
付属品 USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番 質量(g) 158 スイッチ Off/On/Auto(Lo/Hi) 電源 ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A センサー 焦電型赤外線センサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×171×43 光源 白色LED(交換不可) バッテリー リチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間 4時間 使用環境温度(℃) 0~40 明るさ(Lm) 220(ONとAutoのHiの場合) センサー感知範囲 前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度 バッテリー寿命 300回
LEDタッチライト 2段階調光 電球色 オーム電機 3日以内出荷
くつろぎのあかり電球色
タッチ式調光スイッチ
2段階調光(100%点灯、10%点灯)で、常夜灯としても使用できます
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できます
USBポート付専用ACアダプター付属
付属品 保証書付取扱説明書、専用ACアダプター、USBケーブル(ケーブル長:約1m) 質量(g) 約188 消費電力(W) 約2 電源 専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源(出力が1A以上のUSB電源をご使用ください) 外径×高さH(Φmm×mm) 108×83 全光束(Lm) 約48 光源 LED×6灯(交換不可)/電球色 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約24.0(100%点灯時) 取扱説明書 (1.13MB) 電球の種類 LED
多目的作業ライト オーム電機 3日以内出荷
暗い場所での作業やアウトドアに照射角度は約83°連続点灯は約6時間COB LED使用
質量(g) 約165(乾電池別) 切替方式 スイッチ:100%-50%-OFF 全光束(Lm) 約350(100%点灯時)、約200(50%点灯時) 材質(ケース) ABS 連続使用時間(時間) 約6(100%点灯時)、約13(50%点灯時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)145×105×36(スタンド収納時) 光源 COB LED×1灯(交換不可)/昼光色 使用電源 単3形乾電池×4本 照度(Lx) 約133(100cm/100%点灯時)
LEDプッシュライト オーム電機 3日以内出荷
ワンップッシュで点灯
電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK
キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに
取付けに便利なプレート付
付属品 プレート、両面テープ、ネジ 質量(g) 約48 電源 単4形乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×67×27 光源 LED×1灯(交換できません) 電球の種類 LED
LEDプッシュランプ USB充電式 3段階調光 壁掛け対応 オーム電機 翌々日出荷
付属のフックで壁にも取り付けられます 3段階調光式(100%-約25%-約2%) プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF) 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります USB充電式(USB Type-C)
付属品 USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書 質量(g) 217 消費電力(W) 4(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) スイッチ ブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×140×140 全光束(Lm) 140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) 光源 チップ型LED (交換不可) 色温度 電球色(3000K) 充電時間 7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。) 使用電池 リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可) 使用場所 屋内用 定格入力 DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売) 点灯時間 6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。 調光率(%) 100%-25%-2%-OFF
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
フィルター ナカトミ 税込 ¥ 4,288 ¥ 3,898 バスケットへ