絞り込み
ブランド
  • UCAN
  • モノタロウ(404)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,434)
  • イトーキ(10,595)
  • エスコ(2,286)
  • アイリスオーヤマ(1,437)
  • ナイキ(1,393)
  • ケルヒャー(1,372)
  • CONDOR(山崎産業)(1,356)
  • コクヨ(1,329)
  • テラモト(1,283)
  • LION (ライオン事務器)(1,270)
  • TRUSCO(1,227)
  • プラス[家具](1,059)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,049)
  • ホームテイスト(955)
  • 内田洋行(880)
  • アイリスチトセ(816)
  • YAMAZEN(山善)(760)
  • 不二貿易(735)
  • 山崎実業(734)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波加湿器 UCAN超音波加湿器UCAN
349,800税込384,780
1台
15日以内出荷
電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。アイボリー外形寸法(mm)300×330×707電源(V)単相AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25コード長さ(m)2.5本体質量(kg)32(タンク満水時)ランプ(UV)1消費電力(VA)86加湿量(mL/h)1000
PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ UCANPTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオUCAN
379,800税込417,780
1台
29日以内出荷
安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大2.4kg/hです。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。アイボリー材質樹脂外形寸法(mm)275×485×730電源(V)1Φ2W、AC200風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0コード長さ(m)2本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5定格出力(kW)(H)2.1、(L)1.1水質R.O処理水(1~20μS/cm)、純水、水道水加湿量(mL/h)(H)2400(L)1200
PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ UCANPTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオUCAN
349,800税込384,780
1台
32日以内出荷
安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大1.2kg/hです。 コンセントプラグでどこでもご使用可能です。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。材質樹脂アイボリー外形寸法(mm)275×485×730電源(V)単相AC100/1Φ/2Wタンク容量(L)10×2個コード長さ(m)2本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5消費電力(VA)(H)1.1、(L)0.6周囲湿度(%RH)70(凍結・結露のないこと)給水方式ポリタンクによる給水連続加湿時間(時間)約16(【強】の時)水質RO処理水(1~20 μS/cm)、純水、水道水周囲温度(℃)1~40風量(m3/h)(50/60Hz)(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0加湿量(mL/h)(H)1200(L)500