8ページ目: 漁網/漁具

852件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VARIVAS 磯 サスペンドタイプ 150m VARIVAS

    VARIVAS 磯 サスペンドタイプ 150m

    VARIVAS
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    6日以内出荷
    3つの高性能。高強度→大物とのやりとりも安心!。高耐久性→初期性能が長続き!。しなやかで扱いやすい→糸さばき抜群!その他特徴として、ラインカラーはサラシの中でも視認性に優れたハイパーレッド採用。糸つぶれを防ぐ平行巻採用。
    用途VARIVASが贈る「NEWスタンダード磯釣り専用道糸」 高性能ナイロン:クセが付きにくい性質で、リールに巻いた時の馴染みが抜群。伸びる特性があるので衝撃を吸収し、ショック切れを防ぎます。長さ(m)150(平行巻)ライン色ハイパーレッド
  • VARIVAS 8 マーキング VARIVAS

    VARIVAS 8 マーキング

    VARIVAS
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    6日以内出荷
    3つの高性能 高強度→大物とのやりとりも安心! 高耐久性→初期性能が長続き! 高感度→アタリが分かる!
    用途VARIVASが贈る!NEWスタンダードPEライン。 8ブレイドPE:高密度に編み込むことで、直線強度に優れたハイグレード8本撚りPEラインです。ライン色5色+メーターマーキング
  • VARIVAS 4 マーキング VARIVAS

    VARIVAS 4 マーキング

    VARIVAS
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    6日以内出荷
    3つの高性能 高強度→大物とのやりとりも安心! 高耐久性→初期性能が長続き! 高感度→アタリが分かる!
    用途VARIVASが贈る!NEWスタンダードPEライン。 4ブレイドPE:均一かつ密に編むことで、強度の安定性に優れた非常に扱いやすいPEラインです。ライン色5色+メーターマーキング
  • 超高輝度電気ウキ 冨士灯器

    超高輝度電気ウキ

    冨士灯器
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    完全自立の高輝度電気ウキ 超高輝度国産LEDを採用した完全自立の高輝度電気ウキです。発行幅が広いトップは、より明るく、より見やすく視認性抜群!自立タイプで遠投性が良く、遠くのポイントも狙えます。
    電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、クロダイ(チヌ)、メバル、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
  • 超高輝度電気ウキ 緑 冨士灯器

    超高輝度電気ウキ 緑

    冨士灯器
    ¥749税込¥824
    1個
    6日以内出荷
    超高輝度電気ウキの決定版 実績のある小型電気ウキの決定版、FF-1~5LGシリーズ。
    電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:アジ、サバ、クロダイ(チヌ)、メバル、メジナ(グレ)、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
  • 超高輝度電気ウキ 冨士灯器

    超高輝度電気ウキ

    冨士灯器
    ¥799税込¥879
    1個
    6日以内出荷
    超高輝度電気ウキの決定版 実績のある小型電気ウキの決定版、FF-1~5シリーズ。
    電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:アジ、サバ、クロダイ(チヌ)、メバル、メジナ(グレ)、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
  • 強力ワカメ・コンブピンチ(プラピンチ) 阿部工業

    強力ワカメ・コンブピンチ(プラピンチ)

    阿部工業
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    ワカメ・昆布などの藻類の乾燥に使用する強力クリップです。天井などからぶら下げてご使用下さい。120℃耐熱ですので乾燥室でもご使用頂けます。バネは硬質メッキ線とステンレス線の2種類がございます。
    用途ワカメ・昆布などの藻類乾燥用クリップ色白材質(本体)プラスチック材質(バネ)光沢クロメート太さ(mm)(バネ)約1.5
  • アナゴ筒(胴筒篭)交換用ロート(口元) 阿部工業

    アナゴ筒(胴筒篭)交換用ロート(口元)

    阿部工業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    アナゴ筒専用の交換用ロート(口元)です。破損や経年劣化によるゆるみ、脱落による紛失の際にお使い下さい。
    用途アナゴ筒交換用色黒
  • 漁火ファイバーライト P5[ホタル](水中ライト) 山田実業

    漁火ファイバーライト P5[ホタル](水中ライト)

    山田実業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    6日以内出荷
    業界に革命を起こした水中ライトの漁火ファイバーライトをパワーアップさせました 水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。 光り方は点灯とホタル点滅の種類をラインナップ 明るさもUPしているのでより一層集魚効果を発揮します。
    用途水中ライト・集魚ライト全長(mm)80色青質量(g)36径(Φmm)22耐水圧(mm)1000000発光時間(時間)1000
  • 漁網用ファスナー15VF(網無・オープン) YKK

    漁網用ファスナー15VF(網無・オープン)

    YKK
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    31日以内出荷
    漁網用の大型オープンファスナーです。テープ部分を網地やシート地にミシンがけしてご使用頂けます。スライダー・金具類はステンレス製を使用しており,海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
    用途漁網用・オイルフェンス・藻類保管テントなど材質(スライダー・止め具)ステンレス幅(mm)約70(閉時)色黒材質(テープ)ポリエステル材質(エレメント)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 漁網用ファスナー15VF(網無・止) YKK

    漁網用ファスナー15VF(網無・止)

    YKK
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    16日以内出荷
    漁網用の大型ファスナーです。テープ部分を網地やシート地にミシンがけしてご使用頂けます。スライダー・金具類はステンレス製を使用しており,海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用頂けます。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
    用途漁網用・オイルフェンス・藻類保管テントなど材質(スライダー・止め具)ステンレス幅(mm)約70(閉時)色黒材質(テープ)ポリエステル材質(エレメント)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 漁網用ファスナー10VF(網無・オープン) YKK

    漁網用ファスナー10VF(網無・オープン)

    YKK
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    31日以内出荷
    漁網用の大型オープンファスナーです。テープ部分を網地やシート地にミシンがけしてご使用頂けます。スライダー・金具類はステンレス製を使用しており,海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
    用途漁網用・オイルフェンス・藻類保管テントなど材質(スライダー・止め具)ステンレス幅(mm)約51(閉時)色黒材質(テープ)ポリエステル材質(エレメント)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中通鉛(丸長ナツメ型) 愛和産業

    中通鉛(丸長ナツメ型)

    愛和産業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    延縄・トローリング用のナツメ型鉛です。ナツメ型(紡錘形)なので水の抵抗を受けにくく、仕掛けを目標の水深まで素早く沈下できます。仕掛けを素早く沈下させることで、エサ取りによる食害を防ぎ漁獲率を向上させます。仕掛けの浮力や抵抗による餌の不自然な沈下を防ぎ、餌が自然に沈下するように調整することで食い付きが良くなります。小さなサイズから用意しており少しの調整が必要な場合などに便利です。曳縄・トローリングのビシヤマ作りなどにもご使用頂けます
    用途延縄・曳縄・トローリング用・各種仕掛作り用
  • ポリエチレンフロート 赤・黄(1個) 愛和産業

    ポリエチレンフロート 赤・黄(1個)

    愛和産業
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐候性が良く、衝撃にも強いポリエチレン製のフロートです。漁業・養殖業以外でも海洋土木工事や海水浴場での警告ブイとしてなど様々な用途に浮力材としてご使用頂けます。ウサギ耳(両耳)タイプでロープ等への取付も容易に施せます。色は海上でも視認性の高い黄色と赤色をご用意しています
    用途養殖用(貝類藻類垂下式養殖)、ボンデン用フロート、境界目印用ブイRoHS指令(10物質対応)対応
  • セキ網針(プラスチック製) 愛和産業

    セキ網針(プラスチック製)

    愛和産業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット(10本)ほか
    8日以内出荷
    軽くて丈夫なプラスチック製の網針です。 H型で両端からの糸のこぼれ落ちを防ぎ、セキ部分が網地との 摩擦を減らすので非常に滑りが良く作業効率が向上します。
    用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドリング ダイイチ

    ガイドリング

    ダイイチ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    6日以内出荷
    穴径(Φmm)中央:約20、耳:12
  • 海っ子(漁業用特殊沈子) 愛和産業

    海っ子(漁業用特殊沈子)

    愛和産業
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1箱(10個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    漁業用の中通し鉛となります。ロープ穴含め表面はプラスチック層をコーティングしておりますので、裸鉛に比べ、擦り減り・変形・ロープ噛みを防ぎます、当然錆びることもございません。耐久性・沈降力・耐衝撃・耐摩耗・耐蝕・耐薬品・耐寒性に優れた高品質・高性能で画期的な沈子です。擦り減りによる鉛交換やロープ損傷による交換作業の軽減による作業効率の向上、消耗資材のコストカットが見込めます。鉛噛みがないので、取り外しもスムーズで再利用して頂けます。損傷による鉛の環境流出も防ぐことができ環境に配慮した商品です。裸鉛・鉄沈子・チェーンなどを使用の場合はAタイプ、瀬戸岩・ゴム沈子を使用の場合はBタイプを選択すると置き換え可能です。
    用途巻網・底曳網・トロール・定置網・バッチ網・刺網・吾智網・タコ漁りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンガー Banana Pinger 山田実業

    ピンガー Banana Pinger

    山田実業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    イルカ、シャチ、クジラが嫌う音を発信する混獲回避道具です。定置網や刺し網のような網にイルカ、シャチ、クジラが絡まるのを防ぐ効果があります。網漁業だけではなく様ざまな漁法に使用でき道具の損傷を減少させる役割もあります。
    用途定置網、刺し網、その他漁業寸法(mm)185×52×42色イエロー水深(m)800
  • ヘビーサルカン(100個入り) 太陽産業

    ヘビーサルカン(100個入り)

    太陽産業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(100個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    延縄・釣り用のヨリ戻しです。サルカンなどに比べて非常に強度が強いのでロープやワイヤーなどの撚り対策におすすめです。カゴ漁の枝やタコイサリ、投網など色々な漁業で使用されております。イノシシや鹿漁の足くくり罠のワイヤに取り付ければ暴れた時のワイヤねじれ切れを防ぐことができます。鯉のぼりや吹き流しに使用すると、回転による絡まりを防げます。
    用途延縄・トローリング・カゴ漁・1本釣り・足くくり罠・鯉のぼりなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーオヤコ(100個入) 太陽産業

    パワーオヤコ(100個入)

    太陽産業
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1袋(100個)
    7日以内出荷から11日以内出荷
    延縄などの仕掛け用の親子サルカンです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止し、幹・枝が取付やすいサルカンです。漁業者業務用の100個入セットです。
    用途延縄・釣り漁のヨリ戻しRoHS指令(10物質対応)対応
  • サンテックフォーム(延縄針掛用フォーム材) 旭化成

    サンテックフォーム(延縄針掛用フォーム材)

    旭化成
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本ほか
    6日以内出荷
    ポリエチレン主体の独立発泡フォーム材。簡単にカットできるので、お好きな長さでザル・タライ・カゴ・船体などに取り付けて針掛としてご使用下さい。通常の発泡スチロールのようにポロポロと断片が崩れる心配がございません。取付は糸や結束バンドを使用することで簡単にできます
    用途延縄用針掛・針先保護材・仕掛巻・緩衝材RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルモリード 鉛・錘・シンカー 山田実業

    ルモリード 鉛・錘・シンカー

    山田実業
    ¥629~税込¥692~
    1個
    4日以内出荷
    鉛の真ん中にラインを通し好きな場所で固定できるスライド式の固定なります。 本体蓄光の為、暗闇で緑色に発光し、集魚効果を発揮します。
    用途鉛・錘・シンカー発光色緑本体長さ(mm)73~77適合号数#50~250径(mm)14
  • AKフックG型 浅野金属工業

    AKフックG型

    浅野金属工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    「AKフックG型」は刺網の連結を想定し、使用シーンを考慮した機能を豊富に搭載しています。 ゲート部はワイドな23mmの開口を確保。 ロープや金具の出し入れもスムーズです。 ヒンジ部のピンは大径のΦ4.5mmを採用、使用荷重400kgを生み出します。 耐摩耗性、耐食性の高い特殊ステンレス素材を採用し、海上での使用に適した仕上がりにしています。
    サイズ11質量(g)290寸法L(mm)122使用荷重(kg)400寸法S(mm)23寸法D(mm)18寸法B(mm)60.5寸法d1(mm)11寸法d2(mm)16
  • 混撚ロープ 愛和産業

    混撚ロープ

    愛和産業(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1巻(200m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ポリエチレンと、ポリエステル紡績糸との混撚ロープです。スレに強く硬くなりにくいので結ぶ解くの反復使用にも適しております。トラックロープや漁具整理用の雑用ロープにおすすめです。業務用向け200m巻なので災害備蓄用などとしても便利です。柔軟性があり加工も容易なので農水系学校やワークショップでのロープ加工の練習などにも適しております
    用途漁業・農業・林業・運送業・DIY・災害備蓄用色黄色/白混合長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
  • 141シンカー磯 75m フジノライン

    141シンカー磯 75m

    フジノライン
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    PEラインとは異なる素材、ポリアリレート繊維を100%使用した磯釣り用道糸。 強度はナイロンの約3倍。 比重が1.41と重く、風や潮の流れの影響を受けにくい。 吸水がなく、伸びがほぼゼロなので、厳寒期の小さなアタリも竿先に感じやすい。 適度な比重のため、ウキを沈めての全遊動仕掛けに適している。 糸の表面には、耐熱800℃のボロンコートを施し、熱摩擦に強く、耐久性を保持。 ※ハリスとの結束について 商品パッケージ内におすすめの結束方法のアドバイスを同封しています。 他には、電車結び(回数はそれぞれ4回)の後、糸端を少し長めに残す方法も有効です。 【スペック】 号数:0.8号 直線強力5.1kg 1号 直線強力8.2kg 長さ:75m巻、150m巻
    長さ(m)75ひも・糸種類道糸
  • 141ハイテク水中糸MONO 30m+別サイズ4m付き フジノライン

    141ハイテク水中糸MONO 30m+別サイズ4m付き

    フジノライン
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    6日以内出荷
    ナイロンより重く、メタル系より軽い 高強度のハイテクライン 泳がせ釣りから引き釣りまで、釣りのスタイルを選ばず、オールマイティに対応出来る使いやすい水中糸。 たっぷり使える30m巻きに加え、ワンランク違いの号数を4m分付属し釣り場の対応力を高めています。 直線強力はメタル以上 吸水が無く、水切れ抜群 伸びが無く高感度 MONOライン(単線)のため水切れが抜群 比重1.41(ナイロンとフロロカーボンの中間) たっぷり使える30m巻きの他ワンランク違いの号数が付属
    色ダークグレーひも・糸種類水中糸
  • 空気式ブイ ポリフォーム ダイイチ

    空気式ブイ ポリフォーム

    ダイイチ
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    世界中の漁業従事者、プレジャーボートユーザーから高い信頼と評価を得ているPolyform(ポリフォーム)A-シリーズブイ/フェンダー。その特徴的なリブ構造で補強されたロープホールドとシームレスボディ構造こそが、世界中のプロフェッショナルユーザーから愛される理由であり、最良のブイといえばポリフォームと言われるようになったのです。ポリフォームA-シリーズには8種類のサイズを用意しております。それぞれのモデルが最大の浮力と耐久性を調和したデザインで成型されます。最小サイズから最大サイズまで幅広い選択肢からお選びいただけます。
    用途空気膨張式で、旋網漁の補助浮力、浮き標識、防舷材などとして様々な海洋分野で広く採用されております。色赤
  • ProGlow 点灯(水中ライト) 山田実業

    ProGlow 点灯(水中ライト)

    山田実業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    4日以内出荷
    山田実業オリジナルの水中ライトです。 ライト本体の真ん中にラインを通す事が可能になります。
    用途漁業 釣糸仕様耐水圧:1000m、耐久時間:500材質ポリカーボネート長さ(mm)92質量(g)41横幅(mm)27電池単4×2本点灯色青色
  • ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス) 山田実業

    ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス)

    山田実業(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻(200m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。 メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
    用途漁業 釣糸 園芸ひも・糸種類糸
  • ブルーフィンフロロ (スプール巻フロロライン) 山田実業

    ブルーフィンフロロ (スプール巻フロロライン)

    山田実業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルフロロカーボンラインです。 オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
    用途釣糸 漁業色クリアーひも・糸種類糸
  • ビニコン(水面用浮子) A、K型 気泡材研究所

    ビニコン(水面用浮子) A、K型

    気泡材研究所
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1箱(6個)ほか
    5日以内出荷
    本体内部に存在する無数の微細な気泡により、軽量かつ高い浮力性能を有しています。全ての気泡はそれぞれ独立しているので、表面に傷が入った場合でも海水が本体内部にまで浸透することがなく、浮力を維持します。
    用途フェンダー・ボンデン
  • ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製 気泡材研究所

    ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製

    気泡材研究所
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
    用途底曳・定置材質ABS製
  • ビニー(耐水圧浮子) A型ABS製 気泡材研究所

    ビニー(耐水圧浮子) A型ABS製

    気泡材研究所(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
    用途底曳材質ABS製
  • 底引金具 浅野金属工業

    底引金具

    浅野金属工業
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    6日以内出荷
    材質特殊ステンレス
  • 地球ライオン印 レオックス・テトロン撚糸 愛和産業

    地球ライオン印 レオックス・テトロン撚糸

    愛和産業
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻(1kg)
    6日以内出荷
    テトロン糸(エステル系)タスラン加工糸(ふわっとした質感)。
    用途定置網、差網等の補修仕様左3ツ撚り材質テトロンひも・糸種類撚糸
  • テトロン沈子コード モリリン

    テトロン沈子コード

    モリリン
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱(20kg×200m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    芯材に均等に鉛が入っている為、変形しにくい。仕立てやすく、さばきも良いロープです。
    用途魚網の重し、オイルフェンスの重しとして。材質テトロン芯材鉛ひも・糸種類沈子(おもり)
  • シーアンカーフロート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    シーアンカーフロート

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    フロートをシーアンカーの回収ロープに取り付けておけば回収時に簡単に回収ロープを見つけることができます。フロートと回収ロープのセットです。
    付属品ロープ(径:Φ6mm、長さ:5m)寸法(mm)76×126質量(g)100穴径(inch)ロープ穴:3/8
  • 沈子コードドラム巻 ユタカメイク

    沈子コードドラム巻

    ユタカメイク
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻
    当日出荷
    仕立てが簡単で網を取り付けるだけです。重さが均等で網成りが良い商品です。
    用途刺網、定置網、養殖網、オイルフェンス重鍾、カーテンウェイトコードに。仕様ドラム巻トラスコ品番829-1189材質ポリエステル、鉛質量(kg)6色黒長さ(m)100包装形態ドラム巻線径(mm)52018年トラスコ掲載ページ6 1678
  • ライトスパイキSG 浅野金属工業

    ライトスパイキSG

    浅野金属工業
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    6日以内出荷
    ワイヤーロープ、繊維ロープの編み込み作業に使用します。 徹底した軽量化と、グリップのエルゴノミックデザイン化で使いやすさを追求しました。 先端部を鏡面仕上にすることでロープへスムーズに挿入が可能。 スパイキに溝部を設けたことで、軽量化とロープへの摩擦抵抗の減少を実現します。 ニイガタIDSデザインコンペ2010受賞製品
    材質特殊ステンレス
  • ハムスターテンビン 東邦産業

    ハムスターテンビン

    東邦産業
    ¥449税込¥494
    1パック
    6日以内出荷
    【浮く中空テンビン!超軽量小型キャロシステム!】フロートの浮力を活かした小型キャロシステムに最適な中空テンビンです!テンビン本体に浮力を持たせたので、フロートの浮力を阻害せずレンジをコントロールすることが可能!フロート交換も糸を切らずにワンタッチスナップでストレスなく楽々交換できる!【特長】*浮力のある中空テンビンなのでフロートの浮力を阻害しない!*リグが絡みにくくストレスフリー!*ワンタッチスナップ採用で糸を切らずに素早くフロート・シンカーの交換が可能!【用途】*アジング、メバリングなどの小型キャロシステムにご使用下さい。【使用方法】パイプにテグスを通し、スナップにフロートまたはシンカーを取り付けてご使用下さい。
漁網/漁具