12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリマーギヤフルハーネス
軽量・低価格のハーネス本体
用途高所作業時に使用する墜落制止器具 質量(g)820 適応身長(cm)160~180
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

軽量・低価格のハーネスセット
用途高所作業時に使用する墜落制止器具 質量(g)2185 適応身長(cm)160~180 ランヤード巻取式(ロック機構無)ダブルランヤード
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

軽量・低価格のハーネスセット
用途高所作業時に使用する墜落制止器具 質量(g)1980 適応身長(cm)160~180 ランヤード伸縮ロープ式ダブルランヤード(1000~1600mm)
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

ポリマーギヤブロックリール
共通の性能。対応質量:30~120kg(LR3.5 のみ 100kg まで)※使用者の体重+装備品等の質量の合計 。落下距離:2.0m以内(規定の試験方法による) 。衝撃荷重:8kN以下(規定の試験方法による) 。共通の仕様。フック取付タイプの取付フック:スタンダードフック(1ロック51Sフック)。台付けロープタイプのロープ:平綱ロープ(長さ1.5m)。引き寄せロープ付
用途フルハーネス型または胴ベルト型墜落制止用器具と組み合わせて、主に昇降(垂直移動)時の墜落防止に使用します 質量(kg)7.4 タイプフック取付タイプ 口径(Φmm)D環取付用フック:10 最大使用荷重(kg)30~120 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)340×290×100 ランヤード(長さ)(m)25
1個
90,980 税込100,078
5日以内出荷

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 仕様大径フック回転連結リングあり タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 機能緊急ロック機能:なし 巻種類常時巻取 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。 補助ランヤードとしてもご使用いただけます。 リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) タイプ胴ベルト型用 ベルト色(巻取)ネイビー 機能(緊急ロック)なし 落下距離(m)3.3 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第1種 商品タイプシングル
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。 大径フックの付け根にリールが付いているので、使用時はリールの重さが肩に負担をかけません。ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1600 仕様大径フック回転連結リングあり 巻取テープ:ネイビー 質量(g)1310 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 機能緊急ロック機能:なし 巻種類常時巻取 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。緊急ロック付の為、特に比較的低所での作業の使用に適しています。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 仕様大径フック回転連結リングあり 巻取テープ:ネイビー 質量(g)860 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 機能緊急ロック機能:あり 巻種類常時巻取 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1600 ロープ:ブラック タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。 ※ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1600 仕様大径フック回転連結リングあり ロープカバー:ブラック 質量(g)1145 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 仕様大径フック回転連結リングあり ロープカバー:ブラック 質量(g)645 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
9,498 税込10,448
5日以内出荷

背中部D環着脱用小フック付です。平綱ロープのランヤードです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm)1600 ロープ:ブラック タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 落下距離(m)4.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)