24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール タイプフルハーネス型 種類ロープ式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690) 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 使用範囲(kg)100以下 ランヤード(長さ)(mm)1500 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード 種別第一種(4kN) タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 種類ロープ式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い反射力のリフレクター
用途SEG対応リフレクター 材質反射材:PVC、生地:PA/PU 長さ(mm)260 幅(mm)50 厚さ(mm)10 サイズフリー 質量(g)75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 701 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット タイプフルハーネス型 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット タイプフルハーネス型 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
49,980 税込54,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 301 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
必要機能に絞り、低価格を実現したエントリーセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスZS/スチール製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーネスでも風が通る墜落制止用器具フルハーネス用インナーパットです。
用途ファン付作業服とハーネスでも通気性を良くするベスト型インナーパット 仕様背面部:超立体3Dメッシュクッション、内側:しっかり腰に密着し通気性も保持したノンスリップメッシュ構造 アズワン品番64-8462-06
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ タイプフルハーネス型 種類伸縮式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960) 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960) 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード ベルト幅(mm)46 種類伸縮式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

A1JR150-WL2BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 ダブルL2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプダブル 仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)1700 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1000) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

A1ER150-L6 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード ER150 シングルL6 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプシングル 仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き) 質量(g)960 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:810) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス 付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2) 質量(kg)使用可能130以下 サイズフリーサイズ ベルト幅(mm)41 種類フルハーネス型 製品質量(g)1350 最大使用質量(kg)130 腿バックルワンタッチ式
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

A1ER150-WL2 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード ER150 ダブルL2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプダブル 仕様巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)1750 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,000g(付属パッド重量250g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッド/腿パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス 付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、腿パッド ソフト(MPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2) トラスコ品番682-9939 サイズL 質量(g)1250 ベルト幅(mm)41 種類フルハーネス型 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)26 脚部構造水平型 腿バックルワンタッチ式
1着
27,980 税込30,778
翌々日出荷

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。束縛感の少ないベーシックフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える
用途新規格対応ハーネス 付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN) トラスコ品番682-9924 サイズL ベルト幅(mm)46 製品質量(g)1080 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)26 腿バックルパススルー式
1着
12,980 税込14,278
翌々日出荷

A1FR150-WL1BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 平ロープ ダブルL1 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプダブル 仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし) 質量(g)1430 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックル。ハーネス用フックハンガー付。アルミ製肩バックル。背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】
用途新規格対応ハーネス 付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN) 質量(kg)使用可能130以下 サイズL ベルト幅(mm)41 種類フルハーネス型 製品質量(g)1150 最大使用質量(kg)130 腿バックルワンタッチ式
1本
25,980 税込28,578
当日出荷

A1JR150-L2BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 シングルL2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプシングル 仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)1010 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1050) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。ハーネス用フックハンガー付。スチール製ワンタッチ式腿バックル。スチール製肩バックル
用途新規格対応ハーネス 付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN) トラスコ品番682-9915 サイズL ベルト幅(mm)46 製品質量(g)1320 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)26 腿バックルワンタッチ式
1着
19,980 税込21,978
翌々日出荷

A1FR150-L1BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 平ロープ シングルL1 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプシングル 仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし) 質量(g)880 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷