軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。現場の女性がよりアクティブに、快適に働けるように考えた、こだわりのデザインです。現場が明るくなるカラーリングを採用しています。
トラスコ品番530-2902
質量(g)680
ベルト幅(mm)40
バックル【胸部】ワンタッチ【脚部】無し
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類無
背タイプX型
脚部構造V型
胴ベルト無
ランヤード無
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックル。ハーネス用フックハンガー付。アルミ製肩バックル。背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】
用途新規格対応ハーネス
付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)
質量(kg)使用可能130以下
色黒
サイズL
ベルト幅(mm)41
種類フルハーネス型
製品質量(g)1150
最大使用質量(kg)130
腿バックルワンタッチ式
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,000g(付属パッド重量250g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッド/腿パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス
付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、腿パッド ソフト(MPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)
トラスコ品番682-9939
色黒
サイズL
質量(g)1250
ベルト幅(mm)41
種類フルハーネス型
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)26
脚部構造水平型
腿バックルワンタッチ式
1着
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
スチール製のスライドバックルを採用した胴ベルトです。胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください。
用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください
材質ナイロン、バックル:スチール
幅(mm)50
適合ベルト幅(mm)50
昇降移動用の安全ブロックです。ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)。作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
用途昇降移動用の墜落防止器具です 。梯子などの昇降移動時の墜落防止に
付属品引寄せロープ
トラスコ品番662-8636
材質ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバー
ワイヤー長さ(m)6
使用ロープ径(mm)18
落下距離(m)2.0以下
最大使用荷重(kg)120
落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:182×162×68
口径(mm)フック:14
1台
¥55,980
税込¥61,578
25日以内出荷
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
長さ(mm)ランヤード寸法:1550
幅(mm)ランヤード寸法:18
色黒・赤
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!
色ガンメタ
許容質量(kg)50以下
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!
色シルバー
許容質量(kg)50以下
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
超軽量! 女性用フルハーネスとランヤードのセット。軽量化に徹底的にこだわり、業界最軽量クラスを実現。胸ベルトはバストに合わせて位置をスライドできる。脚部にバックルや縫い目がないので脚周りが動かしやすい。墜落制止用器具の規格「新規格品」。スムーズリング:柔らかなロープでフィット感アップ・動きやすさも向上。クロスフィットパーツ:脚が通しやすい形状を保持・4方向にスムーズに動き、サイズ調整をサポート
材質【フルハーネス】ベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ(ワンタッチタイプ)、フックハンガー:ポリエステル、スムーズリング:ポリエステル、D環:スチール、クロスフィットパーツ・ベルト保持板・ベルト止め:樹脂、【ランヤード(ダブル)】ストラップ:ポリエステル、フック:アルミ(回転環付)、D環側コネクタ:アルミ
質量(g)【フルハーネス】約680、【ランヤード(ダブル)】約960
ベルト幅(mm)40
種類フルハーネス型
フック口開き(mm)65
ランヤード(ストラップ幅)(mm)約30
ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収縮時 約1040)
関連資料(1.01MB)
取扱説明書(2.24MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
付属品大口径フック付き
材質ポリエステル製
質量(kg)3.36
長さ(m)20
太さ(Φmm)16
数量(本)1本
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ゲートとクイックリリースの機能を組み合わせた、エスビナー フック&ホールド 2個パック。ゲート付きとクイックリリースの2つの機能を組み合わせたフック&ホールド。4.5kgの耐荷重のあるステンレススチール製。オリジナルより小さめのサイズ。
材質ステンレススチール
質量(g)約11
耐荷重(kg)約4.5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)24×50×7
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
胸部・背中部のDリングを非金属のベルトループ型にしており、配電作業における感電事故のリスクを抑制します。回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。余ったベルトが邪魔にならない様にベルトの端を巻き取る仕様です。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。胸部・背中部にランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことが可能です。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途柱上・配電作業での墜落制止用。
色黒・グレー
ベルト幅(mm)44
最大使用質量(kg)130
腿バックルワンタッチ
フルハーネスの肩部ベルトに装着することにより、肩部のベルト締め付け感を緩和し、フルハーネス装着時の快適性の向上が期待できます。
トラスコ品番278-0282
材質ナイロン、ポリウレタン
長さ(mm)206
幅(mm)86
厚さ(mm)10
色ブラック
適合ベルト幅(mm)45
グリーン購入法適合
1組(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
法面用親綱ロープ専用の保護カバーです。強靭で耐水性に優れ、軽量で汚れにくいエステル原着糸を使用しています。ロープ使用時の固定部の摩擦や損傷の低減、角当て緩衝材としてもご使用になれます。
用途法面作業時の親綱の固定部・角当て部分のロープ表面の保護に。
材質ポリエステル
長さ(mm)1100
幅(mm)110
厚さ(mm)1.7
色オレンジ
寸法(幅W×長さL)(mm)110×1000
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い
仕様作業ベルト無し
質量(g)550
種類フルハーネス型
ベルト色ブラック
最大使用質量(kg)140
背タイプX型
腿バックルワンタッチ
胴ベルトV型
1本
¥20,980
税込¥23,078
14日以内出荷
本体質量は従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。伸縮2丁掛けランヤード付き
仕様作業ベルト無し
サイズフリーサイズ
質量(g)(本体+ランヤード)1640
種類フルハーネス型
ベルト色ブラック
最大使用質量(kg)110
背タイプX型
腿バックルワンタッチ
胴ベルトV型
ランヤードタイプ1
1本
¥35,980
税込¥39,578
14日以内出荷
ツインランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
タイプツイン
開口寸法(mm)大フック:55
最大使用荷重(kg)130まで
ランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
仕様胴ベルト:なし、腿バックル:なし
タイプシングル
開口寸法(mm)大フック:55
全長(cm)150
最大使用荷重(kg)130まで
ランヤードシングル
サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。取り付けが簡単なカラビナ付きです。
用途セイフティブロックの固定
長さ(mm)約1300(カラビナ含む)
直径(Φmm)(ロープ)14
有効径(Φmm)(カラビナ)17
材質(ロープ)ナイロン
材質(カラビナ)スチール
1本
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
用途土建作業などに。
トラスコ品番508-9752
材質7075 アルミニウム
長さ(mm)110
幅(mm)72
色ブラック
高さ(mm)110
ロック3点オートロック
破断強度(kN)24
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フルハーネスX型・Y型両対応可能!肩と背中の負担を軽減!X型ハーネス・Y型ハーネス両方に対応可能
こだわりの厚すぎず薄すぎないベストな厚み
立体メッシュで通気性もクッション性も良好
肩幅に合わせやすさを考慮!ショルダー可動
グリップ素材使用でずれにくい
色ブラック
質量(g)約242
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フルハーネス安全帯専用の収納バッグ。3点固定で絡まらずコンパクトに。着脱かんたん!だから撤収もすばやく、移動もらくらく。
高所作業に不可欠のフルハーネス安全帯。現場に行くまでにバッグの中で絡まって大変・・・というお声から開発に繋げました。
肩・腰・足部分の3点を止めることで、絡まらずにコンパクトに持ち運びが可能です。
収納したら半分に畳めてコンパクトなバッグに。外側をぐるっとファスナーで留められるので簡単に物を入れることも可能。
持ち手部分はカニカンフックで取り外し可能なので、現場のポールなどに通して、開いたまま取り外しができ便利です。
フロントにはヘルメットが収納可能なポケットが付属。かさばる荷物をセットでまとめられます。
裏面にはキャリーバー通しがついているので、出張時や移動時にスーツケースの上にのせて移動を楽にできます。
裏面に右側から差し込めるの透明ポケットが付いていて、ネームなどを入れることができます。
用途フルハーネス安全帯用収納バッグ
材質ナイロン
質量(kg)1.01
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×450×380
ポケットフロントポケット、ネームポケット
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
ナビゲーション(R)ロープはクレーンなどで荷おろしを行う場合に、荷物を引き寄せたり振れを止めるためのロープです。
束縛感がない!腿ベルトは左右が独立した水平型なので、束縛感が少なく建設業界で人気のモデル。
胴ベルトの着脱可!付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取付けられます。多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
スムーズな装着感!なめらかな素材のベルトで身体に馴染みやすい。
タイプ黒影ハーネス、腿ベルト:水平型
ベルト幅(mm)45
種類巻き取り式
ベルト色ダークグレー
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
胴ベルト(mm)50ベルト着脱可能
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)18
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造水平型
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルト有り
胸ベルト部分と背面の両側にD環が付いてます。腰のベルト交差部が稼働するので身体の動きにフィットします。体格に合わせて3か所(胸前、腰、もも)のベルトで調整が可能です。骨盤と足回りにベルトを配置し、落下時の衝撃を分散、局所的な荷重集中を軽減します。肩パットと胴ベルト取付アダプターを標準付属しています。
用途電気工事などの高所作業用
トラスコ品番384-8265
材質スチール、アルミ合金
色黒
サイズM
質量(g)1450
種類フルハーネス
最大使用質量(kg)130
背タイプX型
胴ベルトあり
ランヤードなし
1本
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
小径となったA環。接続環が着脱カラビナタイプの胴ベルト用ランヤード・補助ロープを2丁掛け可能な組合せにするA環。50mm幅ベルト用。
用途安全帯2丁掛け用A環
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
機能と価格のバランスに優れたスタンダードセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。
軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット
肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]
巻取、ロック装置なし
軽量スチールフックL5フック
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
サイズ(ハールハーネスHS)フリーサイズ
質量(g)1200
種類フルハーネス 型 タイプ1
落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1
ロック機構なし
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプX型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
脚部構造平行型
胴ベルト有
ランヤード二丁掛
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
背当てパッド装備により装着性が向上。
背当てパッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がありません。
適合機種ZERO-Gハーネス
1個
¥5,998
税込¥6,598
17日以内出荷
不安全作業者が一目でわかり、現場作業者間で確認、注意がし合えます。
高所作業における現場管理がし易く、安全に対する意識を向上させます。
用途安全帯の適正使用が徹底され墜落、転落事故防止に。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×125×20
質量(g)92
電源1個につきCR2032コイン電池×4(付属)
連続使用時間(時間)70
1セット(2個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
計量・小型の巻取り式ランヤード。
ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
ランヤード(長さ)(mm)1550
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様巻取式
質量(g)約880
ランヤード(幅)(mm)18
仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
ロック装置付きで落下距離を最短にします。
巻取式
ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。
常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。
小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。
巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース
質量(g)約900
タイプ兼用
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0
フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)
最大使用荷重(kg)130
コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)
材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバ付です。ノビロンランヤード仕様で、天然ゴムで縮まっており移動時構造物に引っ掛りにくいです。軽量型です。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。
タイプ胴ベルト型用
質量(kg)1
フック口開き(mm)50
胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
サイズM
ランヤードタイプ1
墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ロープです。50mm幅ベルト用です。ナイロンクロスロープです。
トラスコ品番163-6584
質量(g)500
タイプ胴ベルト型用
径(Φmm)11
フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13
ランヤード(長さ)(mm)1000
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
ランヤード(幅)(mm)11
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
胴ベルト用第一種ショクアブソーバー付き墜落制止器具用ランヤードです。織ロープ(ストラップ)の繰り出しから収納までを片手で操作できるワンハンド(片手操作)機構を搭載しています。ベルト巻き取り用操作ボタンが無く、ベルトを少し引き出し力を緩めると巻き取ります。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。
質量(g)1100
タイプ胴ベルト型用
径(Φmm)15
フック口開き(mm)構造物側:50
ランヤード(長さ)(mm)1700(ショックアブソーバ含)
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
使いやすい大型フック付でストラップの長さ調節は、押ボタンのワンタッチ操作で行えます。
タイプ胴ベルト型用
フック口開き(mm)50
ランヤード織ロープ 幅18×有効長さ1400mm
従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。胴ベルトに十分な工具袋取り付けスペースを確保しました。女性専用モデルとして、一から設計しました。
トラスコ品番160-5451
質量(kg)1.34
色ブルー
サイズ標準
ベルト幅(mm)47
バックル胴ベルト:ワンタッチ
胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
腿バックルワンタッチ
1本
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
腰周り広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、蛇腹:ナイロン、フック:スチール
色黒
質量(g)880
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-45
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き
色ブルー
質量(g)1950
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
ランヤード(長さ)(mm)1660
胴ベルト長さ(mm)1170
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード2丁掛け
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。