1,451件中 721~760件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠心力によるラチェット機構が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を阻止します。
トラスコ品番169-4723 径(Φmm)ロープ:4.4 ロープ長さ(m)15 落下距離(m)1.1 最大使用荷重(kg)120 落下衝撃荷重(kN)3.8 寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)300×214×124
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

少し置きたい時と、ガッチリホールドさせたい時の為に2ヶ所掛ける場所があります。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:ADFH-D●対応ベルト:50mm幅(幅/53mm以内、厚さ3mm以内)●サイズ:31×58×81(H)mm●口の開き:20mm●重量(g):33●材質:本体/ナイロン、ゲート/ステン●ベルトを抜かなくても装着でき、横滑りもしにくい構造●耐久性に優れた新設計金属ゲート採用 アズワン品番65-5662-64
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1広い道具取付スペースを確保(腰回り)。2胸ベルト・脚ベルト(水平式)はワンタッチ式で、スピーディに装着・脱着が可能。3肩パット(反射テープ付き)・フックハンガー(左右2個)が、標準装備。4ハーネスのシルバーラインが、反射テープになっており、視認性アップ。5緩み止めD環が標準装備で、着崩れしにくい。
黒/シルバーライン サイズフリー タイプV型ハーネス 背タイプV型 脚部構造水平 腿バックルワンタッチ式
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)NO.FGH-166H用取替えランヤード
NO.FGH-166H用の取替えランヤードです。
仕様シングルランヤード/30mm幅アラミド繊維ストラップ/回転式軽量53mm大口径フック/ショックアブソーバー:第一種 質量(kg)(使用可能)130 質量(g)約740 ランヤード(長さ)(mm)1560(収納時1130)
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス用 肩パッド
クッション側は抗菌消臭加工ダブルラッセル生地を使用しています。面ファスナーで取付簡単です。2本入りです。
用途45mm幅用 質量(g)約44(1本) 寸法(幅W×長さL)(mm)70×360
1セット(2本)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

TOWA製フルハーネス用の延長ストラップです。固定用ベルクロ付きです。
全長(cm)50
1本
2,898 税込3,188
7日以内出荷

サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。取り付けが簡単なカラビナ付きです。
用途セイフティブロックの固定 長さ(mm)約1300(カラビナ含む) 直径(Φmm)(ロープ)14 有効径(Φmm)(カラビナ)17 材質(ロープ)ナイロン 材質(カラビナ)スチール
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

D環取り付け具シリーズ。4つ穴タイプのD環取り付け具です。ベルト幅60mmまで対応可能。ステンレス製でサビにくいので、現場などで濡れたりしても大丈夫。
材質ステンレス 品番F-29C 4つ穴 適合ベルト幅(mm)60まで 全質量(g)60
1本
579 税込637
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤード
ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持。ミニカラビナ付。ダブルランヤード。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ タイプフルハーネス用 本体寸法(mm)690×220×45 本体質量(kg)1.28 ストラップ幅(mm)18.5 フックNo.56A(回転環付軽量タイプ) ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660) 口開き(mm)50 関連資料(0.41MB) ロック機構ロック式 取扱説明書(1.5MB) 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種 コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)。フックは樹脂カラーモールにより、相手をキズつけにくくなっています。ロープ長…1200mm。軽量型アルミフック・ショックアブソーバー付。質量…690g色紺
質量(g)690 種類巻取式 ベルト色
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

タジマ安全帯用D環。
材質スチール ブラック 質量(g)45 ベルト幅(mm)50 寸法A(mm)55 寸法D(mm)6.5
1個
915 税込1,007
翌日出荷

高所作業に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の動きやすさ!。必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。軽くて疲れない!安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。腿バックル!。シリーズ共通の軽いアルミ製ワンタッチバックルを採用し装着が簡単。ランヤード付
(ランヤード)黒 タイプライトハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト) 種類ロープ式 フックFS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付 ランヤード(直径)(Φmm)11 ランヤード(長さ)(mm)1600 最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1セット
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)Gブレード
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。
(ランヤード)黒 落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)4.5 最大使用質量(kg)(ショックアブソーバの表示)130 自由落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)最大2.3
1セット
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)ワンハンドノビロン
片手で操作できるワン・ハンドリトラ巻取器と伸縮自在なノビロンランヤードを採用。
仕様【主ランヤード/構造物側】織ロープ巻取式 幅15mm×長さ 1650mm/フック FS-93SV (軽量・SV回転)、【副ランヤード/構造物側】ノビロン 幅32mm×長さ 収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm/フック FS-93SV(軽量・SV回転)、【人体側】ショックアブソーバ+フック FS-33/フックハンガー2個付 質量(g)約1670 落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)4.4 最大使用質量(kg)(ショックアブソーバの表示)130 自由落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)最大2.3
1セット
22,980 税込25,278
17日以内出荷

フロントD環付きで昇降作業に便利! 昇降移動時はフロントD環 通常作業時は背中のD環に
仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290) 質量(g)1390 種類フルハーネス 最大使用質量(kg)140以下 背タイプY型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ
1着
26,980 税込29,678
11日以内出荷

キーホルダやチェーンの端末金具として。
仕様ダブルリング 材質クローム リング寸法(mm)Φ1
1セット(10個)
169 税込186
4日以内出荷

スチール製のフックとバックルを採用。
トラスコ品番163-5078 サイズM 質量(g)約1355 タイプワンタッチバックル ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)1200 方式織ロープ ベルト色 フックFS-99、ショックアブソーバ ランヤード(長さ)(mm)1400 ランヤード(幅)(mm)15
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
トラスコ品番163-1876 サイズL 質量(g)約2280 タイプレヴォハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付 ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
34,980 税込38,478
当日出荷

あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
質量(g)約2015 タイプレヴォハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類巻取式 方式織ロープ巻取式 フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 ランヤード(長さ)(mm)1600 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)15 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビゲーション(R)ロープはクレーンなどで荷おろしを行う場合に、荷物を引き寄せたり振れを止めるためのロープです。
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナビゲーション(R)ロープはクレーンなどで荷おろしを行う場合に、荷物を引き寄せたり振れを止めるためのロープです。 ナイロンロープを使用した介錯ロープです。
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

墜落制止用器具の規格:新規格品 巻取式墜落制止用ストラップ+巻取式補助ロープ ダブルフックで掛け替え時の無胴綱状態をなくす 巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替 ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
用途ダブルフックの胴ベルト型墜落制止用器具 材質バックル:アルミ、墜落制止用ストラップ・補助ロープ:アラミド芯入りテトロン、巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金 長さ(mm)約1660(ストラップ収納時:約560)、約1150(ストラップ収納時:約420)、約1200(胴ベルト) 幅(mm)17、50(胴ベルト) 質量(g)1750 フック口開き(mm)50 フックNo.56H(U字つり防止コブ付)、No.56A(軽量タイプ) 関連資料(1.14MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット 3M(スリーエム) 動画あり
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 サイズM 種類【ランヤード】タイプ1 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時) 腿バックルワンタッチ
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着しやすい!表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 動きやすい!腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 落下時も安心安全!骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
タイプレヴォハーネス、腿ベルト:V型 ベルト幅(mm)45 種類巻き取り式 ベルト色(表)黒、(裏)赤 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造V型 腿バックルワンタッチバックル 胴ベルトなし
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広い道具取付けスペース!胴ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。3点で胴ベルトを支えるので多くの道具を吊り下げても安定感がある。 束縛感がない!腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 身体に合わせてフィット!ベルト長さの調節範囲が広くとってあるので、夏服・冬服にもぴったりフィット。ファン付き作業服にも対応。
DG(ダークグレー) タイプ飛燕ハーネス、腿ベルト:水平型 ベルト幅(mm)45 種類巻き取り式 ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー) バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量) ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト(mm)幅50(アルミスライドバックル) 背タイプY型 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造水平型 腿バックルワンタッチバックル 胴ベルト
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルタイの収納ケースです。 3段式フタ付でフタをあけた状態でも使用できます。 携帯方法はカラビナもしくはベルト通しです。
用途ケーブルタイの収納と携帯。 材質ポリエステル 寸法(mm)約110×350×40 対応60mm幅ベルトまで対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)黒影ハーネス
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。常時巻取タイプで軽量・小型なコルトリトラと伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。
用途装備体重100kgまでの方用です第一種ショックアブソーバー付き、軽量・小型のコルトリトラ+ノビロンランヤード トラスコ品番390-4433 グレー サイズM 質量(g)2500 ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー 背タイプX型 脚部構造水平型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤードコルトリトラ+ノビロンランヤード
1本
36,980 税込40,678
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)レヴォハーネス
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので持久時間が向上します。常時巻取タイプで軽量・小型なコルトリトラと伸縮自在なノビロンランヤード付きです。
用途装備体重100kgまでの方用です第一種ショックアブソーバー付き、軽量・小型のコルトリトラ+ノビロンランヤード トラスコ品番384-7757 黒・赤 サイズM 質量(g)2700 ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤードコルトリトラ・ノビロン
1本
33,980 税込37,378
当日出荷

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。ロック取り式コルトリトラ2個付きです。
サイズM 質量(g)2300 ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)1550 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤードコルトリトラ
1本
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)胸ベルト用ベルト通し
タジマハーネス胸ベルト用交換部品。
用途胸ベルト用ベルト通し
1個
499 税込549
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)兼用ランヤードKR150FA シングルL5
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量スチールフックL5フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード 種類フルハーネス型 タイプ1 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
タイプ着脱式ランヤード:ツインノビロン(同梱品) ベルト幅(mm)45 種類フルハーネス型 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)28 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルトなし(別売) ランヤード2丁掛け
1セット
39,980 税込43,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
タイプ着脱式ランヤード:ツインノビロン(同梱品) ベルト幅(mm)45 種類フルハーネス型 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)28 脚部構造水平型 腿バックルワンタッチ 胴ベルトなし(別売) ランヤード2丁掛け
1セット
39,980 税込43,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤード
新規格品フルハーネス用ランヤードに、使用可能質量130kgタイプ登場
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1600(ストラップ収縮時:約1100) タイプフルハーネス型用 ロープ仕様巻取式 質量(g)1130 幅(mm)27 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆 ストラップ色ブラック/レッド フックNo.56(軽量タイプ) コネクタDJMR環(回転機能付) 関連資料(0.33MB)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
1本
11,100 税込12,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロープ1本式 傾斜面での墜転落防止用 軽作業用
仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪用●ロープ寸法:Φ11×500mm●重量(g):860g アズワン品番65-2319-64
1個
9,150 税込10,065
欠品中

親綱と組み合わせることで、昇降中の墜落を防止し、レバーの切替操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。 ショックアブソーバ付きで、万が一の墜落時には衝撃を軽減します。
仕様●重量(g):1,180g●材質:スチールフックナイロンストラップ●適用親綱:Φ16~18mm●子綱寸法:長さ500mm●押爪:1本爪用●ショックアブリーバ:有 アズワン品番65-2319-66
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

班分けや業種別で色分けが可能です。面ファスナーで簡単に装着できます。反射材が幅広なので視認性抜群です。全メーカー対応。
用途ハーネスを使用した工事などに 材質反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿 寸法(高さH×幅W)(mm)130×上部145×下部115
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤード付きです。
仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290) 質量(g)1990(本体1280、ランヤード710) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1組
25,980 税込28,578
8日以内出荷