1,451件中 841~880件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンO型環なし
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能なし 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7752 質量(g)148 タイプ環なし 寸法L(mm)56 寸法S(mm)20 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)1.32
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンKA102ダブルストッパー
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7768 質量(g)160 タイプダブルストッパー 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)2.11
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステン12
中型の救助用です。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7770 質量(g)280 寸法L(mm)68 寸法S(mm)24 寸法D(mm)12 寸法W(mm)130 使用荷重(kN)2.65
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ スーパー12L
ゲート幅35ミリの大型救助用です。 安全環は六角です。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環は六角です。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質スチール(ニッケルクロムメッキ) トラスコ品番818-7771 質量(g)342 寸法L(mm)80 寸法S(mm)35 寸法D(mm)12 寸法W(mm)156 使用荷重(kN)2.3
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)オートロック ステン 変D型
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 O型よりも強度に優れています。 キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オフセットD型 ロック機能あり 材質本体:ステンレス(SUS304 バレル研磨) 寸法L(mm)60 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)114 使用荷重(kN)2.45
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)オートロック アルミ12 O型
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 軽量なアルミ合金製です。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質本体:アルミ合金(着色アルマイト)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)、樹脂環:合成樹脂 寸法L(mm)58 寸法S(mm)19 寸法D(mm)12 寸法W(mm)112 使用荷重(kN)1.57
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)キーパー KP-10 (30~100kg/Φ4×10m)
安全な高所作業をサポートする墜落防止装置です。 全機種に滑りクラッチを内臓し、墜落阻止時に身体が受ける衝撃を大幅に緩和します。 強化アルミニウム製で軽くて丈夫なケースです。 さびに強くて扱いやすい回転式フック付です。
用途高所作業時の落下安全対策に ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4×10 トラスコ品番828-0211 寸法(縦×横×厚さ)(mm)262(フックまで約460)×198×90 落下衝撃荷重(kN)3~4
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

サンコー(タイタン)スチール変形D型カラビナ
安全環付です。 スチール製の変形D型カラビナです。 安全環付です。
用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などに 形状オフセットD型 ロック機能あり 材質スチール トラスコ品番794-8361 全長(mm)114 質量(g)162 寸法(幅W×高さH)(mm)114×20 有効径(Φmm)20 破断強度(kN)20.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

付属品クランプ金具×2溶接 トラスコ品番739-6015 寸法(mm)130×1200 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 質量(kg)3
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷

フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス 3M(スリーエム) 動画あり
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 墜落防止後の吊り下げ状態の時に、股部へのうっ血を防ぐためのストラップを標準装備しています。 簡単かつスムーズにベルトの長さ調整が可能な調整機構(胴部・腿部)を採用しています。 軽量で通気性に優れた快適なパッドを採用しています。 墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。 ランヤードの付け替えが容易なアルミ製自立式Dリングが付いています。
種別一本吊り専用 質量(kg)1.9 規格墜落制止用器具の規格適合品
1着
56,980 税込62,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
830 税込913
翌日出荷

パーソナルランヤード(じこっくほと展開用)として使います。 片端のループはハーネスのD環、またはカラビナのガースヒッチで取り付け、TOWAリザールスナップフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保をとることが出来ます。 Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくてお勧めです。
引張強度(kN)15
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN362:2004/B基準認定品
形状オーバル型 ロック機能あり 材質スチール 仕様ゲートオープン:19m/m 質量(g)203 寸法(cm)11.0×5.8 引張強度(kN)30
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
形状オフセットD型 ロック機能あり 材質7075アルミ 仕様ゲートオープン:23m/m 質量(g)87 寸法(cm)11.2×7.2 引張強度(kN)30
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
仕様ゲートオープン:21m/m 材質7075アルミ 形状オーバル型 質量(g)75 寸法(cm)11.4×6.4 引張強度(kN)24 ロック機能あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なベルトフレームです。
用途ベルトの締め付けなど 材質本体:7075 アルミニウム 規格欧州規格(EN358)取得
1個
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頑丈なベルトフレームです。
用途ベルトの締め付けなど 材質本体:7075 アルミニウム 規格欧州規格(EN358)取得
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質7075アルミニウム 形状オフセットD型 幅(mm)63 高さ(mm)113 質量(g)90 線径(Φmm)13.5 ロック機能あり
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革新的なスライドロック式カラビナです。スリムで丈夫です。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。 材質ステンレススチール 形状HMS型 ロック機能あり
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ロープ戻り力1~2kg 付属品引寄せロープ、カラビナ トラスコ品番828-0212 使用荷重(kg)30~100 本体質量(kg)4.2 ワイヤーロープ長さ(m)Φ4×12 耐荷重(N)衝撃/3~4 停止距離0.5~1m 許容動作速度(m/s)約2 ランヤード(長さ)(m)12
1個
77,980 税込85,778
当日出荷

1本
9,798 税込10,778
13日以内出荷

トラスコ品番446-1169 幅(mm)45 ネイビー 高さ(mm)90 質量(g)45 奥行(mm)10
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

D環取付具。
用途工具差し。 シルバー 適合60mm幅ベルト用 材質アルミ 穴数4
1個
499 税込549
翌々日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)50mm幅用フックハンガー
RoHS
材質ナイロン 質量(g)12 適合ベルト幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。瓦に関係なく設置できます。ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など。 仕様切妻屋根用作業人数3名 トラスコ品番429-9272 セット内容フック金具3本、親ロープ3本、ベルブロック3個 質量(kg)20.5 長さ(m)ベルブロック/5.7 開口寸法(mm)フック金具/350 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)親ロープ/12×11
1組
229,800 税込252,780
翌々日出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(1本)
9,998 税込10,998
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)吊るべー
柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。
用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。 トラスコ品番628-8316 長さ(mm)7000 幅(mm)6 寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)7000
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)母線ロープ(Φ18)
先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
トラスコ品番662-3785 材質ロープ:ナイロン、フック:スチール 長さ(m)10 径(mm)18
1本
16,980 税込18,678
12日以内出荷

ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れたポリエステルウェビングを採用しました。 最大3mの長さを自在に調節できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易が出来るように二色展開。
質量(kg)1 長さ(m)0.6~3 引張強度(kN)D環・バックル:22、ウェビング:27 破断荷重(kN)ストレート:22、U字二つ折り:44
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。
用途陸上、レジャー 材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ 長さ(m)200 比重0.91
1巻
47,980 税込52,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。
用途陸上、レジャー 材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ 長さ(m)200 比重0.91
1巻
47,980 税込52,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。
用途陸上、レジャー 材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ 長さ(m)200 比重0.91
1巻
47,980 税込52,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。
用途陸上、レジャー 材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ 長さ(m)200 比重0.91
1巻
47,980 税込52,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。
用途陸上、レジャー 材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ ピンク 長さ(m)200 比重0.91
1巻
47,980 税込52,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カルハーネスデラックス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 動画あり
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)カルハーネスデラックス
腿水平ワンタッチ式、締め付け感も無く動きやすいです。ワンタッチバックルで着脱スムーズです。(軽量アルミ合金製)。一目で左右の区別が可能です。(着右側:シルバー/着左側:黒)。胴ベルト装着可能です。(ベルト幅50mmまで対応)。日本製です。
材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄、アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金 使用範囲(g)130 ランヤードNo.MA-244R、No.MA-244RW、No.F-3+SS-16、No.F-3+SS-16W、No.F-3+SS-66HW
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファベット”B”をデザインした新しいスタイル、Bカラビナー#4 ステンレスシルバー。デュアルスプリングゲートを備え、#4は90kgと耐荷重に特化した設計です。内部ゲートをより精密に仕上げ、取付け・取外し・固定が簡単に安全に出来ます。・ 高品質のステンレススチール構造。・ 安全なステンレスワイヤーゲート
材質ステンレススチール 寸法(mm)【開口部】13 質量(g)19 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×73.5×7
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

アルファベット”B”をデザインした新しいスタイル、Bカラビナー#3 ステンレスシルバー。デュアルスプリングゲートを備え、#3は68kgと耐荷重に特化した設計です。内部ゲートをより精密に仕上げ、取付け・取外し・固定が簡単に安全に出来ます。・ 高品質のステンレススチール構造。・ 安全なステンレスワイヤーゲート
材質ステンレススチール 寸法(mm)【開口部】9 質量(g)12 耐荷重(kg)68 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.5×59×6
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷