39ページ目: 墜落制止用器具

3M 自動車補修鈑金塗装業 応援特集 人気商品最大10%OFF 11/30(月)まで 詳細はこちら
1,832件中 1,521~1,560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ラック(台座あり) 結一産業

    安全ラック(台座あり)

    結一産業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    収納に悩まされるフルハーネスも簡単に収納でき、つける時も悩まずスピード装着可能です。単管にクランプで取り付けフルハーネスを肩ベルト、ももベルトを分けて掛けられ、つける時も簡単に取り付けられます。
    用途ヘルメットとフルハーネスの収納。材質本体:鉄質量(g)930
  • アルミ D環取付具 土牛

    アルミ D環取付具

    土牛
    ¥579税込¥637
    1本
    翌日出荷
    D環取り付け具シリーズ。4つ穴タイプのD環取り付け具です。ベルト幅60mmまで対応可能。ステンレス製でサビにくいので、現場などで濡れたりしても大丈夫。
    材質アルミ品番F-29A 2つ穴適合ベルト幅(mm)60まで全質量(g)20
  • 胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    ロック機能が落下距離を最短で抑える。ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、邪魔にならないコンパクトフォルム。ミニカラビナ付。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
    材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ質量(g)700タイプ胴ベルト型・ハーネス型兼用本体寸法(mm)680×110×45ストラップ幅(mm)18.5フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)口開き(mm)50ロック機構ロック式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
  • 脱着式巻取ランヤード イチネンTASCO

    脱着式巻取ランヤード

    イチネンTASCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)。フックは樹脂カラーモールにより、相手をキズつけにくくなっています。ロープ長…1200mm。軽量型アルミフック・ショックアブソーバー付。質量…690g色紺
    質量(g)690種類巻取式ベルト色紺
  • 脱着式巻取ランヤード イチネンTASCO

    脱着式巻取ランヤード

    イチネンTASCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)。フックは樹脂カラーモールにより、相手をキズつけにくくなっています。ロープ長…1200mm。軽量型アルミフック・ショックアブソーバー付。質量…690g。色…黒
    質量(g)690種類巻取式ベルト色黒
  • 墜落制止用器具胴ベルト型 イチネンTASCO

    墜落制止用器具胴ベルト型

    イチネンTASCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    ストラップの長さを調節できます。ストラップの収納は押しボタンのワンタッチ。胴ベルト…W50×L1200mm アルミバックル付。ランヤード…ストラップ W18×L1400mm。材質…ナイロン 。質量…1025g。巻取式。色…緑
    質量(g)1025種類胴ベルト型ベルト色緑ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200
  • 介錯ロープ(目印旗付) エスコ

    介錯ロープ(目印旗付)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1組
    翌日出荷
    2色(赤1.5m・黄1.5m)縫製+シュリンク+塗装加工タイプ。地切り目安に手元30cmにも着色しています。作業員の方たちが持つ場所を一目でわかるように3m旗を付け、吊荷に介錯ロープを付けたままクレーンで荷物を運ぶ際も遠目で見えるようになっています。色が落ちた際でもメートル位置が分かるような加工なども施しております。
    材質【ロープ】ポリエステル、【フック】スチール、【旗】塩ビロープ仕様(mm)12×5開口幅(mm)【フック】54.45
  • フルハーネス本体(作業ベルト付) イチネンTASCO

    フルハーネス本体(作業ベルト付)

    イチネンTASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    6日以内出荷
    3D形状保持仕様で脱着が非常に簡単です。腿ベルトには軽量のワンタッチバックルを装備していますので素早い脱着が可能です。また、左右の取り違い防止の為、ブラック/シルバーで色分けしています。
    仕様胸クリップ・腿バックルワンタッチ:作業ベルト付き幅50mmサイズM質量(g)約1240使用荷重(kg)100材質(ベルト)(肩・背・腰部)幅45mm樹脂芯材内包ナイロン、(胸部)25mmナイロン、(腹・大腿部)幅45mmポリエステル
  • ベルト付Dリング エスコ

    ベルト付Dリング

    エスコ
    ¥1,340税込¥1,474
    1個
    翌日出荷
    金属をふくまないため、電気工事や敏感な表面の使用に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
    材質ベルト:ポリエステル、Dリング:弾道ポリマー全長(mm)83リング内径(Φmm)14×26ベルト寸法(mm)60×12最大負荷能力(kg)1
  • ベルト付Dリング エスコ

    ベルト付Dリング

    エスコ
    ¥1,340~税込¥1,474~
    1個
    翌日出荷
    高所作業に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
  • コアハーネスランヤードセット ツヨロン(藤井電工)

    コアハーネスランヤードセット

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    17日以内出荷
    作業ベルト付!作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。V型腿ベルト!墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。装着しやすい!装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。ランヤード付
    色(ランヤード)黒タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)種類ロープ式フックFS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトワンタッチランヤード1丁掛け
  • Gブレード ツヨロン(藤井電工)

    Gブレード

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    17日以内出荷
    型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。
    用途胴ベルト型取替用ランヤード仕様【人体側】ショックアブソーバ+カラビナ FS-58、【構造物側】フック FS-93SV(軽量・SV回転)色(ランヤード)黒質量(g)約805ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700ランヤードGブレード
  • Gブレード ツヨロン(藤井電工)

    Gブレード

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    17日以内出荷
    型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。
    色(ランヤード)黒落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)4.5最大使用質量(kg)(ショックアブソーバの表示)130自由落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)最大2.3
  • フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット
    17日以内出荷
    広い道具取付けスペース!胴ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。3点で胴ベルトを支えるので多くの道具を吊り下げても安定感がある。束縛感がない!腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。身体に合わせてフィット!ベルト長さの調節範囲が広くとってあるので、夏服・冬服にもぴったりフィット。ファン付き作業服にも対応。ツインランヤード付
    仕様(ハーネス部)飛燕、(腿ベルト)水平型サイズL質量(g)約2985ベルト幅(mm)45ベルト色ダークグレー胴ベルト(mm)幅50(アルミスライドバックル)胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックルランヤード【織ロープ巻取式 幅18mm×長さ1550mm、フック FS-93SV(軽量・SV回転)】×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
  • ワンハンドノビロン ツヨロン(藤井電工)

    ワンハンドノビロン

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    17日以内出荷
    片手で操作できるワン・ハンドリトラ巻取器と伸縮自在なノビロンランヤードを採用。
    仕様【主ランヤード/構造物側】織ロープ巻取式 幅15mm×長さ 1650mm/フック FS-93SV (軽量・SV回転)、【副ランヤード/構造物側】ノビロン 幅32mm×長さ 収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm/フック FS-93SV(軽量・SV回転)、【人体側】ショックアブソーバ+フック FS-33/フックハンガー2個付質量(g)約1670落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)4.4最大使用質量(kg)(ショックアブソーバの表示)130自由落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)最大2.3
  • 2丁掛け用ランヤード ツヨロン(藤井電工)

    2丁掛け用ランヤード

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    17日以内出荷
    副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
    仕様構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付質量(g)約1330タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)最大使用荷重(kg)130商品タイプツイン
  • フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ) 谷沢製作所

    フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ)

    谷沢製作所
    ¥37,980税込¥41,778
    1着
    16日以内出荷
    フロントD環付きで昇降作業に便利! 昇降移動時はフロントD環 通常作業時は背中のD環に 胸ベルト長+10cm、腿ベルト+20cmのワイドタイプ(胸ベルトグレー色)
    仕様国内専用色ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)ワイドサイズ(目安 身長(cm)-体重(kg)=70未満)質量(g)1430種類フルハーネス最大使用質量(kg)140以下背タイプY型脚部構造V型腿バックルワンタッチ
  • フロントD環付きフルハーネス(標準タイプ) 谷沢製作所

    フロントD環付きフルハーネス(標準タイプ)

    谷沢製作所
    ¥35,980税込¥39,578
    1着
    16日以内出荷
    フロントD環付きで昇降作業に便利! 昇降移動時はフロントD環 通常作業時は背中のD環に
    仕様国内専用色ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)質量(g)1390種類フルハーネス最大使用質量(kg)140以下背タイプY型脚部構造V型腿バックルワンタッチ
  • フックハンガー2口 ヘッダー付き ポリマーギヤ

    フックハンガー2口 ヘッダー付き

    ポリマーギヤ
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    カラー豊富な樹脂製、2つ穴のフックハンガー
    用途安全帯用のフックハンガー材質樹脂ベルト通し幅(mm)50
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    当日出荷
    あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
    色黒質量(g)約2015タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)1600肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード1丁掛け
  • エステルスパンナビゲーション(R)ロープ 蛍光色入 2色タイプ(介錯ロープ) 名古屋製綱

    エステルスパンナビゲーション(R)ロープ 蛍光色入 2色タイプ(介錯ロープ)

    名古屋製綱
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ナビゲーション(R)ロープはクレーンなどで荷おろしを行う場合に、荷物を引き寄せたり振れを止めるためのロープです。 2色あるので安全作業の目安です。
    色ピンク、紺ロープ径(Φmm)12
  • ALPIN 強力バックル ”コブラ”用フレーム ALPINE

    ALPIN 強力バックル ”コブラ”用フレーム

    ALPINE
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    頑丈なベルトフレームです。
    用途ベルトの締め付けや長さ調整。トラスコ品番366-5499材質本体:7075 アルミニウム色マットブラック適合ベルト幅(mm)45
  • 胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷
    墜落制止用器具ランヤード 墜落制止用器具の規格「新規格品」 ロック機能付・小型巻取器使用 アラミド繊維製帯ロープ
    用途胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤードストラップ幅(mm)17最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
  • フルハーネス用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    ダブルランヤード 墜落制止用器具の規格「新規格品」 ロック装置付巻取器・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付 伸縮ストラップ・通常はコンパクトな長さ、作業中は体の動きに合わせて伸びる
    用途コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる、ロック装置付巻取器+伸縮ストラップタイプ1ランヤード材質巻取式ストラップ:アラミド芯入りテトロン、伸縮ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付巻取器:樹脂、接続(SRE)環・フック:スチール、フックカバー:アルミ合金長さ(mm)約1600/収納時:約700(巻取式)、約1280/収納時:約1000(伸縮)質量(g)約1280フック口開き(mm)50ストラップ幅(mm)17(巻取式)、28(伸縮)フックNo.56A(軽量タイプ)コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
  • DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット 3M(スリーエム)

    DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット

    3M(スリーエム)
    ¥24,282~税込¥26,710~
    1セット
    当日出荷
    作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類【ランヤード】タイプ1最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)腿バックルワンタッチ
  • DBI-サラ フルハーネス・巻き取り式ランヤード セット 3M(スリーエム)

    DBI-サラ フルハーネス・巻き取り式ランヤード セット

    3M(スリーエム)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    当日出荷
    回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類【ランヤード】タイプ1最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時)腿バックルワンタッチ
  • 墜落制止用器具 EA998KAシリーズ エスコ

    墜落制止用器具 EA998KAシリーズ

    エスコ
    ¥36,800~税込¥40,480~
    1個
    翌日出荷
    色黒サイズフリーベルト幅(mm)【肩】45、【胸】30、【腿】45ベルト長さ(mm)1250(最大調節可能)耐荷重(kg)100機能【巻取停止装置】無バックルワンタッチ式落下距離(m)3.1~4.1適応身長(cm)160~185ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)17×1500自由落下距離(m)最大2.1
  • 墜落制止用器具 EA998FFシリーズ エスコ

    墜落制止用器具 EA998FFシリーズ

    エスコ
    ¥34,600~税込¥38,060~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    サイズMバックルワンタッチ式適応身長(cm)160~190材質(ストラップ)中/ベクトラン 表面/ポリエステルストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)18×1550
  • 墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 飛燕ハーネス(コルトリトラ付) ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 飛燕ハーネス(コルトリトラ付)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    広い道具取付けスペース!胴ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。3点で胴ベルトを支えるので多くの道具を吊り下げても安定感がある。 束縛感がない!腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 身体に合わせてフィット!ベルト長さの調節範囲が広くとってあるので、夏服・冬服にもぴったりフィット。ファン付き作業服にも対応。
    色DG(ダークグレー)タイプ飛燕ハーネス、腿ベルト:水平型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト(mm)幅50(アルミスライドバックル)背タイプY型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造水平型腿バックルワンタッチバックル胴ベルト有
  • オートロックカラビナ HG SK11

    オートロックカラビナ HG

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。 アルミ製で軽量です。
    用途腰回りの工具などの吊り下げ。材質アルミ二ウム寸法(mm)10×110使用荷重(kg)100破断荷重(kg)最大:1000ロック機能あり
  • スマートハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    スマートハーネス コルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    当日出荷
    形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。ロック巻取式コルトリトラ付きです。万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4kN以下に抑えます。反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。
    トラスコ品番390-4446色黒サイズM質量(g)2000ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードコルトリトラ
  • コアハーネス コルト+ノビロン ツヨロン(藤井電工)

    コアハーネス コルト+ノビロン

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    当日出荷
    墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
    用途装備体重100kgまでの方用です第一種ショックアブソーバー付き、軽量・小型のコルトリトラ+ノビロンランヤードサイズM質量(g)2900ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550胴ベルト(W×L)(mm)50×1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトワンタッチバックルランヤードコルトリトラ・ノビロン
  • 黒影ハーネス ツヨロン(藤井電工)

    黒影ハーネス

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    当日出荷
    腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。常時巻取タイプで軽量・小型なコルトリトラと伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。
    用途装備体重100kgまでの方用です第一種ショックアブソーバー付き、軽量・小型のコルトリトラ+ノビロンランヤードトラスコ品番390-4433色グレーサイズM質量(g)2500ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードコルトリトラ+ノビロンランヤード
  • レヴォハーネス ツヨロン(藤井電工)

    レヴォハーネス

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷
    表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので持久時間が向上します。常時巻取タイプで軽量・小型なコルトリトラと伸縮自在なノビロンランヤード付きです。
    用途装備体重100kgまでの方用です第一種ショックアブソーバー付き、軽量・小型のコルトリトラ+ノビロンランヤードトラスコ品番384-7757色黒・赤サイズM質量(g)2700ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードコルトリトラ・ノビロン
  • コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工)

    コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    当日出荷
    作業ベルトが標準装備となっており、工具が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードで、万一の墜落時にもロック機能と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
    トラスコ品番390-4444色オレンジサイズM質量(g)3000ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550胴ベルト(W×L)(mm)50×1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトワンタッチバックルランヤードコルトリトラ
  • コアハーネス コルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工)

    コアハーネス コルトリトラ オレンジ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷
    胴ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
    トラスコ品番390-4443色オレンジサイズM質量(g)2300ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1500胴ベルト(W×L)(mm)50×1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトワンタッチバックルランヤードコルトリトラ
  • ライトハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    ライトハーネス コルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷
    必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。ロック巻き取り式コルトリトラ1個付きです。万一の墜落時、衝撃荷重は4kN以下に抑えます。
    サイズM質量(g)1600ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードコルトリトラ
  • レヴォハーネス ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    レヴォハーネス ツインコルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    当日出荷
    表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
    トラスコ品番384-7755色黒・赤サイズM質量(g)2600ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードコルトリトラ
  • レヴォハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    レヴォハーネス コルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    当日出荷
    表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付で、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
    トラスコ品番384-7758色黒・赤サイズM質量(g)1900ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードコルトリトラ
  • 胸ベルト用ベルト通し タジマツール(TJMデザイン)

    胸ベルト用ベルト通し

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    タジマハーネス胸ベルト用交換部品。
    用途胸ベルト用ベルト通し
墜落制止用器具