7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700 材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブルー系 質量(g)約1370(ランヤード含む) ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 種類ロープ式 クリップ胸クリップ:プレートタイプ バックル腿バックル:プレートバックル フックNo.57 ランヤード(直径)(Φmm)10 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色) 仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ 質量(g)約1950 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g)約830 ベルト幅(mm)45 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 レッド系 質量(g)約1090 ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 クリップ胸クリップ:プレートタイプ バックル腿バックル:プレートバックル 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ST572A-SK+5701-TRG 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット 谷沢製作所 動画あり
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)110 ブラック 質量(g)1950(本体1240、ランヤード710) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1組
36,980 税込40,678
当日出荷

フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス 3M(スリーエム) 動画あり
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
1着
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤード付きです。
仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290) 質量(g)1990(本体1280、ランヤード710) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1組
25,980 税込28,578
14日以内出荷