ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
色黒
タイプフルハーネス型
種類ロープ式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス
使用範囲(kg)100以下
仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード無し
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
必要機能に絞り、低価格を実現したエントリーセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
タイプフルハーネス型
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス
使用範囲(kg)100以下
仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックル
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
タイプフルハーネス型
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
使用範囲(kg)100以下
ランヤード(長さ)(mm)1500
仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード
種別第一種(4kN)
色黒
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
種類ロープ式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス
使用範囲(kg)100以下
色黒
仕様SEGハーネスZS/スチール製バックル
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ
色黒
タイプフルハーネス型
種類伸縮式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)
仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード
ベルト幅(mm)46
種類伸縮式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
人気の背中Y型形状とすっきりと快適な使用感を実現。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
質量(g)1350
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。