商品豆知識
梯子と安全ブロック(リトラクタ式墜落阻止器具またはセーフティブロック)を固定することができるストラップです。梯子と安全ブロックを固定することで、作業者が梯子から転落する事故を防ぐことができます。色もオレンジで視認しやすく、サイズも幅が18mm、厚さが4.5mm、長さが620mmと、管理しやすい大きさとなっています。また、平織で制作されており、JIST8165(2018)の規格の試験方法に準拠した試験を実施したところ、「15.0kN以下の力で破断しないこと。」という規格値をクリアする耐久性が確認されています。
用途屋根の修理や塗装、電気工事や配管工事、棚や照明器具の取り付けなどといった高所での作業時に。
仕様製作方法:平織ストラップ
長さ(mm)620
幅(mm)18
厚さ(mm)4.5
破断荷重(kN)縫製糸:23.5
関連資料性能試験成績書(0.09MB)
試験方法実験試験:JIST8165(2018)「墜落制止用器具」の試験方法に準拠して実施された試験
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
昇降移動用の安全ブロックです。ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)。作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
用途昇降移動用の墜落防止器具です 。梯子などの昇降移動時の墜落防止に
付属品引寄せロープ
トラスコ品番662-8636
材質ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバー
ワイヤー長さ(m)6
使用ロープ径(mm)18
落下距離(m)2.0以下
最大使用荷重(kg)120
落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:182×162×68
口径(mm)フック:14
1台
¥55,980
税込¥61,578
25日以内出荷
こんなお得な商品も!

安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)120
建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)120
仕様ベルト巻取り式
ベルト幅(mm)18
機能ショックアブソーバ付き
落下衝撃荷重(kN)2.8
墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。
コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用
仕様レール側面位置用です
適合レール側面用
トラスコ品番818-3358
材質アルミ、ステンレス、ナイロン
質量(g)710
有効長(mm)(ベルトロープ)450(NS-1型)、縦方向360横方向500(NS-Y1型)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
安全な高所作業をサポート。
高所作業やハシゴ等を昇降するのに最適。
最大衝撃荷重(kN)3~4
停止距離50cm~100cm
動作速度(min-1[r.p.m])約2m
墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。
コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用
仕様レール中央位置用(子綱2又)です
トラスコ品番818-3359
材質アルミ、ステンレス、ナイロン
摘要レール中央用
質量(g)920
有効長(mm)ベルトロープ/450(NS-1型)、縦方向360(NS-Y1型)、横方向500(NS-Y1型)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切り替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
仕様ショックアブソーバ:あり
適合適用垂直親綱 :ナイロン・ビニロン 三つ打ちロープ 直径16mm~18mm
質量(g)約1180
ランヤードナイロンストラップ 長さ500mm
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
メインベルトに形状保持素材採用で着やすい。フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
用途墜落制止用器具
材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン
色ブラック
質量(g)1270
ベルト幅(mm)45
種類フルハーネス
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)130
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルトなし
ランヤード2丁掛け
メインベルトに形状保持素材採用で着やすいです。フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
用途墜落制止用器具
トラスコ品番195-2028
材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン
色ブラック
サイズS
ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
腿バックルワンタッチ
1本
¥25,980
税込¥28,578
18日以内出荷
既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備に後付け可能な墜落防止用垂直親綱シリーズです。設備への加工が不要で、U ボルトとナットでのシンプルな施工で設置可能です。
用途既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備用。
胸部と背部の2箇所にD環を備えているため、作業環境・内容に応じた柔軟な使い分けや救助用として使用できます。
はしご昇降や閉鎖空間内作業に有用な胸部D環を備えています。
明瞭な蛍光オレンジのベルトと縫糸のため、点検が容易です。
容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他
仕様D環位置:背面・前面
材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、各部バックル連結調整具及びD環:鋼材
色オレンジ・黒
タイプ水平股ベルト
ベルト幅(mm)40
適合規格CE 認証(EN361)、厚生労働省「墜落制止用器具の規格」
背タイプH型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード無し
鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。電柱・鉄塔などの構造物や、ビル・ダムなどの建設現場での昇降時や定位置作業時に使用する墜落防止器具です。
その他ショックアブソーバあり
トラスコ品番662-8517
1個
¥12,980
税込¥14,278
25日以内出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。