カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全保護具・作業服・安全靴
      • 安全保護具
        • 墜落制止用器具
          • ハーネス式 墜落制止用器具(3)
          • 周辺器具 墜落制止用器具(3)
          • セイフティブロック(2)

墜落制止用器具 :「点検」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シグナルロープ 名古屋製綱シグナルロープ名古屋製綱
83,980税込92,378
1巻
3日以内出荷
ポリエステル繊維を使用し、柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱です。法面作業に威力を発揮します。作業時の損傷が分かるシグナルサインにより、日々の点検の目安となります。使用開始日が記入できる管理札付きです。
用途法面作業等長さ(m)200太さ(mm)18
法面用シグナルロープ(親綱) まつうら工業法面用シグナルロープ(親綱)まつうら工業
25,980税込28,578
1巻
9日以内出荷から12日以内出荷
ポリエステル繊維を使用した、柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱です。法面作業に威力を発揮します。作業時のロープの損傷が分かるシグナル構造により、日々の点検の目安になります。中芯の赤色部分が見えてきたら交換のサインです。使用開始日が記入可能な簡易札付です。
用途各種法面作業の親綱として仕様打ち方:3打ち材質ポリエステルスパン、(中芯赤色部分:ポリプロピレン)白(青線2本入)、中芯:赤タイプ丸巻太さ(Φmm)18切断荷重(kN)39.7【4050kgf】
「Honeywell H100+ハーネス」フルハーネス+墜落製紙用ダブルランヤードセット ハネウェル「Honeywell H100+ハーネス」フルハーネス+墜落製紙用ダブルランヤードセットハネウェル
35,980税込39,578
1セット
6日以内出荷
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合。新規格適合フルハーネス・フリーサイズ。 接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 クイックコネクトバックル:簡単かつ素早い着脱が可能。 軽量:快適な付け心地により作業負担を軽減。 5点調整式:様々な体型にしっかりとフィット。 ラベル保護カバー:長期間にわたり製造年月などの重要情報を保持。 明瞭なカラーベルト:上下の色分により簡単で迅速な装着が可能。 縫い込み式フォールインジケータ:容易な点検をサポート。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用に仕様最小空間距離:6.2m材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、D環:鋼材、胸・腿部バックル:アルミニウム黄・黒サイズフリー種類フルハーネス型使用温度範囲(℃)-10~50質量(kg/セット)約2.3フック質量(g)約260ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第2種背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.7自由落下距離(m)4脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
テトラブロック ツヨロン(藤井電工)テトラブロックツヨロン(藤井電工)
83,980税込92,378
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
[ステンレス素材を採用] ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。 点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。 [ワイヤの強度・耐久性を向上] 安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。 [実績のあるディスクブレーキを内臓] 国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。 [ロック爪はラチェット機構を採用] ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。 常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。
付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)材質(ワイヤーロープ)ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)5材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック最大使用荷重(kg)130以下
フルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス ハネウェルフルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネスハネウェル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌日出荷
胸部と背部の2箇所にD環を備えているため、作業環境・内容に応じた柔軟な使い分けや救助用として使用できます。 はしご昇降や閉鎖空間内作業に有用な胸部D環を備えています。 明瞭な蛍光オレンジのベルトと縫糸のため、点検が容易です。 容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他仕様D環位置:背面・前面材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、各部バックル連結調整具及びD環:鋼材オレンジ・黒タイプ水平股ベルトベルト幅(mm)40適合規格CE 認証(EN361)、厚生労働省「墜落制止用器具の規格」背タイプH型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
墜落制止用器具 フルハーネス H100 ハネウェル墜落制止用器具 フルハーネス H100ハネウェル
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌日出荷
長年のグローバル市場での実績と信頼があります。 快適な着け心地により作業負担を軽減します。 5点調節式で様々な体型にしっかりとフィットします。 カラーベルトの上下の色分で簡単迅速な装着が可能です。 容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
用途建設業をはじめとする幅広い産業での高所作業に使用できます。仕様D環位置:背中黄・黒サイズフリーベルト幅(mm)40以上規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品適合規格JIS T 8165:2018形態股ベルト:V字最大使用質量(kg)100背タイプX型脚部構造V型胴ベルトランヤード無し
セイフティブロック サンコー(タイタン)セイフティブロックサンコー(タイタン)(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付きランヤード(直径)(Φmm)4耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合)使用荷重(kg)30~100フック口開き(mm)12
張り出しOKくん 日保張り出しOKくん日保
57,980税込63,778
1セット
4日以内出荷
移動式クレーンアウトリガー張出幅と点検完了を明示することで、現場従事者の意思統一を図り、クレーン転倒災害を防止します。
用途移動式クレーン用アウトリガー張出幅確認旗セット内容点検完了明示旗(4組)、アウトリガー張出幅明示ロープ(1組)材質アウトリガー:メッキ全ボルト・ポリカ板(上部樹脂キャップ・下部マグネット)、旗:ターポリン寸法(mm)アウトリガー:3000、旗:240板幅(mm)240関連資料(0.11MB) (0.04MB)
墜落制止用器具