絞り込み
ランヤード(本数)
- 1丁掛け(2)
ランヤード(仕様)
- 巻取式(1)
- 胴ベルト型(1)
サイズ
- M(1)
ベルト長さ(mm)
- 1200(3)
ランヤード(長さ)(mm)
- 1500(1)
- 1600(1)
ベルト色
- イエロー(1)
- グリーン(3)
イエロー・グリーン
本体質量(g)
- 1000以下(1)
- 1001~1500以下(3)
1000以下・1001~1500以下
ベルト幅(mm)
- 50(3)
50
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- ツヨロン(藤井電工)(51)
- サンコー(タイタン)(22)
- KH(基陽)(16)
- 谷沢製作所(9)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(9)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- TRUSCO(5)
- イチネンTASCO(4)
- ポリマーギヤ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JAPPY(1)
- Harpy(ハーピー)(1)
「ランヤード(本数)」から絞り込む
1丁掛け(2)

墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)
エスコ¥11,100税込¥12,2101個翌日出荷1本つり専用、足場がある高所で使用します。 自動巻取式。ショックアブソーバー付。材質ロープ:耐熱アラミド繊維、バックル:機械構造用炭素鋼色イエロー質量(g)1000ベルト幅(mm)50種類巻取式口径(Φmm)【フック】50ランヤード(ストラップ幅)(mm)18ランヤード(長さ)(mm)1500ロープ幅(mm)約18胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200有効ウエストサイズ(cm)90平ロープ長さ(mm)約1500最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具(巻取式)
エスコ¥16,600税込¥18,2601本翌日出荷巻取式。 第一種ショックアブソーバ。 レバー切換式リール。 樹脂カバー付き軽量フック。1本つり専用、足場がある高所で使用します。 ロック機構無し。材質【バックル】スチール寸法(mm)【ランヤード】18×1600色グリーン質量(g)1120耐荷重(kg)100 (体重+装備品)ウエスト(cm)90バックルワンタッチ式材質(ベルト)ナイロン材質(フック)S55Cベルト寸法(mm)50×1200口径(mm)【フック】50材質(ロープ)耐熱アラミド繊維
墜落制止用器具(胴ベルト/防爆型)
エスコ¥47,100税込¥51,8101本翌日出荷仕様有効ウェストサイズ:1000mm材質フック:ベリリウム銅合金(FS-90Be)、D環・バックル:真鍮サイズM質量(g)約1300ベルト幅(mm)50種類胴ベルト型ベルト長さ(mm)1200ベルト色グリーンランヤード(長さ)(mm)1600(フック含む)フック径(mm)50ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)
エスコ¥16,000税込¥17,6001本翌日出荷仕様平ロープサイズ:約18×1500mm色グリーン質量(g)1035ベルト幅(mm)50フックアルミ合金胴ベルト長さ(mm)1200材質(胴ベルト)ナイロン平2重織最大使用質量(kg)100
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ