絞り込み
ベルト色
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
本体質量(g)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下
ブランド
- モノタロウ(2)
- ツヨロン(藤井電工)(51)
- サンコー(タイタン)(22)
- KH(基陽)(16)
- 谷沢製作所(9)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(9)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(5)
- イチネンTASCO(4)
- ポリマーギヤ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JAPPY(1)
- Harpy(ハーピー)(1)
モノタロウ・ツヨロン(藤井電工)・サンコー(タイタン)・KH(基陽)・谷沢製作所・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・タジマツール(TJMデザイン)・エスコ・TRUSCO・イチネンTASCO・ポリマーギヤ・JEFCOM(ジェフコム)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・JAPPY・Harpy(ハーピー)
商品豆知識
「ランヤード(本数)」から絞り込む

墜落制止用器具(胴ベルト/防爆型)
エスコ¥47,100税込¥51,8101本翌日出荷仕様有効ウェストサイズ:1000mm材質フック:ベリリウム銅合金(FS-90Be)、D環・バックル:真鍮サイズM質量(g)約1300ベルト幅(mm)50種類胴ベルト型ベルト長さ(mm)1200ベルト色グリーンランヤード(長さ)(mm)1600(フック含む)フック径(mm)50ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)
エスコ¥16,000税込¥17,6001本翌日出荷仕様平ロープサイズ:約18×1500mm色グリーン質量(g)1035ベルト幅(mm)50フックアルミ合金胴ベルト長さ(mm)1200材質(胴ベルト)ナイロン平2重織最大使用質量(kg)100
胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(ワンタッチ型)
谷沢製作所¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 バックルワンタッチ、フック軽量型色イエロー質量(g)1170種類巻取式バックルワンタッチ落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8ランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1130ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
巻取式安全帯1ウェイリールRTシリーズ
ポリマーギヤ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。 ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様(大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー種類巻取式ベルト色ブラックバックルパススルー落下距離(m)3.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)ランヤード(長さ)(mm)1600胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥9,998税込¥10,9981セット17日以内出荷大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。質量(g)約1120ベルト幅(mm)50種類ロープ式方式三つ打ちバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-90、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード)
KH(基陽)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。セット内容補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F色補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1560種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー落下距離(m)2.4~3.1、(最大自由)1.8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)
KH(基陽)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けセット仕様(ワン・ハンドリトラ+ワン・ハンドリトラ)
ツヨロン(藤井電工)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラダブル仕様です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル。ワン・ハンドリトラは墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。ランヤードダブルタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です。用途作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。トラスコ品番656-2945サイズLベルト色黒フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1400最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15寸法(幅×長さ)(mm)ランヤード:15×1400
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けセット仕様(ロックリトラ+ロックリトラ)
ツヨロン(藤井電工)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷ランヤードはロック機構を内蔵し、最短距離で停止する常時巻取式のロックリトラダブル仕様です。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル。フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。ランヤードダブルタイプのため、どちらのランヤードでも作業が可能です。用途作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15
ロックリトラ安全帯
ツヨロン(藤井電工)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。スチール製のフックとバックルを採用しています。用途作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。トラスコ品番580-1572材質ナイロン(ベルト部)サイズMベルト色青フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15
12,50
サンコー(タイタン)¥21,980税込¥24,1781本(1本)22日以内出荷ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープベルト色イエロー胴ベルト長さ(mm)1100
墜落制止用器具
JAPPY¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷から8日以内出荷ベルト幅(mm)45ベルト色ブルーランヤード(長さ)(mm)巻き取り式ランヤード:1630(有効)、伸縮式ランヤード ノビロン:1100~1200(収納時)/1520(伸縮時)ロック機構内蔵ランヤード2丁掛け
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ