絞り込み
ベルト色
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
本体質量(g)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下
ブランド
- モノタロウ(2)
- ツヨロン(藤井電工)(51)
- サンコー(タイタン)(22)
- KH(基陽)(16)
- 谷沢製作所(9)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(9)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(5)
- イチネンTASCO(4)
- ポリマーギヤ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JAPPY(1)
- Harpy(ハーピー)(1)
モノタロウ・ツヨロン(藤井電工)・サンコー(タイタン)・KH(基陽)・谷沢製作所・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・タジマツール(TJMデザイン)・エスコ・TRUSCO・イチネンTASCO・ポリマーギヤ・JEFCOM(ジェフコム)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・JAPPY・Harpy(ハーピー)
商品豆知識
「ランヤード(本数)」から絞り込む

胴ベルト型2way巻取式安全帯(アルミ製バックル)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781本当日出荷長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。トラスコ品番161-5695色ブラック質量(g)1100ベルト幅(mm)50種類巻取式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
胴ベルト型セフライト(ロープ式・軽量フック・軽量バックル)
ツヨロン(藤井電工)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバー付です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式安全帯です。軽量型です。用途フルハーネスが使えない落下高さの場合にご使用ください。質量(kg)1.1サイズMベルト幅(mm)50種類ロープ式フック口開き(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)巻取補助ロープ
谷沢製作所¥32,980税込¥36,2781本当日出荷ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き色ブルー質量(g)1950種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8ランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1170最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:スチール製スライドバックル、じゃばらランヤード)
KH(基陽)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:スチール製スライドバックルです。ランヤード:剣スチールフック 「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47113F色胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン質量(g)1100種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー胴ベルト長さ(mm)1200アズワン品番64-3669-67ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード)
KH(基陽)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47633F色胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン質量(g)1330種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、アリールランヤード)
KH(基陽)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700セット内容補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F色補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1800種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ落下距離(m)2.4~3.1、(最大自由)1.8胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型 墜落制止用器具 セット
Harpy(ハーピー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷【アルミニウムフックで超軽量】。フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。【セット内容】。胴ベルト、3D立体胴当てベルト、シングルランヤード(1丁掛け)。【超立体クッションを使用】。3D技術で作られた超立体クッションが使用されており、腰をしっかりサポートします。質量(kg)1.3色ブラック&カーキタイプ一種寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1300JIS規格JIS T8165ベース胴ベルト型安全帯最大使用質量(kg)100ランヤードアルミシングル
胴ベルト型墜落制止用器具アリールロック(アルミフック・巻取式ランヤード)
KH(基陽)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「アリール」と、補助ロープ「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。トラスコ品番252-2812色胴ベルト:黒、ランヤード、巻取:黒、じゃばら:黒/反射シルバーライン種類胴ベルト型・巻取式フック口開き(mm)65胴ベルト(W×L)(mm)50×1200最大使用質量(kg)100
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷スチール製のフックとバックルを採用。トラスコ品番163-5078サイズM質量(g)約1355タイプワンタッチバックルベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1200方式織ロープベルト色青フックFS-99、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ランヤード(幅)(mm)15
墜落制止用器具(胴ベルト型・ダブルフックタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷墜落制止用器具の規格:新規格品 巻取式墜落制止用ストラップ+巻取式補助ロープ ダブルフックで掛け替え時の無胴綱状態をなくす 巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替 ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和用途ダブルフックの胴ベルト型墜落制止用器具材質バックル:アルミ、墜落制止用ストラップ・補助ロープ:アラミド芯入りテトロン、巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金長さ(mm)約1660(ストラップ収納時:約560)、約1150(ストラップ収納時:約420)、約1200(胴ベルト)幅(mm)17、50(胴ベルト)質量(g)1750フック口開き(mm)50フックNo.56H(U字つり防止コブ付)、No.56A(軽量タイプ)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
胴ベルト型リトラ(巻取式ランヤード)
ツヨロン(藤井電工)¥14,980~税込¥16,478~1セットほか当日出荷から17日以内出荷第一種ショックアブソーバー付です。ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。質量(kg)1.2タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)50
胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(2丁掛)巻取補助ロープ
谷沢製作所¥33,980税込¥37,3781本当日出荷緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 脱着しやすいワンタッチバックル付き 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き色ブルー質量(g)1560タイプ胴ベルト型用ベルト長さ(mm)1130ランヤード(長さ)(mm)1150ロック機構ロック式最大使用質量(kg)85ロープ仕様巻取式
胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(ワンタッチ型)
谷沢製作所¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷から7日以内出荷緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 脱着しやすいワンタッチバックル付き質量(g)930種類巻取式バックルワンタッチ落下距離(m)1.7~1.9、(最大自由)1.3ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト長さ(mm)1130ロック機構ロック式最大使用質量(kg)85ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外可能
谷沢製作所(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1本5日以内出荷から7日以内出荷ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き(取り外し可能)種類巻取式/ロープ式バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1170最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型
サンコー(タイタン)¥17,980税込¥19,7781本(1本)22日以内出荷ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ
サンコー(タイタン)¥21,980税込¥24,1781本(1本)22日以内出荷ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
墜落制止用器具 (胴ベルト型/巻取式)
エスコ¥16,600税込¥18,2601本翌日出荷レバー切換式リール。炭素鋼フック。第一種ショックアブソーバ。1本つり専用、足場がある高所で使用します。巻取式。材質【バックル】スチール寸法(mm)【ランヤード】18×1500色グリーン質量(g)1120耐荷重(kg)100 (体重+装備品)ウエスト(cm)90バックルワンタッチ式材質(ベルト)ナイロン材質(フック)S55Cベルト寸法(mm)50×1200口径(mm)【フック】50材質(ロープ)耐熱アラミド繊維
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル。切り替えレバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短になる使い方ができます。織ロープを引き出した位置で停止させることができますので、引っ張られ感がなく、余裕を持った作業が出来ます長さ(mm)15×1400(ランヤード織ロープ幅×有効)フックFS-93幅×長さ(mm)胴ベルト:50×1200RoHS指令(10物質対応)対応
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から4日以内出荷バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル長さ(mm)15×1400(ランヤード織ロープ幅×有効)フックFS-93RoHS指令(10物質対応)対応
胴ベルト(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥6,598税込¥7,2581本12日以内出荷ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください材質ナイロン幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50
ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥8,998税込¥9,8981本12日以内出荷ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。バックル部のアジャスト機構により胴ベルトを装着したままでのベルト調整が可能。用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください長さ(mm)1100幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100
胴ベルト型用副ランヤード(ロックリトラ)(130KG対応型)
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781本16日以内出荷巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。130KG対応型用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用トラスコ品番657-5647長さ(mm)1400色グレータイプ【フック】軽量大口径フックフック口開き(mm)50フックFS-93-1ランヤード(長さ)(mm)1400口開き(mm)【フック(構造物側)】50径(mm)15最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)15
胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(ノビロン)
ツヨロン(藤井電工)¥12,980税込¥14,2781本12日以内出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。130KG対応型用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用トラスコ品番656-6144長さ(mm)1500色黒タイプ【フック】軽量大口径フックフック口開き(mm)50フックFS-93-1ランヤード(長さ)(mm)1500口開き(mm)【フック(構造物側)】50径(mm)32最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)32
胴ベルト型墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷ロック機能なし、織ロープ長さ任意調節タイプの巻取式。腰に束縛感が少なく余裕を持った作業ができるサイズL質量(g)1240種類巻取式ベルト色黒バックルスライドバックルフックFS-90最大使用荷重(kg)130まで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1400RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構無
ワンタッチ式胴ベルト(アルミフック・巻取式/じゃばら式)
KH(基陽)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。フック口開き(mm)65胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
胴ベルト型墜落制止用器具(アルミフック・じゃばらランヤード・補助ロープ付き)
KH(基陽)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。フック口開き(mm)65胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
脱着式巻取ロックリールランヤード
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)。緊急ロック機構搭載。(落下長約0.3mで止まる) 。ロープ長…1200mm。質量…875g。ショックアブソーバー付。1ロックスチールハンドル付種類巻取
脱着式巻取ランヤード
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)。フックは樹脂カラーモールにより、相手をキズつけにくくなっています。ロープ長…1200mm。軽量型アルミフック・ショックアブソーバー付。質量…690g色紺質量(g)690種類巻取式ベルト色紺
脱着式巻取ランヤード
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)。フックは樹脂カラーモールにより、相手をキズつけにくくなっています。ロープ長…1200mm。軽量型アルミフック・ショックアブソーバー付。質量…690g。色…黒質量(g)690種類巻取式ベルト色黒
墜落制止用器具胴ベルト型
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ストラップの長さを調節できます。ストラップの収納は押しボタンのワンタッチ。胴ベルト…W50×L1200mm アルミバックル付。ランヤード…ストラップ W18×L1400mm。材質…ナイロン 。質量…1025g。巻取式。色…緑質量(g)1025種類胴ベルト型ベルト色緑ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200
墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から17日以内出荷着脱し易いワンタッチバックル付き!差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着が完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。質量(g)約1350種類ロープ式バックルワンタッチバックルランヤード(有効長)(mm)1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15ランヤードフックFS-99+ショックアブソーバ
墜落制止用器具(胴ベルト/防爆型)
エスコ¥47,100税込¥51,8101本翌日出荷仕様有効ウェストサイズ:1000mm材質フック:ベリリウム銅合金(FS-90Be)、D環・バックル:真鍮サイズM質量(g)約1300ベルト幅(mm)50種類胴ベルト型ベルト長さ(mm)1200ベルト色グリーンランヤード(長さ)(mm)1600(フック含む)フック径(mm)50ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)
エスコ¥16,000税込¥17,6001本翌日出荷仕様平ロープサイズ:約18×1500mm色グリーン質量(g)1035ベルト幅(mm)50フックアルミ合金胴ベルト長さ(mm)1200材質(胴ベルト)ナイロン平2重織最大使用質量(kg)100
胴ベルト型(巻取式ランヤード+ワンタッチバックル+軽量フック)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本当日出荷着脱しやすいワンタッチバックルベルトを採用しました。使いやすい大型軽量フック付で作業性に優れます。質量(kg)1.17タイプ胴ベルト型用種類胴ベルト型/巻取式フック口開き(mm)50ランヤード(有効長)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ランヤード織ロープ 幅18mm×有効長さ1400mm
胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(ワンタッチ型)
谷沢製作所¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 バックルワンタッチ、フック軽量型色イエロー質量(g)1170種類巻取式バックルワンタッチ落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8ランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1130ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
巻取式安全帯1ウェイリールRTシリーズ
ポリマーギヤ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。 ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600ベルト色ブラック胴ベルト長さ(mm)1200仕様(大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)
エスコ¥11,100税込¥12,2101個翌日出荷1本つり専用、足場がある高所で使用します。 自動巻取式。ショックアブソーバー付。材質ロープ:耐熱アラミド繊維、バックル:機械構造用炭素鋼色イエロー質量(g)1000ベルト幅(mm)50種類巻取式口径(Φmm)【フック】50ランヤード(ストラップ幅)(mm)18ランヤード(長さ)(mm)1500ロープ幅(mm)約18胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200有効ウエストサイズ(cm)90平ロープ長さ(mm)約1500最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥9,998税込¥10,9981セット17日以内出荷大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。ランヤード(長さ)(mm)1600ベルト幅(mm)50質量(g)約1120種類ロープ式方式三つ打ちバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-90、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)11最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ