絞り込み
最大使用質量(kg)
- 141
- 100(132)
- 110(6)
- 128(5)
- 130(130)
- 140(38)
- 150(9)
腿バックル
- ワンタッチ(1)
背タイプ
- X型(1)
本体質量(g)
- 1001~1500以下(1)
ブランド
- 谷沢製作所(1)
「ランヤード(本数)」から絞り込む

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」
谷沢製作所¥29,980税込¥32,9781本19日以内出荷3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#571Aシリーズのワンタッチ作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。用途ワンタッチバックルが付属しているタイプです。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本質量(g)1390ベルト腿ベルト形状:平行型、作業ベルト:ワンタッチバックル背タイプX型腿バックルワンタッチ
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ