9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大使用質量(kg)」から絞り込む
110(4)
140(4)
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所 動画あり
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g)1240 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)
仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290) 質量(g)1280 種類なし ベルト腿:ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)110 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所 動画あり
自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g)1330 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性のために設計・開発した女性専用モデル。 ベルト位置を工夫し、胸を圧迫しません。 ワンタッチバックルには爪を傷つけないための配慮をしています。
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 質量(g)1340 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
27,980 税込30,778
14日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い装着感!肩パット・腰パット付きのハイスペックモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 ブルー 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 谷沢製作所 動画あり
人気の背中Y型形状とすっきりと快適な使用感を実現。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g)1350 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ST572A-SK+5701-TRG 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット 谷沢製作所 動画あり
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)110 ブラック 質量(g)1950(本体1240、ランヤード710) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1組
36,980 税込40,678
当日出荷

フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤード付きです。
仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290) 質量(g)1990(本体1280、ランヤード710) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1組
25,980 税込28,578
14日以内出荷

フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。
仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290) 質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1組
29,980 税込32,978
当日出荷

『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります