絞り込み
ロープ仕様
- ロープ式(1)
- 伸縮式(5)
商品タイプ
- シングル(2)
- ダブル(4)
ランヤード(長さ)(mm)
- 1000(1)
- 1530(3)
- 1670(1)
- 1830(2)
本体質量(g)
- 1000以下(4)
- 1501~2000以下(2)
ブランド
- PETZL
- TOWA[清掃用品、安全保護具](66)
- ツヨロン(藤井電工)(49)
- 谷沢製作所(32)
- タジマツール(TJMデザイン)(30)
- KH(基陽)(28)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- サンコー(タイタン)(13)
- JEFCOM(ジェフコム)(11)
- トイフェルベルガー(10)
- 3M(スリーエム)(9)
- ポリマーギヤ(8)
- エスコ(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- ハネウェル(4)
- Rock Exotica(4)
- SKYLOTEC(4)
- シモン(3)
- MIZO(3)
- ブランドをもっと見る
「胴ベルト/フルハーネス」から絞り込む

アブソービカ-Y MGO (国際バージョン)
PETZL¥34,980~税込¥38,478~1個6日以内出荷から14日以内出荷ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物やライフラインでの安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kgのユーザーに対応しています。ランヤードの先端に広い開口幅をもつコネクター MGO が2つ、ハーネスへの接続用コネクター Bm’D が付属しているため、購入後すぐに使用できます。2つのバージョンがあります: 80(ロープ製のアーム)、150(伸縮性のあるアーム)。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)1690商品タイプダブル
アブソービカ-Y 150cm
PETZL¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物や水平ライフラインでの安全確保。のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kg のユーザーに対応しています。複数の方法でハーネスに連結でき、さまざまなタイプのコネクターを取り付けることができます。用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)275長さ(cm)153ロープ仕様伸縮式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.53
アブソービカ-Y タイバック
PETZL¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷径が非常に太い構造物への安全確保や、ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過を行えるようにデザインされています。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kg のユーザーに対応しています。ランヤードのリングを使い、径が非常に太い構造物に回し掛けることができます。作業を妨げないように、伸縮性のあるアームを採用しています。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)400長さ(cm)153ロープ仕様伸縮式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.53
アブソービカ-I 150cm
PETZL¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷中間支点の通過がない水平ライフライン (ロープまたはケーブル) や高所作業台等での安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付シングルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140kg のユーザーに対応しています。複数の方法でハーネスに連結でき、さまざまなタイプのコネクターを取り付けることができます。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。用途ランヤードのかけ替えが必要ない高所作業の安全確保に質量(g)225長さ(cm)153ロープ仕様伸縮式商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.53
アブソービカ-Y MGO タイバック
PETZL¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷径が非常に太い構造物への安全確保や、ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過を行えるようにデザインされています。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kg のユーザーに対応しています。ランヤードのリングを使い、径が非常に太い構造物に回し掛けることができます。作業を妨げないように、伸縮性のあるアームを採用しています。ランヤードの先端に広い開口幅をもつコネクター MGO、およびハーネスへの接続用コネクター Bm’D が付属しています。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)1780長さ(cm)183※コネクター含むロープ仕様伸縮式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.83※コネクタ含む
アブソービカ-I バリオ
PETZL¥13,980税込¥15,3781個欠品中中間支点の通過がない水平ライフライン (ロープまたはケーブル) や高所作業台等での安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付シングルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60~ 140 kg のユーザーに対応しています。調節システム VARIO により、ランヤードの長さを必要最小限に調節できるため、墜落距離を最小限に抑えられます。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。用途ランヤードのかけ替えが必要ない高所作業の安全確保に質量(g)495長さ(cm)70~167商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)0.70~1.67
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ