絞り込み
ブランド
  • PETZL
  • モノタロウ(6)
  • ツヨロン(藤井電工)(379)
  • サンコー(タイタン)(131)
  • 谷沢製作所(131)
  • タジマツール(TJMデザイン)(99)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](95)
  • KH(基陽)(83)
  • エスコ(66)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
  • 3M(スリーエム)(45)
  • JEFCOM(ジェフコム)(36)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
  • ポリマーギヤ(26)
  • ユニット(19)
  • つくし工房(19)
  • NiteIze(19)
  • EDELRID(18)
  • TRUSCO(15)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • O型カラビナ オーケー トライアクトロック PETZL

    O型カラビナ オーケー トライアクトロック

    PETZL(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    O型アルミニウム製カラビナ『オーケー』は、オートロック機能でゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています。
    質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)22
  • ツールホルダー キャリツール PETZL

    ツールホルダー キャリツール

    PETZL(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ペツルのフルハーネスのウエストベルトに取付可能な、工具を携行するためのツールホルダーです。 片手で工具の取り出し、収納ができます。 内側にクリップが付いているため、ハーネスのウェビングベルトのスロットやウェビングにセットできます。 プラスチックカバーが一体化されたゲートにより、工具が偶発的にひっかかるリスクを抑えます。 上部の穴に工具の落下防止コードを連結できます。 上部には突起があるため、手前の工具を一時的に引っ掛け必要な工具を選んで取り外すことができます。 最大使用荷重:5kg
  • D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック PETZL

    D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック

    PETZL(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    軽量カラビナ『エーエムディ』はアルミニウム製で、D型形状により、フォールアレスト(墜落制止)用ランヤードやワークポジショニング用ランヤード等の様々な器具との使用に適しています。 オートロック機能により、ゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています
    質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC、NFPA 1983 Technical Use開口幅(mm)(ゲート)24
  • O型カラビナ オグザン トライアクトロック (欧州バージョン) PETZL

    O型カラビナ オグザン トライアクトロック (欧州バージョン)

    PETZL
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質スチールゴールド質量(g)195ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
  • アバオ (国際バージョン) PETZL

    アバオ (国際バージョン)

    PETZL
    54,980税込60,478
    1個
    10日以内出荷
    フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、1本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
    用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。
  • アブソービカ-Y MGO (国際バージョン) PETZL

    アブソービカ-Y MGO (国際バージョン)

    PETZL
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物やライフラインでの安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kgのユーザーに対応しています。ランヤードの先端に広い開口幅をもつコネクター MGO が2つ、ハーネスへの接続用コネクター Bm’D が付属しているため、購入後すぐに使用できます。2つのバージョンがあります: 80(ロープ製のアーム)、150(伸縮性のあるアーム)。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。
    用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)1690商品タイプダブル
  • O型カラビナ オーケー スクリューロック PETZL

    O型カラビナ オーケー スクリューロック

    PETZL
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    材質アルミニウムグレー質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン 国際バージョン PETZL

    フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン 国際バージョン

    PETZL
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいてデザインされた軽量なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。 ストラップが上下で色分けされており向きが確認できるため、装着が容易です。 ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。 繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。 フォールインジケータがあります。墜落を止めると、フルハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。
    規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
  • ストリング(10個セット) PETZL

    ストリング(10個セット)

    PETZL
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    カラビナを正しい位置に維持するウェビングプロテクター (10 個セット) 『ストリング』はコネクターを正しい位置に維持し、ウェビングを磨耗から保護します。 2つのサイズから選択可能です。
    材質熱可塑性エラストマー(TPE)
  • ダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン PETZL

    ダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン

    PETZL
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)160ロッキング方式自動ロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:10各種認証CE EN 362,CE EN 12275, XF 494: FZL-G-Q, GB/T 23469/A and T, EAC開口幅(mm)(ゲート)25
  • アバオ ファスト (国際バージョン) PETZL

    アバオ ファスト (国際バージョン)

    PETZL
    57,980税込63,778
    1個
    10日以内出荷
    フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、2本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。 さらにアバオ ファストにはレッグループにゲート付きファストバックルを採用しているため、一度調節すれば再調整の必要がなく、グローブを着用していても簡単に着脱可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
    用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。サイズ1質量(g)2100身長(cm)165~185ウエスト(cm)70~93寸法(cm)【レッグループ】47~62
  • フック エムジーオー オープン 60 PETZL

    フック エムジーオー オープン 60

    PETZL
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    反転防止機能付自動ロッキングコネクター『エムジーオー オープン 60』は、開口幅が広いため、金属構造物や径が太いケーブルやバーへのクリップに適しています。 様々なタイプのランヤードに直接連結が可能なゲート付コネクションポイントを採用しています。 損傷や摩耗がランヤードだけであれば、コネクターは取り外して再使用が可能です。
    質量(g)490アズワン品番65-2053-90破断強度(kN)縦軸:23、オープンゲート:23各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)63
  • D型カラビナ ビーエムディ トライアクトロック PETZL

    D型カラビナ ビーエムディ トライアクトロック

    PETZL
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)105ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:32、オープンゲート:10、横軸:16各種認証CE EN 362, UKCA, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, XF 494 FZL-G-Q, GB/T 23469 / B開口幅(mm)(ゲート)18
  • D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック ゴールド PETZL

    D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック ゴールド

    PETZL
    3,798税込4,178
    1個
    10日以内出荷
    材質アルミニウムゴールド質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)24
  • O型カラビナ オーケー スクリューロック ブラック PETZL

    O型カラビナ オーケー スクリューロック ブラック

    PETZL
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
    材質アルミニウムブラック質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ボルトウィンド 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用 PETZL

    フルハーネス型墜落制止用器具 ボルトウィンド 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用

    PETZL
    54,980税込60,478
    1個
    10日以内出荷
    フォールアレスト(墜落制止)およびワークポジショニング(U字つり)兼用フルハーネス『ボルト ウィンド』は、風力発電業のためにデザインされています。タワー内の移動によるハーネスの摩耗を抑えるため、ハーネスのウエストベルトと背面にプロテクターが付いています。 簡単に解除可能なファスト LT プラスバックルを採用しているため、レッグループに足を通すことなく容易に装着可能です。 幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れています。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。 繊維製背部アタッチメントポイントはリトラクタ式墜落阻止器具と連結するためにデザインされています。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができ、このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
    材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム、スチール規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、CE EN 358、ANSI Z359.11、CSA Z259.10最大使用質量(kg)150ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • D型カラビナ エーエムディ ボールロック PETZL

    D型カラビナ エーエムディ ボールロック

    PETZL
    3,898税込4,288
    1個
    10日以内出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)75ロッキング方式ボールロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
  • D型カラビナ エーエムディ スクリューロック ブラック PETZL

    D型カラビナ エーエムディ スクリューロック ブラック

    PETZL
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    材質アルミニウムブラック質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
  • D型カラビナ エーエムディ スクリューロック PETZL

    D型カラビナ エーエムディ スクリューロック

    PETZL
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
  • O型カラビナ オグザン スクリューロック PETZL

    O型カラビナ オグザン スクリューロック

    PETZL
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質スチールゴールド質量(g)185ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
  • アバオ ファスト (国際バージョン) PETZL

    アバオ ファスト (国際バージョン)

    PETZL
    57,980税込63,778
    1個
    10日以内出荷
    フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、1本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。 さらにアバオ ファストにはレッグループにゲート付きファストバックルを採用しているため、一度調節すれば再調整の必要がなく、グローブを着用していても簡単に着脱可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
    用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。サイズ0質量(g)2060種類なし身長(cm)160~180ウエスト(cm)65~80寸法(cm)【レッグループ】44~59ショックアブソーバの種類なし背タイプY型脚部構造水平型腿バックルプレート胴ベルトありランヤードなし
  • アブソービカ-Y 150cm PETZL

    アブソービカ-Y 150cm

    PETZL
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物や水平ライフラインでの安全確保。のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kg のユーザーに対応しています。複数の方法でハーネスに連結でき、さまざまなタイプのコネクターを取り付けることができます。
    用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)275長さ(cm)153ロープ仕様伸縮式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.53
  • ペツル製フルハーネス『 ニュートン』用レッグループフォーム PETZL

    ペツル製フルハーネス『 ニュートン』用レッグループフォーム

    PETZL
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    ペツル製フルハーネス『ニュートン』および『ニュートンファスト』の快適性を高めたり、『ニュートンイージーフィット』のフォームを交換するためのレッグループフォームです
  • O型カラビナ オーケー ボールロック PETZL

    O型カラビナ オーケー ボールロック

    PETZL
    3,398税込3,738
    1個
    10日以内出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)75ロッキング方式ボールロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
  • O型カラビナ オグザン スクリューロック ブラック PETZL

    O型カラビナ オグザン スクリューロック ブラック

    PETZL
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    材質スチールブラック質量(g)185ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
  • アバオ ファスト ブラック (国際バージョン) PETZL

    アバオ ファスト ブラック (国際バージョン)

    PETZL
    59,980税込65,978
    1個
    10日以内出荷
    フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、4本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。 さらにアバオ ファストにはレッグループにゲート付きファストバックルを採用しているため、一度調節すれば再調整の必要がなく、グローブを着用していても簡単に着脱可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
    用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。サイズ0質量(g)2060身長(cm)160~180ウエスト(cm)65~80寸法(cm)【レッグループ】44~59
  • アブソービカ-Y タイバック PETZL

    アブソービカ-Y タイバック

    PETZL
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    径が非常に太い構造物への安全確保や、ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過を行えるようにデザインされています。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kg のユーザーに対応しています。ランヤードのリングを使い、径が非常に太い構造物に回し掛けることができます。作業を妨げないように、伸縮性のあるアームを採用しています。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。
    用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)400長さ(cm)153ロープ仕様伸縮式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.53
  • アブソービカ-I 150cm PETZL

    アブソービカ-I 150cm

    PETZL
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    中間支点の通過がない水平ライフライン (ロープまたはケーブル) や高所作業台等での安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付シングルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140kg のユーザーに対応しています。複数の方法でハーネスに連結でき、さまざまなタイプのコネクターを取り付けることができます。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。
    用途ランヤードのかけ替えが必要ない高所作業の安全確保に質量(g)225長さ(cm)153ロープ仕様伸縮式商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.53
  • アブソービカ-Y MGO タイバック PETZL

    アブソービカ-Y MGO タイバック

    PETZL
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    径が非常に太い構造物への安全確保や、ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過を行えるようにデザインされています。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kg のユーザーに対応しています。ランヤードのリングを使い、径が非常に太い構造物に回し掛けることができます。作業を妨げないように、伸縮性のあるアームを採用しています。ランヤードの先端に広い開口幅をもつコネクター MGO、およびハーネスへの接続用コネクター Bm’D が付属しています。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。
    用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)1780長さ(cm)183※コネクター含むロープ仕様伸縮式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.83※コネクタ含む
  • アブソービカ-I バリオ PETZL

    アブソービカ-I バリオ

    PETZL
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    中間支点の通過がない水平ライフライン (ロープまたはケーブル) や高所作業台等での安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付シングルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60~ 140 kg のユーザーに対応しています。調節システム VARIO により、ランヤードの長さを必要最小限に調節できるため、墜落距離を最小限に抑えられます。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。
    用途ランヤードのかけ替えが必要ない高所作業の安全確保に質量(g)495長さ(cm)70~167商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)0.70~1.67
  • ペツル製フルハーネス用 コネクター専用ラック イエロー(×2) PETZL

    ペツル製フルハーネス用 コネクター専用ラック イエロー(×2)

    PETZL
    1,798税込1,978
    1セット(2袋)
    10日以内出荷
    コネクター専用ラックは、ペツル製フルハーネス『アバオ ボッド』『アバオ ボッド ファスト』 (ヨーロッパ規格適合バージョン)のショルダーストラップに取り付けて使用します。また、『ボルト』シリーズや『ニュートン』シリーズの交換用ラックとして使用できます。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を、両肩の手の届く範囲にある専用ラックにかけておくことができ、ランヤードが邪魔になりません。 このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
    材質ナイロン、スチール質量(g)45
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト ブラック 国際バージョン PETZL

    フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト ブラック 国際バージョン

    PETZL
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
    人間工学に基づいてデザインされた軽量で素早く装着可能なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。 ショルダーストラップにはフォームパッドが付いており、またレッグループの「ファストLTプラス」オートマチックバックルは簡単に解除可能なため、足を通さずに素早く装着できます。 ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。 繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。 フォールインジケータがあります。墜落を止めると、フルハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。
    規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン イージーフィット 国際バージョン PETZL

    フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン イージーフィット 国際バージョン

    PETZL(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    人間工学に基づいてデザインされた快適で素早く装着可能なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。 ショルダーストラップにはフォームパッドが付いており、またレッグループの「ファストLTプラス」オートマチックバックルは簡単に解除可能なため、調節の手間がなく、足を通さずに素早く装着できます。 フォームパッドには軽量で通気性の高いデザインを採用し、小さな用具を収納可能なジッパー付きポケットを2つ備えています。 ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。 繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。 フォールインジケータがあります。墜落を止めると、ハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。
    規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ボルト 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用 PETZL

    フルハーネス型墜落制止用器具 ボルト 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用

    PETZL
    45,980税込50,578
    1個
    10日以内出荷
    フォールアレスト(墜落制止)およびワークポジショニング(U字つり)兼用フルハーネス『ボルト』は、簡単に解除可能なファスト LT プラスバックルを採用しているため、レッグループに足を通すことなく容易に装着可能です。 幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れています。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。 繊維製背部アタッチメントポイントはリトラクタ式墜落阻止器具と連結するためにデザインされています。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができ、このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
    材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム、スチール規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、CE EN 358、ANSI Z359.11、CSA Z259.10最大使用質量(kg)150ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • デルタ型クイックリンク8mm スチール製 PETZL

    デルタ型クイックリンク8mm スチール製

    PETZL(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スチール製のデルタ型クイックリンク 8mm です。 レンチで締めることにより、長期間にわたる設置が可能です。ランヤードとハーネスの連結に使用します。
    材質スチール質量(g)85破断強度(kN)縦軸:25、横軸:10各種認証CE EN362 type Q開口幅(mm)(ゲート)10
墜落制止用器具