5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「商品タイプ」から絞り込む
シングル(1)
ダブル(1)
伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在 付属品フックハンガー 材質スチール・アルミ合金 質量(g)780 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600 口開き(mm)カラビナ:9 商品タイプシングル ランヤード(幅)(mm)32
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

構造物側フックに小型で軽量なフックを採用。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤード
質量(g)710 フック口開き(mm)【人体側】13【構造物側】18 最大使用質量(kg)~100 ランヤードナイロン三つ打ち 直径Φ11mm×長さ1,550mm
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在 付属品フックハンガー×2個 材質スチール・アルミ合金 質量(g)1280 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600 口開き(mm)カラビナ:9 商品タイプダブル
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

常時巻取ランヤード2個付。フック掛け替え時の無胴網状態を防止。ランヤード長さはいつも最短で、作業の邪魔にならない
質量(g)1,570 フック口開き(mm)【人体側】9【構造物側】50 ランヤード主)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm、副)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック機構付き 墜落阻止時にロープ式や伸縮式に比べ、最短の落下距離で停止するので低床での作業にも安全に使用可能。 常時巻取タイプ 引き出した織ロープには常に巻取力がかかり、短く保たれるので作業の邪魔にならない。 軽量・コンパクト
材質人体側フック:軽量アルミ合金、構造物側フック:スチール・軽量アルミ合金 質量(g)880 種類巻取式 フック口開き(mm)人体側:9、構造物側:50 ロープ幅W×長さL(mm)18×1550 最大使用質量(kg)100
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります