絞り込み
胴ベルト/フルハーネス
- フルハーネス型用(19)
- 兼用(2)
- 胴ベルト型用(4)
ロープ仕様
- ロック式(2)
- 伸縮式(17)
- 巻取式(11)
商品タイプ
- シングル(16)
- ダブル(11)
ランヤード(長さ)(mm)
- 1320(1)
- 1480(2)
- 1500(4)
- 1520(3)
- 1600(2)
- 1700(15)
本体質量(g)
- 1000以下(16)
- 1001~1500以下(7)
- 1501~2000以下(4)
ブランド
- KH(基陽)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](65)
- ツヨロン(藤井電工)(50)
- 谷沢製作所(31)
- タジマツール(TJMデザイン)(30)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- サンコー(タイタン)(12)
- トイフェルベルガー(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- ポリマーギヤ(8)
- EMPIRE(エンパイア)(8)
- PETZL(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- ハネウェル(4)
- Rock Exotica(4)
- SKYLOTEC(4)
- シモン(3)
- MIZO(3)
- ブランドをもっと見る
「胴ベルト/フルハーネス」から絞り込む
フルハーネス型用(19)
兼用(2)
胴ベルト型用(4)

KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在小フック17
KH(基陽)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプ兼用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス
KH(基陽)¥31,980税込¥35,1781個31日以内出荷コンパクトさと軽量化を追求したデザインです。 他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。 もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。 ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。 グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。 滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。 カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとスタイリッシュなブラックの3色展開です。用途高所作業での墜落制止用器具質量(g)1310フック口開き(mm)(構造物側)65ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
超軽量2丁掛けじゃばらランヤード
KH(基陽)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷2丁掛けランヤード業界最軽量です。メーカー従来のランヤードと比較して重量を22%削減し、作業時の負担を軽減します。ショックアブソーバの小型化・軽量化によりメーカー従来品より78%の軽量化を実現し、さらに快適な使用感を提供します。伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。色ブラックフック口開き(mm)(構造物側) 65最大使用質量(kg)100ロープ仕様じゃばら式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣スチールペダル17
KH(基陽)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から92日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣スチールフックを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード
KH(基陽)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷巻取り式(ルクアス)とじゃばらのワンショックアブソーバ コンビランヤードです。じゃばら式の軽くて楽な部分と、巻取り式のインターロックにより落下距離が短く安全性が高い部分の良いとこどりです。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。じゃばら側は伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。巻取り側は、もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとスタイリッシュなブラックの3色展開です。用途高所作業での墜落制止用器具質量(g)1160タイプフルハーネス型専用フック口開き(mm)65ランヤード(長さ)(mm)じゃばら式:1520 巻取式:1480最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
KH 墜落制止用器具2丁掛駕王剣総アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばら駕王ランヤードです。構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。用途2m以上の高所作業者。色黒質量(g)1300タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:950~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から5日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチール小フック17
KH(基陽)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプ兼用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在D環17
KH(基陽)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス
KH(基陽)¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷コンパクトさと軽量化を追求したデザインです。他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとの3色展開です。用途高所作業での墜落制止用器具材質【体躯側】極小フック、【構造側】フック部:アルミ / レバー部:アルミ / 自在環(ユニバーサルジョイント式)付色ブラック質量(g)1310タイプフルハーネス型専用フック口開き(mm)(構造物側)65ランヤード(長さ)(mm)【使用時】1500【収縮時】740最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から76日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け巻取式リコアランヤードです。構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在一口環17
KH(基陽)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から5日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード
KH(基陽)¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷巻取り式(ルクアス)とじゃばらのワンショックアブソーバ コンビランヤードです。じゃばら式の軽くて楽な部分と、巻取り式のインターロックにより落下距離が短く安全性が高い部分の良いとこどりです。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。じゃばら側は伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。巻取り側は、もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとの3色展開です。用途高所作業での墜落制止用器具材質【構造側】フック部:アルミ / レバー部:アルミ / 自在環(ユニバーサルジョイント式)付、【体躯側】極小フック色ブラック質量(g)1160タイプフルハーネス型専用フック口開き(mm)(構造物側)65ランヤード(長さ)(mm)じゃばら式:1520 / 巻取式:1480最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式+じゃばらショックアブソーバの種類第1種商品タイプコンビ
超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス
KH(基陽)¥25,980税込¥28,5781本9日以内出荷コンパクトさと軽量化を追求したデザインです。他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとの3色展開です。用途高所作業での墜落制止用器具材質【構造側】フック部:アルミ / レバー部:アルミ / 自在環(ユニバーサルジョイント式)付、【体躯側】極小フック色ブラック質量(g)750タイプフルハーネス型専用フック口開き(mm)(構造物側)65ランヤード(長さ)(mm)【使用時】1500【収縮時】740最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH シングル巻取式ランヤード ルクアス 130kg対応
KH(基陽)¥24,980税込¥27,4781本16日以内出荷・コンパクトさと軽量化を追求した極薄デザイン。・もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付き。・ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減。・フックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外し可能。・滑らかなラインが美しいクリアケースは、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出。用途高所作業での墜落制止用器具長さ(mm)(ランヤード)巻取:1440、(ランヤード)680(収縮時)色ブラック質量(g)980タイプフルハーネス型専用構造フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付フック口開き(mm)(構造物側)65最大使用荷重(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH コンビ巻取式+じゃばらランヤード ルクアス 130kg対応
KH(基陽)¥32,980税込¥36,2781本16日以内出荷・コンパクトさと軽量化を追求した極薄デザイン。・もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付き。・ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減。・フックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外し可能。・滑らかなラインが美しいクリアケースは、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出。用途高所作業での墜落制止用器具長さ(mm)(ランヤード)巻取:1440、じゃばら:1500、(ランヤード)巻取:680(収縮時)色ブラック質量(g)1510タイプフルハーネス型専用構造フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付フック口開き(mm)(構造物側)65最大使用荷重(kg)130ロープ仕様巻取式+じゃばらショックアブソーバの種類第1種商品タイプコンビ
KH ダブル巻取式ランヤード ルクアス 130kg対応
KH(基陽)¥36,980税込¥40,6781本16日以内出荷・コンパクトさと軽量化を追求した極薄デザイン。・もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付き。・ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減。・フックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外し可能。・滑らかなラインが美しいクリアケースは、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出。用途高所作業での墜落制止用器具長さ(mm)(ランヤード)巻取:1440、(ランヤード)680(収縮時)色ブラック質量(g)1650タイプフルハーネス型専用構造フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付フック口開き(mm)(構造物側)65最大使用荷重(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス
KH(基陽)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷コンパクトさと軽量化を追求したデザインです。 他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。 もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。 ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。 グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。 滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。 カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとスタイリッシュなブラックの3色展開です。用途高所作業での墜落制止用器具質量(g)750タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)65(構造物側)ランヤード(長さ)(mm)1500ロープ仕様巻取り式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
シングル巻取り式ランヤード リコア
KH(基陽)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き1丁掛け巻取り式ランヤードです。もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。フラッシング機能付きでリールの回転と連動して反射板が回転し、チカチカ明滅します。移動に合わせてロープが出入りし、作業の邪魔になりにくいです。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。用途高所作業での墜落制止用色黒質量(g)830タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)65、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)1600ロープ仕様巻取り式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
墜落制止用器具 第一種ランヤード(130kg用) S4JPWS-17
KH(基陽)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷130kg対応ランヤードです用途第一種用のランヤードです幅(mm)30色黒帯に反射テープ付質量(g)936タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1700ロープ仕様伸縮式商品タイプシングル
KH 墜落制止用器具駕王剣総アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばら駕王ランヤードです。用途2m以上の高所作業者。色黒質量(g)750タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:950~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールペダル17
KH(基陽)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールD環17
KH(基陽)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷から76日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH 墜落制止用器具アリール剣アルミ自在D環17
KH(基陽)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷第1種ショックアブソーバ付き巻取式アリールロックランヤードです。用途2m以上の高所作業者。色黒質量(g)1090タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH 墜落制止用器具リコア剣アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥12,980税込¥14,2781個32日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き巻取式リコアランヤードです。用途2m以上の高所作業者。色黒質量(g)950タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:750~伸長時:1600ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ