カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ツヨロン(藤井電工)(66)
- サンコー(タイタン)(35)
- タジマツール(TJMデザイン)(29)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(28)
- エスコ(25)
- KH(基陽)(22)
- つくし工房(16)
- PETZL(16)
- 谷沢製作所(15)
- ユニット(15)
- NiteIze(14)
- EDELRID(13)
- AUSTRIALPIN(12)
- MIZO(11)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(10)
- TAKAGI(高儀)(9)
- 3M(スリーエム)(8)
- コヅチ(7)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト
ツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。材質ベルト:ナイロン質量(g)952018年トラスコ掲載ページ6 1131ベルト長さ(cm)約50
墜落制止用器具(安全帯) 安全ブロック接続ストラップ
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷面ファスナーで肩ベルトに留められ邪魔にならない用途ハーネス用アクセサリー
水平親綱緊張器 97ハリップ
ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品トラスコ品番388-2306質量(kg)1材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)フック口開き(mm)50材質(回転部)ステンレス適合径(Φmm)16(ランヤード)
青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付)
まつうら工業(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)色青(黄線入り)ロープ径(Φmm)16引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
確認ステッカー 墜落制止用器具使用
(15件のレビュー)¥129税込¥1421枚当日出荷墜落制止用器具使用時にフック掛けを徹底確認するためのステッカーです。 1シートにセットで墜落制止用フックの両側面とフック下部に貼り付け可能なシールが付いています。 蛍光仕様なのでよく目立ちます。用途墜落制止用器具使用時のフック掛け確認用セット内容フック用ステッカー×2枚、フック下部用ステッカー×1枚材質蛍光ステッカー色蛍光/オレンジシートサイズ(mm)77×120販売区分業務用
玉掛警報機プラス
ユニット¥12,980税込¥14,2781個当日出荷4種類の音声を切替て同時使用に対応 同一現場で音を使い分けられます。 操作は電源ボタン1つだけ! 初めての操作でも安心です。 大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。 TMK-02は4種類の音声入り! 同一現場で音を使い分けられます。セット内容本体、保護カバー、スナップフック材質ABS(本体ケース)質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8動作表示赤色LED使用場所屋外/屋内音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3防水性防滴構造音量(dB)最大約90(1m前方)
フック用蛍光ステッカー(2組セット)
TRUSCO¥299税込¥3291組(2枚)当日出荷蛍光色のフック用識別シールです。フックの両側面とフック下に貼り付けができます。用途ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。材質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(アルミ)
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷50mm幅ベルト用。 安全ロープ取り付け穴。適合50mm幅ベルト材質アルミ許容荷重(kg)3以下
フルハーネス型安全帯用ハンガー『イーグル』
つくし工房(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷作業所の整理整頓に。 フルハーネス型安全帯をかけて保管すれば、着用しやすい状態を保持できます。 二丁掛けフックにも対応。上部にヘルメットを掛ける小型のフック付。 会社名・氏名が記入できるステッカー付属。収納時にはスタッキングが可能ですので余計なスペースは取りません。材質ポリエチレン厚さ(mm)30寸法(mm)348×450
ニューテトロン水平親綱(緊張器付)
まつうら工業(6件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)色黄(赤線入り)ロープ径(Φmm)16フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)引張強度(kN)14材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
フルハーネス型墜落制止用器具用オプション 連結ベルト
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。仕様ハーネス用オプション質量(g)約80ベルト長さ(cm)約35
手元ストラップ STJ型
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!全長(mm)約480(D環に取り付けた長さ)質量(g)約130
昇降移動用親綱ロープ
ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品径(Φmm)16フック口開き(mm)50材質(フック)FS-90鍛造フック材質(ロープ)テトロン
ハーネス用フック回転式セフハンガー
タジマツール(TJMデザイン)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷セフツールボックスにセフホルダーで収納できる。ハーネス収納用。回転式セフハンガーでハーネスを絡めることなく運ぶことができます。フック回転可能。2サイズのフック形状用途フルハーネス収納用ハンガー付属品ネームシール2枚材質セフプレート:ナイロン樹脂色黒材質(本体)ナイロン樹脂質量(g)510耐荷重(kg)20機能セフホルダー:1個外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:450×283×64フック2サイズの形状(セフ台車サイズ、単管サイズ)、回転式
フルハーネス用ハンガー
つくし工房(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷二丁掛ハーネスにも使用可能。 ヘルメットも掛けれる便利なフックや会社名や氏名を書き込めるステッカー付です。 フックは単管に吊り下げ可能な大型タイプです。 小型でバッグなどに収納して持ち運びできます。用途フルハーネス用
荷揚げ用カラビナ 安全環付
JACKAL(ジャッカル)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷堅牢、頑丈な安心の環付カラビナ用途建築、土木、仮設、配管等各種作業現場での荷揚げ作業に!!材質スチール形状オーバル型色シルバー本体寸法(mm)110×58本体径(mm)10破断荷重(kN)25(約320kg)ロック機能あり
フック No.H-10
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質鉄質量(g)約375寸法(縦×横)(mm)約210×約130RoHS指令(10物質対応)対応
安全帯フック用蛍光ステッカー
つくし工房(2件のレビュー)¥219税込¥2411枚当日出荷安全帯を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全帯の使用徹底を確認し、落下防止の意識向上を図るための蛍光ステッカーです。付属品フック用×2、ショックアブソーバー用×1寸法(mm)23×98、98×78
親綱用緊張器 ハンドタイトナー HT
サンコー(タイタン)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から11日以内出荷引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。仕様水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン)
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。質量(g)約520タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式伸縮自在ストラップフックFS-93-1(軽量)ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050ランヤード(幅)(mm)32
オートロックカラビナ
SK11(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。 アルミ製で軽量です。用途腰回りの工具などの吊り下げ。材質アルミ二ウム寸法(mm)8×80使用荷重(kg)50破断荷重(kg)最大:500ロック機能あり
全ねじキャッチャー
谷沢製作所(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。 セットレバー付の二重安全ロック式です。 片手で取付け可能です。 525gの軽量タイプです。用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。 コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。 配管工、電気工事業、空調工事業、内トラスコ品番352-9932厚さ(mm)58質量(g)525ボルト(対応ボルト(全ねじボルト))ボルト引張強度W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)寸法(縦×横)(mm)80×140
安全帯フック用蛍光ステッカー文字入り
つくし工房(3件のレビュー)¥279税込¥3071セット当日出荷蛍光色で視認性が良く、「腰より上に!」の文字により、安全帯の正しい使用方法への意識向上につながります。用途安全帯のフックに貼って視認性・安全意識の向上に。材質ポリ塩化ビニール
セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ)
サンコー(タイタン)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。用途セイフティブロックの固定長さ(mm)約1200直径(Φmm)(ロープ)14材質(ロープ)ナイロン
墜落制止用器具取付クランプ
スーパーツール¥14,980税込¥16,4781個当日出荷最大使用可能装備重量130kg。スクリューとカムとパッドにより、作業中の振動等に対してもクランプははずれにくい機構。ロープ(命綱)の引張力の増加に比例して、カムが傾いて接面が大きくなり、より強くグリップ。最適な熱処理により、強靭で耐久性は抜群。用途各種鉄骨・橋梁・造船・土木・建築工事などの高所作業時における人体墜落防止用の吊金具として。材質特殊合金質量(g)680内径(Φmm)吊環:25勾配角取付部:8°以下(縦方向は使用不可)クランプ範囲(mm)6~28締付トルク(N・m)5以上最大使用荷重(kg)装備:130
後付フックハンガー 胴ベルト用 墜落制止用器具(安全帯)
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ベルトを抜かなくても装着でき、横滑りもしにくい構造 耐久性に優れた新設計金属ゲート採用。用途胴ベルト用後付けフックハンガー適合ベルト幅(mm)50(53以内)適合ベルト厚(mm)3以内
O型カラビナ オーケー トライアクトロック
PETZL(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷O型アルミニウム製カラビナ『オーケー』は、オートロック機能でゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています。質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)22
ハーネス展示用ハンガー
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フルハーネス肩ベルトが落下しない構造です。 ランヤードフックもかけられるオリジナルハンガーです。用途ハーネス用アクセサリー仕様フルハーネスの陳列、吊り下げ用の専用品適合SEGハーネス・サスペンダーサイズ:タジマSEGハーネス全製品トラスコ品番168-1575材質O環:スチール、ストラップ:ナイロン色黒質量(g)140
ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック取り付け用部品
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。 一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。用途安全ブロックの取付仕様ナイロンロープトラスコ品番429-9248質量(g)480ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×1




































![オープンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610365-170601-02.jpg)