カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)
- モノタロウ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- サンコー(タイタン)(8)
- NiteIze(7)
- つくし工房(5)
- まつうら工業(4)
- PETZL(4)
- TRUSCO(3)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- KH(基陽)(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
- ミズケイ(2)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](2)
- エスコ(1)
- 谷沢製作所(1)
- 日本緑十字社(1)
- バローベ(1)
- ブランドをもっと見る

フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト
ツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。材質ベルト:ナイロン質量(g)952018年トラスコ掲載ページ6 1131ベルト長さ(cm)約50
水平親綱緊張器 97ハリップ
ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品トラスコ品番388-2306質量(kg)1材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)フック口開き(mm)50材質(回転部)ステンレス適合径(Φmm)16(ランヤード)
昇降移動用親綱ロープ
ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品径(Φmm)16フック口開き(mm)50材質(フック)FS-90鍛造フック材質(ロープ)テトロン
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン)
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。質量(g)約520タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式伸縮自在ストラップフックFS-93-1(軽量)ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050ランヤード(幅)(mm)32
ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック取り付け用部品
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。 一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。用途安全ブロックの取付仕様ナイロンロープトラスコ品番429-9248質量(g)480ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×1
傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(軽作業用)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。 傾斜工事、土木工事、法面工事用仕様軽作業用(1本爪式)適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9321材質(本体)スチール質量(g)860フック口開き(mm)18フックFS-51L材質(フック)スチールランヤード(直径)(Φmm)12ランヤード(長さ)(mm)400材質(ロープ)ナイロン
78ロリップ
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。 垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープトラスコ品番388-2292材質(本体)スチールフック口開き(mm)12フックNo.27C材質(フック)スチールランヤード(直径)(Φmm)12(子綱)ランヤード(長さ)(mm)500(子綱)材質(ロープ)ナイロン
フルハーネス用フックハンガー
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷フックハンガー機能にロープも保持可能となりました。用途フルハーネス専用。仕様肩ベルト45mm用ロープホルダー機能付トラスコ品番444-9355材質スチール質量(g)20
墜落制止用器具用ロープ収納袋
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン質量(g)20適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)190×220
墜落制止用器具用フック
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷二重外れ止め装置付全長(mm)219質量(g)約390最大口開き(mm)50引張強度(kN)13.0以上適合ロープ径(Φmm)16以下
墜落制止用器具用ロープ収納袋
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)180×200
ツヨロン 墜落制止用器具用フックハンガー
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷左右どちらでも取付可能です。 安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。トラスコ品番769-2714材質ナイロン樹脂質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。トラスコ品番163-6594長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(kg)0.9径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50
フルハーネス型墜落制止用器具用パッド 胴ベルト用ランヤードホルダー
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ランヤードを束ねて収納するホルダー。 簡単にランヤードを束ねて収納することができ、未作業時邪魔になりにくくなります。 フルハーネス型安全帯でも胴ベルトがあれば使用することができます。仕様ランヤードホルダートラスコ品番818-6272質量(g)約35
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷キンクの生じにくい八つ打ちロープ。質量(g)約430タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式八つ打ちフックFS-93-1(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1000
墜落制止用器具用ロープ収納袋
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥789税込¥8681枚当日出荷仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン質量(g)20適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)150×210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×210