絞り込み
ブランド
- PETZL
- モノタロウ(1)
- ツヨロン(藤井電工)(91)
- タジマツール(TJMデザイン)(40)
- サンコー(タイタン)(35)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(28)
- エスコ(26)
- 谷沢製作所(25)
- KH(基陽)(23)
- NiteIze(20)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](19)
- つくし工房(18)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(17)
- ユニット(17)
- EDELRID(13)
- AUSTRIALPIN(12)
- 3M(スリーエム)(11)
- MIZO(11)
- TAKAGI(高儀)(9)
- コヅチ(8)
- ブランドをもっと見る
特価

O型カラビナ オーケー トライアクトロック
PETZL(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷O型アルミニウム製カラビナ『オーケー』は、オートロック機能でゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています。質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)22
ツールホルダー キャリツール
PETZL(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ペツルのフルハーネスのウエストベルトに取付可能な、工具を携行するためのツールホルダーです。 片手で工具の取り出し、収納ができます。 内側にクリップが付いているため、ハーネスのウェビングベルトのスロットやウェビングにセットできます。 プラスチックカバーが一体化されたゲートにより、工具が偶発的にひっかかるリスクを抑えます。 上部の穴に工具の落下防止コードを連結できます。 上部には突起があるため、手前の工具を一時的に引っ掛け必要な工具を選んで取り外すことができます。 最大使用荷重:5kg
D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック
PETZL(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷軽量カラビナ『エーエムディ』はアルミニウム製で、D型形状により、フォールアレスト(墜落制止)用ランヤードやワークポジショニング用ランヤード等の様々な器具との使用に適しています。 オートロック機能により、ゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC、NFPA 1983 Technical Use開口幅(mm)(ゲート)24
O型カラビナ オグザン トライアクトロック (欧州バージョン)
PETZL¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質スチール色ゴールド質量(g)195ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
O型カラビナ オーケー スクリューロック
PETZL¥2,698税込¥2,9681個欠品中材質アルミニウム色グレー質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
ストリング(10個セット)
PETZL¥2,298税込¥2,5281個当日出荷カラビナを正しい位置に維持するウェビングプロテクター (10 個セット) 『ストリング』はコネクターを正しい位置に維持し、ウェビングを磨耗から保護します。 2つのサイズから選択可能です。材質熱可塑性エラストマー(TPE)
ダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン
PETZL¥7,698税込¥8,4681個当日出荷材質アルミニウム色グレー質量(g)160ロッキング方式自動ロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:10各種認証CE EN 362,CE EN 12275, XF 494: FZL-G-Q, GB/T 23469/A and T, EAC開口幅(mm)(ゲート)25
フック エムジーオー オープン 60
PETZL¥10,980税込¥12,0781個当日出荷反転防止機能付自動ロッキングコネクター『エムジーオー オープン 60』は、開口幅が広いため、金属構造物や径が太いケーブルやバーへのクリップに適しています。 様々なタイプのランヤードに直接連結が可能なゲート付コネクションポイントを採用しています。 損傷や摩耗がランヤードだけであれば、コネクターは取り外して再使用が可能です。質量(g)490アズワン品番65-2053-90破断強度(kN)縦軸:23、オープンゲート:23各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)63
O型カラビナ オーケー スクリューロック ブラック
PETZL¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷材質アルミニウム色ブラック質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
D型カラビナ ビーエムディ トライアクトロック
PETZL¥4,698税込¥5,1681個当日出荷材質アルミニウム色グレー質量(g)105ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:32、オープンゲート:10、横軸:16各種認証CE EN 362, UKCA, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, XF 494 FZL-G-Q, GB/T 23469 / B開口幅(mm)(ゲート)18
D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック ゴールド
PETZL¥3,798税込¥4,1781個10日以内出荷材質アルミニウム色ゴールド質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)24
D型カラビナ エーエムディ ボールロック
PETZL¥3,898税込¥4,2881個10日以内出荷材質アルミニウム色グレー質量(g)75ロッキング方式ボールロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
D型カラビナ エーエムディ スクリューロック ブラック
PETZL¥3,298税込¥3,6281個欠品中材質アルミニウム色ブラック質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
D型カラビナ エーエムディ スクリューロック
PETZL¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質アルミニウム色グレー質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25
O型カラビナ オグザン スクリューロック
PETZL¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質スチール色ゴールド質量(g)185ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
ペツル製フルハーネス『 ニュートン』用レッグループフォーム
PETZL¥3,598税込¥3,9581個10日以内出荷ペツル製フルハーネス『ニュートン』および『ニュートンファスト』の快適性を高めたり、『ニュートンイージーフィット』のフォームを交換するためのレッグループフォームです
O型カラビナ オーケー ボールロック
PETZL¥3,398税込¥3,7381個10日以内出荷材質アルミニウム色グレー質量(g)75ロッキング方式ボールロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
O型カラビナ オグザン スクリューロック ブラック
PETZL¥2,298税込¥2,5281個10日以内出荷材質スチール色ブラック質量(g)185ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
ペツル製フルハーネス用 コネクター専用ラック イエロー(×2)
PETZL¥1,798税込¥1,9781セット(2袋)10日以内出荷コネクター専用ラックは、ペツル製フルハーネス『アバオ ボッド』『アバオ ボッド ファスト』 (ヨーロッパ規格適合バージョン)のショルダーストラップに取り付けて使用します。また、『ボルト』シリーズや『ニュートン』シリーズの交換用ラックとして使用できます。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を、両肩の手の届く範囲にある専用ラックにかけておくことができ、ランヤードが邪魔になりません。 このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。材質ナイロン、スチール質量(g)45
デルタ型クイックリンク8mm スチール製
PETZL(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スチール製のデルタ型クイックリンク 8mm です。 レンチで締めることにより、長期間にわたる設置が可能です。ランヤードとハーネスの連結に使用します。材質スチール質量(g)85破断強度(kN)縦軸:25、横軸:10各種認証CE EN362 type Q開口幅(mm)(ゲート)10