墜落制止器具用D環エスコ翌日出荷
タジマ安全帯用D環止め。軽くて、強いアルミ製。
仕様●型番:TA-AD2BK●ベルト幅:50mm●サイズ:36×66×3mm●重量(g):15●材質:本体/アルミ●カラー:ブラックアズワン品番65-5662-66
墜落制止器具用D環エスコ翌日出荷
タジマ安全帯用D環。
材質スチール色ブラック質量(g)45ベルト幅(mm)50寸法A(mm)55寸法D(mm)6.5
3/8”・M10ねじクランプエスコ翌日出荷
片手で容易に操作できます。
フックを掛けた状態でも取り付けが可能です。
天井に吊されたボルトを利用し、安全帯を取り付けます。
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
周辺器具 墜落制止用器具 の新着商品
ページ: 1/ 3
パットマンMIZO税込¥4,948~¥4,498~