絞り込み
間口(mm)
  • 450(4)
  • 600(4)
  • 750(4)
  • 900(18)
  • 904(2)
  • 1200(22)
  • 1204(2)
  • 1500(22)
  • 1504(2)
  • 1800(31)
  • 1804(3)
ブランド
  • TRUSCO(59)
  • サカエ(6)
  • シンコー(4)
  • キャニオン(1)
奥行(mm)
  • 450(4)
  • 600(28)
  • 604(4)
  • 750(36)
  • 754(4)
  • 900(14)
  • 904(1)
高さ(mm)
  • 740
  • 24(2)
  • 28(2)
  • 50(2)
  • 100(10)
  • 105(2)
  • 185~850(16)
  • 260~850(16)
  • 335~850(12)
  • 450(3)
  • 450~850(4)
  • 650(102)
  • 700~900(6)
  • 750(25)
  • 790(2)
  • 800(786)
  • 850(5)
  • 853(18)
  • 900(23)
  • 1044(9)
均等耐荷重(kg)
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 300(60)
  • 350(5)
材質(天板)
  • SUS304(63)
  • SUS430(6)
  • (9)
SUS304・SUS430・木
色(天板)
  • 色(天板)シルバー(6)
シルバー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
450(4)
600(4)
750(4)
900(18)
1200(22)
1204(2)
1500(22)
1504(2)
1800(31)
1804(3)
  • ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)

    シンコー(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(枠)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
  • ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

    シンコー
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)740材質(天板)SUS430 No.4仕上天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)498支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
  • ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)

    シンコー
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)740材質(天板)SUS430 No.4仕上天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)498支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
  • ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430)

    シンコー
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)740材質(天板)SUS430 No.4仕上天板耐荷重(kg)150材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1天板から下枠までの高さ(mm)498
  • オールステンレス作業台(抗菌天板・SUS304) TRUSCO

    オールステンレス作業台(抗菌天板・SUS304)

    TRUSCO
    289,800税込318,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。材質本体・アジャストボルト:ステンレス(SUS304)高さ(mm)740均等荷重(kg)300天板形状平天板形状調整可
  • ステンレス作業台(SUS304/H740/R天板仕様) サカエ

    ステンレス作業台(SUS304/H740/R天板仕様)

    サカエ
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304(No.4仕上げ)材質(本体)SUS304(ヘアーライン仕上)タイプR天板仕様材質(天板)SUS304(No.4仕上げ)色(天板)シルバー天板厚さ(mm)30色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75色(脚部)シルバー
  • ステンレス作業台(SUS430/H740) サカエ

    ステンレス作業台(SUS430/H740)

    サカエ
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様カンヌキ構造/中央と後側のどちらにも取付け可能材質SUS430(No.4仕上げ)材質(本体)SUS304(脚フレーム)材質(天板)SUS430(No.4仕上げ)色(天板)シルバー天板厚さ(mm)30色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75色(脚部)シルバー
  • ステンレス作業台キャビネットワゴン(SS-EC)付 サカエ

    ステンレス作業台キャビネットワゴン(SS-EC)付

    サカエ
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットワゴンが付属していますので、書類や備品の収納に大変便利です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304キャスター(キャビネットワゴン)75Φナイロンウレタン車、ステンレス金具材質(支柱)SUS304(ヘアライン仕上げ)天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(キャビネットワゴン)445×570×630
  • ステンレス作業台キャビネットワゴン(SS-FC)付 サカエ

    ステンレス作業台キャビネットワゴン(SS-FC)付

    サカエ
    319,800税込351,780
    1個
    3日以内出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットワゴンが付属していますので、書類や備品の収納に大変便利です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など付属品(キャビネットワゴン)中棚1枚付、30mmピッチで段替可能材質SUS304キャスター(キャビネットワゴン)75Φナイロンウレタン車、ステンレス金具材質(支柱)SUS304(ヘアライン仕上げ)天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(キャビネットワゴン)445×570×630
  • ステンレスワークテーブル キャニオン

    ステンレスワークテーブル

    キャニオン
    289,800税込318,780
    1台
    9日以内出荷
    パチングパネルを採用しているため、クリーンルーム内の空気の流れをスムーズに維持します。
    用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場高さ(mm)740材質ステンレス(SUS304)形状H型枠均等荷重(kg)200天板寸法(mm)パンチングパネル/5(8ピッチ 60°千鳥配列)材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)200
  • ステンレス作業台(SUS430/H740/R天板仕様) サカエ

    ステンレス作業台(SUS430/H740/R天板仕様)

    サカエ
    81,980税込90,178
    1個
    翌々日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様カンヌキ構造/中央と後側のどちらにも取付け可能材質SUS430(No.4仕上げ)
  • ステンレス作業台(SUS304/H740) サカエ

    ステンレス作業台(SUS304/H740)

    サカエ
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
  • 軽量作業台ステン張904×754×740 TRUSCO

    軽量作業台ステン張904×754×740

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
    間口(mm)904奥行(mm)754高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2605種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)30.3均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
  • 軽量作業台ステン張904×604×740 TRUSCO

    軽量作業台ステン張904×604×740

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
    間口(mm)904奥行(mm)604高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2591種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)26.4グリーン均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
  • 軽量作業台ステン張1804×904×740 TRUSCO

    軽量作業台ステン張1804×904×740

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
    間口(mm)1804奥行(mm)904高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2664種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)59グリーン均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
  • 軽量作業台ステン張1804×754×740 TRUSCO

    軽量作業台ステン張1804×754×740

    TRUSCO
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
    間口(mm)1804奥行(mm)754高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2656種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)53均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
  • 軽量作業台ステン張1804×604×740 TRUSCO

    軽量作業台ステン張1804×604×740

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
    間口(mm)1804奥行(mm)604高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番284-9950種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)47.6均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
  • 軽量作業台ステン張1504×754×740 TRUSCO

    軽量作業台ステン張1504×754×740

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
    間口(mm)1504奥行(mm)754高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2630種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)44.8グリーン均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
  • 軽量作業台ステン張1504×604×740 TRUSCO

    軽量作業台ステン張1504×604×740

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
    間口(mm)1504奥行(mm)604高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番284-9941種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)39.4均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
  • 軽量作業台ステン張1204×754×740 TRUSCO

    軽量作業台ステン張1204×754×740

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
    間口(mm)1204奥行(mm)754高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2613種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)37均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
  • 軽量作業台ステン張1204×604×740 TRUSCO

    軽量作業台ステン張1204×604×740

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
    間口(mm)1204奥行(mm)604高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番284-9933種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)31.6均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
  • オールステンレス作業台キャビネットワゴンA型付 TRUSCO

    オールステンレス作業台キャビネットワゴンA型付

    TRUSCO
    479,800税込527,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンA型付
    用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9491種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)84均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス作業台キャビネットワゴンA型付 TRUSCO

    オールステンレス作業台キャビネットワゴンA型付

    TRUSCO
    459,800税込505,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンA型付
    用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9408種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)79均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス作業台キャビネットワゴンA型付 TRUSCO

    オールステンレス作業台キャビネットワゴンA型付

    TRUSCO
    439,800税込483,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンA型付
    用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)740仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9246種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)74均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス作業台キャビネットワゴンA型付 TRUSCO

    オールステンレス作業台キャビネットワゴンA型付

    TRUSCO
    419,800税込461,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンA型付
    用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9084種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)67均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付

    TRUSCO
    379,800税込417,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740仕様下棚2枚付トラスコ品番458-9475種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)72均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付

    TRUSCO
    339,800税込373,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740仕様下棚2枚付トラスコ品番458-9386種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)65均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付

    TRUSCO
    329,800税込362,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)740仕様下棚2枚付トラスコ品番458-9319種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)59均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付

    TRUSCO
    319,800税込351,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)740仕様下棚2枚付トラスコ品番458-9220種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)57均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付

    TRUSCO
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)740仕様下棚2枚付トラスコ品番458-9157種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)52均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付

    TRUSCO
    269,800税込296,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740仕様下棚2枚付トラスコ品番458-9068種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)48均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付

    TRUSCO
    259,800税込285,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)740仕様下棚2枚付トラスコ品番458-8991種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)43均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付

    TRUSCO
    219,800税込241,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)900奥行(mm)750高さ(mm)740仕様下棚2枚付トラスコ品番458-8924種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)39均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)740仕様下棚2枚付トラスコ品番458-8851種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)35均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付

    TRUSCO
    329,800税込362,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740仕様下棚1枚付トラスコ品番458-9467種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)63均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付

    TRUSCO
    289,800税込318,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740仕様下棚1枚付トラスコ品番458-9378種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)57均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付

    TRUSCO
    279,800税込307,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)740仕様下棚1枚付トラスコ品番458-9301種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)52均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付

    TRUSCO
    279,800税込307,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)740仕様下棚1枚付トラスコ品番458-9211種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)51均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付

    TRUSCO
    259,800税込285,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)740仕様下棚1枚付トラスコ品番458-9149種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)46均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付

    TRUSCO
    239,800税込263,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740仕様下棚1枚付トラスコ品番458-9050種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)43均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板

作業台/実験台』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス作業台