34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
  • ステンレス小型作業台 サカエ

    ステンレス小型作業台

    サカエ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質(天板)SUS430材質SUS430(2B仕上げ)ねじ径M8×P1.25下段棚板耐荷重(kg)10色(天板)シルバー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
  • ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット) シンコー

    ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット)

    シンコー(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。
    用途厨房、医療、理化学、各種工場仕様自在車ストッパー付付属品取付用キャスタースパナ×1ストッパー付き適合シンコー作業台全機種ねじ径M20×2.5材質(金具)スチール
  • 差込式 クランプ SHT

    差込式 クランプ

    SHT(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8510材質炭素鋼(S45C、S55C)質量(kg)0.542018年トラスコ掲載ページ7 0284
  • キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304) シンコー

    キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)

    シンコー
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
  • ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304) シンコー

    ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)

    シンコー
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(天板)SUS304パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)天板250 棚200ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
  • 扉用上部ガイド シンコー

    扉用上部ガイド

    シンコー
    229税込252
    1セット(2個)
    当日出荷
    扉の各部品です。
  • 作業台・ラック用 棚ストッパー(1段分 ネジ付) シンコー

    作業台・ラック用 棚ストッパー(1段分 ネジ付)

    シンコー
    749税込824
    1セット
    当日出荷
  • ボールロックボルト SHT

    ボールロックボルト

    SHT
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷
    アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
    用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用六角レンチ(mm)6
  • 戸車 シンコー

    戸車

    シンコー(4件のレビュー)
    229税込252
    1セット(2個)
    当日出荷
    扉の各部品です。
  • ポータブル作業台 東製作所

    ポータブル作業台

    東製作所(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    高さ(mm)750間口(mm)600奥行(mm)460トラスコ品番455-1851
  • ストッパー ミドル SHT

    ストッパー ミドル

    SHT
    3,698税込4,068
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
    用途各種溶接作業に。高さ(mm)38.1仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8511材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.64直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • 戸棚用 棚受フック シンコー

    戸棚用 棚受フック

    シンコー
    379税込417
    1セット(4個)
    当日出荷から7日以内出荷
    中棚用の棚受けフックです。
  • サイドクランプ SHT

    サイドクランプ

    SHT
    17,980税込19,778
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークを側面から固定する為のクランプです。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8524材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)1.04クランプ範囲(mm)0~352018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • 昇降・チルト作業補助台 アズワン

    昇降・チルト作業補助台

    アズワン(1件のレビュー)
    24,600税込27,060
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
  • ストッパー SHT

    ストッパー

    SHT
    3,998税込4,398
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
    用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • アングルブラケット SHT

    アングルブラケット

    SHT
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。
    用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • ポータブル作業台 900×460×750 東製作所

    ポータブル作業台 900×460×750

    東製作所
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    高さ(mm)750間口(mm)900奥行(mm)460トラスコ品番455-1869
  • キャスター(作業台用) ストッパー付 ステンレス金具 シンコー

    キャスター(作業台用) ストッパー付 ステンレス金具

    シンコー
    19,980税込21,978
    1セット(4個)
    当日出荷から12日以内出荷
    シンコー製の作業台に適合します。
    用途水気の多い場所や薬品を使用される場所などに材質(金具)ステンレス付属品取付用キャスタースパナ×1車輪径(Φmm)75ねじ径M20×2.5
  • アルミ作業台キャスター アズワン

    アルミ作業台キャスター

    アズワン
    1,298税込1,428特価
    1袋(4個)
    当日出荷
    アズワン品番2-965-11
  • マグネットプラグ SHT

    マグネットプラグ

    SHT
    5,998税込6,598
    1セット(4個)
    当日出荷
    アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。
    用途各種溶接作業に。高さ(mm)25仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8526材質炭素鋼(SS400)質量(g)120直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • 埋め込み式ボールロックボルト SHT

    埋め込み式ボールロックボルト

    SHT
    5,998税込6,598
    1セット(4個)
    当日出荷
    アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
    用途各種溶接作業に。2018年トラスコ掲載ページ7 0284材質炭素鋼(SUM22L)適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用六角レンチ(mm)6
  • ストレートエッジストップ SHT

    ストレートエッジストップ

    SHT
    15,980税込17,578
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークの保持、位置決めに最適なストレートタイプのフラットパーです。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8517材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.682018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • ワゴン用 棚ストッパー(1段分 ネジ付) シンコー

    ワゴン用 棚ストッパー(1段分 ネジ付)

    シンコー
    749税込824
    1セット
    当日出荷
    ワゴン用棚ストッパーです。
  • クリーンルーム用踏み台 アズワン

    クリーンルーム用踏み台

    アズワン
    116,000税込127,600
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • マグスプリング クランプ SHT

    マグスプリング クランプ

    SHT
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スプリング付のクランプで、片手でスピーディーかつ簡単にワークの保持が可能です。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8529材質炭素鋼(S45C、S55C)全長(mm)226質量(g)500最大口開き(mm)832018年トラスコ掲載ページ7 0287
  • ねじアダプター SHT

    ねじアダプター

    SHT
    4,498税込4,948
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    溶接テーブル裏面から装着することで、当該テーブル穴をねじ穴として使用することができるアクセサリーです。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8525材質炭素鋼(SS400)質量(g)5202018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • ボールボルト用スペーサー SHT

    ボールボルト用スペーサー

    SHT
    2,698税込2,968
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    28mmタイプのボールロックボルト(T65015)で厚みの足りないアクセサリー、ブラケット同士を連結させる際に使用します。
    用途各種溶接作業に。高さ(mm)4仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8507材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.12018年トラスコ掲載ページ7 0284
  • エキセントリックパッド SHT

    エキセントリックパッド

    SHT
    2,998税込3,298
    1セット(4個)
    当日出荷
    カム構造により、ワークを確実に固定させるパッドです。
    用途各種溶接作業に。高さ(mm)12.7仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8527材質炭素鋼(SS400)質量(g)360調整範囲(mm)14~24直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
  • Vブロック マグネットタイプ SHT

    Vブロック マグネットタイプ

    SHT
    6,598税込7,258
    1セット(4個)
    当日出荷
    丸管の保持に最適なマグネットタイプのV字型ブロックです。
    用途各種溶接作業に。高さ(mm)12仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8514材質アルミ合金鋼(AC3A)質量(kg)0.44直径(mm)372018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • 固定式レスト SHT

    固定式レスト

    SHT
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    当日出荷
    溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持する為のサポートを行います。
    用途各種溶接作業に。高さ(mm)51仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8531材質炭素鋼(S45C)質量(g)320直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
  • Vスペーサー SHT

    Vスペーサー

    SHT
    5,998税込6,598
    1セット(4個)
    当日出荷
    Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができます。
    用途各種溶接作業に。高さ(mm)27.5仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8515材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.36直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • Dストップバー SHT

    Dストップバー

    SHT
    9,998税込10,998
    1セット(4個)
    9日以内出荷
    多用途なフラットバーです。片方の先端はラウンド形状、もう片方はフラット形状になっており、異形物でもワークに確実に接触、保持します。ボールロックボルト等を使用して、ワークを固定します。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8516材質アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • 三面ブラケット SHT

    三面ブラケット

    SHT
    37,980税込41,778
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワークを固定する際に便利なブラケットです。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8523材質炭素鋼(S45C)質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • レストボタン マグネットタイプ SHT

    レストボタン マグネットタイプ

    SHT
    4,498税込4,948
    1セット(4個)
    当日出荷
    テーブル上の穴位置に関係なく、任意の位置において、ワークのかさ上げ保持が可能です。
    用途各種溶接作業に。高さ(mm)11.5仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8518材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.52直径(mm)402018年トラスコ掲載ページ7 0286

作業台/実験台』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス作業台