1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • よいどれスピーカー&マイク ライソン

    よいどれスピーカー&マイク

    ライソン
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
    合計16W(8W×2)!高出力のBluetoothスピーカー。歌えるスピーカー!マイクも付属しています。ボーカルカットで疑似カラオケ、ボイスチェンジャーでおうちパーティ等でも使用できます。マイクにボーカルカット機能搭載。音源のボーカルを消音してカラオケ風に歌えます。※音楽再生機器やアプリ、音源によってはボーカルカットが完全でない場合があります。19種類のライトモード搭載。友達や家族と自宅でカラオケを楽しみたい時に。持ち運びに便利なハンドル付き。ボイスエフェクト&ボイスエコー調節機能搭載。普通に歌うだけでは物足りない時や、周りの人を少し驚かせたい時に声のトーンや声質を変えることができます。マイク(別売)を追加してデュエットも楽しめる。(マイク最大2本まで同時接続可能)
    セット内容スピーカー本体、マイク(1本)、USB充電ケーブル(Type-CーType-A)、オーディオケーブルΦ3.5mm、収納袋型式2chスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)【スピーカー】700【マイク】60使用温度範囲(℃)5~35電源【スピーカー】DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2400mAh【マイク】DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池 500mAh最大出力(W)8×2口径(Φmm)【スピーカー】57周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンス4Ω充電時間【スピーカー本体】4~6時間 【マイク】1.5時間 ※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スピーカー本体】11.3×11.3×14.6【付属マイク】3.6×3.6×12.5連続再生時間1~9 時間※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応フォーマットmp3接続台数【同時】Bluetoothデバイス:1台、マイク:2台伝送距離(m)【スピーカー本体】最大10(※使用状況・環境条件により異なることがあります)Bluetooth【マイク】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HOGP
カラオケ特集
おすすめ人気ランキング
カラオケ機器