絞り込み
出力(kW)
- 5.5
- 0.1(1)
- 0.12(1)
- 0.75(4)
- 1.5(6)
- 2.2(9)
- 3.7(12)
- 5.9(4)
- 7.4(5)
- 7.5(8)
- 7.7(2)
- 11(9)
- 11.1(3)
- 14.8(4)
- 15(5)
- 16.5(2)
- 22(8)
- 22.2(3)
- 30(1)
- 37(5)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出空気量(L/min)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(4)
- 700~800未満(3)
潤滑方式
オイルレス(3)
給油式(2)
周波数(Hz)
- 50(7)
- 60(7)
電源電圧(V)
- AC200/220(4)
- AC200(7)
騒音値(dB)
- 50~60未満(7)
50~60未満
吐出圧力(MPa)
- 0.30~0.90(1)
- 0.65~0.80(2)
- 0.80(2)
- 0.83(4)
- 1.00(1)
0.30~0.90・0.65~0.80・0.80・0.83・1.00
タンク容量(L)
- 5未満(2)
- 5~10未満(1)
- 20~30未満(2)
- なし(1)
5未満・5~10未満・20~30未満・なし
奥行(mm)
- 500~1000未満(6)
500~1000未満
質量(kg)
- 50(1)
- 207(1)
- 234(1)
- 235(1)
50・207・234・235
幅(mm)
- 500~1000未満(6)
500~1000未満
高さ(mm)
- 500~1000未満(4)
- 1000~1500未満(3)
500~1000未満・1000~1500未満
ブランド
- コベルコ(KOBELCO)(2)
- 三井精機(1)
- 北越工業(AIRMAN)(1)
- 日立産機システム(3)
コベルコ(KOBELCO)・三井精機・北越工業(AIRMAN)・日立産機システム
「出力(kW)」から絞り込む
1.5(6)
2.2(9)
3.7(12)
5.5
7.4(5)
7.5(8)
11(9)
15(5)
22(8)
37(5)
出力(kW)をもっと見る

コンプレッサ
コベルコ(KOBELCO)¥979,800税込¥1,077,7801台10日以内出荷コンパクトながらハイパフォーマンス。用途圧縮空気ソリューション電圧(V)200騒音値(dB)56冷却方式空冷
スクリュコンプレッサ コベライアンⅣ SGシリーズ(非インバータ機)
コベルコ(KOBELCO)¥999,800税込¥1,099,7801台30日以内出荷より低い圧力設定が可能に。高い省エネ性・増風量を実現。 モニタ上のボタン一つで低圧運転に切替。省エネ運転への利便性アップ。 高気温に対応。45℃まで運転が可能。 ドライヤ先行運転機能を標準装備。生産現場への水分流出を防止。 吐出空気温度を維持することで高精度でのドレン除去を実現 ドライヤのドレン排出タイミングを制御、無駄なエア排出を最小限化。 吐出空気温度が警報値を上回った場合の運転圧力制御を実施。吐出温度上昇を低減。用途圧縮空気ソリューション冷却方式空冷
オイルフリー アモルファス スクロールベビコン
日立産機システム1台欠品中Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。消費電力(W)420/480・510(冷凍式エアードライヤー)始動方式インバータ始動運転制御方式インバータ(圧力一定制御)周囲温度(℃)5~40エアー出口Rc3/4×1出口空気露点(℃)圧力下15以下
オイルフリー スクロールベビコン
日立産機システム¥1,498,000税込¥1,647,8001台61日以内出荷Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。始動方式直入周囲温度(℃)5~40
オイルフリー スクロールベビコン
日立産機システム¥1,098,000税込¥1,207,8001台61日以内出荷Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タイプエアードライヤー不付最高圧力(MPa)0.8潤滑方式無給油式始動方式直入
スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】
北越工業(AIRMAN)¥1,198,000税込¥1,317,8001台41日以内出荷高効率モーター対応です。 油冷式です。 省エネルギーパージ制御+自動発停します。 パージ制御:消費空気量が減少するとパージ運転(圧縮空気放出)を開始し動力を低減します。 自動発停:消費空気量が約20%まで下がると自動的にコンプレッサーを停止します。(消費側配管容積により変化します) 静音設計:冷却風の流れをスムーズにし、独自の吸排気ダクト構造、特殊吸音材を採用することで、非常に静かな運転音を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
スクロールコンプレッサ(給油式)
三井精機(1件のレビュー)¥799,800~税込¥879,780~1台当日出荷から75日以内出荷使いやすさを追求したモニターパネル。ドレン発生を抑えるオートドライタイマーを標準装備。ほこりや湿分に強い全閉外扇モータを搭載。ドライヤ先行運転が設定可能。 ドライヤの信頼性・耐久性が大幅に向上。熱交換器はプレート式でオールステンレス製。熱伝導係数が大きくコンパクト。圧力損失を従来の1/3に低減。 安全に優しい保護装置(モータ過負荷・吐出温度異常・ドライヤ異常・逆相)。冷凍式ドライヤにオゾン層破壊ゼロの環境対応代替フロンを採用。人間工学に基づく操作性を重視した機器の配置。 省エネ性の高いアンローダ式を組み合わせた自動発停システム。断続運転や連続運転にも対応できます。空気使用状況に応じて連続アンローダ式にも設定が可能です。 フィルタエレメントはカートリッジ式。正面シャッターを開けて簡単に交換が可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。冷却方式空冷吸込条件大気圧(2~40℃)出口空気露点(℃)10(加圧下)