絞り込み
出力(kW)
- 0.75(2)
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(2)
潤滑方式
オイルレス(2)
周波数(Hz)
- 50(2)
- 60(2)
電源電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(2)
吐出圧力(MPa)
- 0.60~0.80(2)
0.60~0.80
騒音値(dB)
- 40~50未満(2)
40~50未満
種類
- 低振動(2)
- 静音(2)
低振動・静音
タンク容量(L)
- 5~10未満(2)
5~10未満
奥行(mm)
- 500~1000未満(2)
500~1000未満
質量(kg)
- 46
- 103(1)
- 116(3)
- 127(1)
- 129(4)
- 139(2)
- 141(1)
- 165(3)
- 315(2)
- 320(2)
- 353(2)
- 397(2)
- 430(2)
- 480(3)
- 576(2)
- 580(2)
- 650(2)
- 690(2)
- 799(2)
- 909(4)
- 質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
- 500未満(2)
500未満
高さ(mm)
- 500~1000未満(2)
500~1000未満
ブランド
- アネスト岩田(2)
アネスト岩田
「出力(kW)」から絞り込む
0.75(2)

オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無
アネスト岩田¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。幅(mm)355質量(kg)46高さ(mm)690種類静音、低振動奥行(mm)590電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)74
オイルフリースクロールコンプレッサ
アネスト岩田(1件のレビュー)¥489,800~税込¥538,780~1台3日以内出荷から45日以内出荷高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タイプ-