絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(27)
- エスコ(10)
- サンコー(タイタン)(8)
- EDELRID(8)
- MIZO(7)
- 谷沢製作所(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](4)
- つくし工房(3)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
- PETZL(2)
- 結一産業(2)
- 共成(2)
- 日本緑十字社(1)
- ユニット(1)
- イチネンTASCO(1)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1)
- DBLTACT(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

法面専用親綱 ロイヤルセーフⅡロープ
石田製綱¥88,980税込¥97,8781巻6日以内出荷耐吸水性があり、作業性に優れています。 芯に赤い糸を使用し、傷があれば1目でわかります。NETIS登録製品です。用途法面作業の親綱に。色白番号NETIS登録:QS-200027-A寸法(m)1丸:200太さ(Φmm)18
ベルト付Dリング
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷金属をふくまないため、電気工事や敏感な表面の使用に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。材質ベルト:ポリエステル、Dリング:弾道ポリマー全長(mm)83リング内径(Φmm)14×26ベルト寸法(mm)60×12最大負荷能力(kg)1
フルハーネスストレージバッグ
リンクサス(Linxas)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷フルハーネス安全帯専用の収納バッグ。3点固定で絡まらずコンパクトに。着脱かんたん!だから撤収もすばやく、移動もらくらく。 高所作業に不可欠のフルハーネス安全帯。現場に行くまでにバッグの中で絡まって大変・・・というお声から開発に繋げました。 肩・腰・足部分の3点を止めることで、絡まらずにコンパクトに持ち運びが可能です。 収納したら半分に畳めてコンパクトなバッグに。外側をぐるっとファスナーで留められるので簡単に物を入れることも可能。 持ち手部分はカニカンフックで取り外し可能なので、現場のポールなどに通して、開いたまま取り外しができ便利です。 フロントにはヘルメットが収納可能なポケットが付属。かさばる荷物をセットでまとめられます。 裏面にはキャリーバー通しがついているので、出張時や移動時にスーツケースの上にのせて移動を楽にできます。 裏面に右側から差し込めるの透明ポケットが付いていて、ネームなどを入れることができます。用途フルハーネス安全帯用収納バッグ材質ナイロン質量(kg)1.01色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×450×380ポケットフロントポケット、ネームポケット
ZERO-Gハーネス用 背当てパッド
ツヨロン(藤井電工)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷背当てパッド装備により装着性が向上。 背当てパッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がありません。適合機種ZERO-Gハーネス
ZERO-Gハーネス用 マルチツールホルダー
ツヨロン(藤井電工)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷着脱式のマルチツールホルダー。腰回りの無駄スペースを利用し、収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm以下のアイテムに対応。適合機種ZERO-Gハーネス
墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(赤/1枚)
エスコ¥660税込¥7261枚翌日出荷材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿寸法(mm)上部幅:145、下部幅:115、高さ:130色レッド
墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(白/1枚)
エスコ¥660税込¥7261枚翌日出荷材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿寸法(mm)上部幅:145、下部幅:115、高さ:130色ホワイト
ペツル製フルハーネス用 コネクター専用ラック イエロー(×2)
PETZL¥1,798税込¥1,9781セット(2袋)10日以内出荷コネクター専用ラックは、ペツル製フルハーネス『アバオ ボッド』『アバオ ボッド ファスト』 (ヨーロッパ規格適合バージョン)のショルダーストラップに取り付けて使用します。また、『ボルト』シリーズや『ニュートン』シリーズの交換用ラックとして使用できます。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を、両肩の手の届く範囲にある専用ラックにかけておくことができ、ランヤードが邪魔になりません。 このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。材質ナイロン、スチール質量(g)45
固定式ビームアンカー H鋼用
3M(スリーエム)¥95,980~税込¥105,578~1個当日出荷アンカーポイントが無い場所でも、強度のあるH鋼に取り付けることで、アンカーポイントを作ることができます 垂直方向・水平方向に設置されているH鋼に対応しています H鋼のサイズに合わせて4種類のサイズから選択可能です用途高所作業用
タイタン KESEL消臭メッシュパッド
サンコー(タイタン)¥4,398税込¥4,8381袋(2本)5日以内出荷汗のニオイの主成分の一つであるアンモニアを素早く吸着、中和し、ニオイを化学的に消し去ります。 アンモニアの消臭効果に加え、抗菌効果もあるので雑菌の繁殖を抑制し、イソ吉草酸や酢酸のような酸性臭も低減させます。 ロッカーやカバン等の保管場所にこもるアンモニア臭を軽減する効果が期待できます。材質MONO MESH:ポリエステル(PVCコーティング)、3D Air Mesh/MOFF AIR MESH:ポリエステル
97ハリップ本体のみ
ツヨロン(藤井電工)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。トラスコ品番854-5770フック口開き(mm)50適合寸法(mm)親綱:16