絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.35(2)
全長(mm)
- 25(1)
- 50(1)
- 75(1)
- 140(1)
- 145(1)
- 160(1)
- 165(3)
- 170(1)
- 180(2)
- 190(2)
- 200(2)
両頭機能
- 片頭(5)
刃先マグネット
- なし(2)
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- エスコ(29)
- 近江精機(18)
- NAC(長堀工業)(16)
- ビックス(9)
- Wera(8)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
- Pro-Auto(7)
- ベッセル(6)
- ANEX(4)
- KTC(4)
- ハゼット(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- SK11(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホーザン(1)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る
「差込角対辺(mm)」から絞り込む
6.35(2)

段付ロングマイナスビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)75質量(g)11軸長(mm)50先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(マイナス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷215シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
5215.CSL5.5X1.0 絶縁ドライバーブレード(マイナス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。全長(mm)190質量(g)35先端サイズ5.54軸長(mm)107適合ねじM3.5刃先厚(mm)1
5215.CSL4.0X0.8 絶縁ドライバーブレード(マイナス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。全長(mm)165質量(g)19先端サイズ4軸長(mm)82適合ねじM3刃先厚(mm)0.8
5215.CSL3.5X0.6 絶縁ドライバーブレード(マイナス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。全長(mm)165質量(g)15先端サイズ3.5軸長(mm)82適合ねじM2.5刃先厚(mm)0.6
5215.CPZSL2 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。軸径(Φmm)6全長(mm)165質量(g)35先端サイズPZ2軸長(mm)82適合ねじM3-5
5215.CPZSL1 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。軸径(Φmm)4.5全長(mm)145質量(g)20先端サイズPZ1軸長(mm)62適合ねじM2.5-3
差替式ドライバーブレード(マイナス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷225シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭