絞り込み
色
オレンジ(2)
クリア(2)
グリーン(9)
グレー(15)
ブラウン(5)
ブラック(4)
ブルー(26)
ベージュ(5)
ホワイト(2)
サイズ
- 3L
- 4L(35)
- 5L(27)
- 6L(11)
- 7L(1)
- L(83)
- LL(88)
- M(58)
- S(13)
- SS(1)
- その他(1)
- フリー(34)
ブランド
- アゼアス(10)
- 柏田製作所(10)
- Max Dyna(7)
- アリオカ(mc.maon)(6)
- 日本エンコン(6)
- 原田産業(5)
- 日光物産(NIKKO)(4)
- 帝健(3)
- タムラテント(3)
- 大中産業(2)
- Asahicho(旭蝶繊維)(2)
- ポルテ(2)
- トモヤ(2)
- 富士グローブ(1)
- 村上被服(1)
- HONO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(1)
「色」から絞り込む

オレンジ(2)

グリーン(9)

クリア(2)

グレー(15)

ブラウン(5)

ブラック(4)

ブルー(26)

ベージュ(5)

ホワイト(2)

使い捨て難燃性保護服 Pyrolon PLUS2
原田産業(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881着当日出荷自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。性能顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止種別つなぎ材質難燃性複合色青規格EN規格適合規格EN防護服規格タイプ5・6適合機能微粒子防護、ミスト防護難燃性EN ISO14116(2008)規格適合引裂強度(N)(md)24.2/(cd)26.7引張強度(N)76.1/40.1目付(g/m2)75
難燃防護服 バリアーマン B9040
日光物産(NIKKO)¥1,798税込¥1,9781着当日出荷から6日以内出荷使い捨てタイプ。難燃性。JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)。EN14116適合品(Index1)。静電気帯電防止加工。テープ付ファスナーカバー。フード、袖口、裾部分はゴム入り用途火気を伴う作業など。粉じんを伴う作業など種別つなぎ材質ポリエステル/パルプ系色ブルー機能難燃・帯電防止
Armatex防炎Tシャツ
日光物産(NIKKO)¥4,998税込¥5,4981着当日出荷から9日以内出荷高い防炎性能を有しています。洗濯しても防炎効果が持続します。制菌加工しています。用途溶接、溶断、火気のある現場に。性能防炎性能(LOI値):33色ネイビー
溶接保護具 タフラックス 上衣
タムラテント(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981着当日出荷から15日以内出荷過酷な現場に安全と快適を 20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました 皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、 いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です ぜひ、着心地をお確かめください 1. 難燃性と快適性をMIX! 一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば 防炎性(自己消火性)があるとされていますが タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値) しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています 2. 革で耐久性をさらにUP! スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現 熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます 3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL! スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴 「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!用途溶接作業用保護具種別皮上色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
溶接保護具 タフラックス ズボン
タムラテント(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481着当日出荷から7日以内出荷過酷な現場に安全と快適を 20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました 皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、 いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です ぜひ、着心地をお確かめください 1. 難燃性と快適性をMIX! 一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば 防炎性(自己消火性)があるとされていますが タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値) しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています 2. 革で耐久性をさらにUP! スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現 熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます 3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL! スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴 「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!用途溶接作業用保護具色ブルー胴囲(cm)フリーRoHS指令(10物質対応)対応
MD9100 防炎ジャンパー
アリオカ(mc.maon)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981着当日出荷から4日以内出荷防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。仕様4つポケット種別長袖ジャンパー材質Max Dyna(マックスダイナ)混率(%)綿100(防炎加工)機能防炎職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
溶接保護具 タフラックス ズボン皮当
タムラテント(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981着当日出荷から15日以内出荷過酷な現場に安全と快適を 20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました 皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、 いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です ぜひ、着心地をお確かめください 1. 難燃性と快適性をMIX! 一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば 防炎性(自己消火性)があるとされていますが タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値) しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています 2. 革で耐久性をさらにUP! スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現 熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます 3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL! スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴 「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!用途溶接作業用保護具色ブルー胴囲(cm)フリーRoHS指令(10物質対応)対応
溶接屋さんの作業服 綿防炎加工作業服パンツ
トモヤ(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から9日以内出荷防炎加工を施した綿の作業服用途溶接等火気を扱う現場色グレー混率(%)綿99、制電糸1職業別シーン溶接工
難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350
Asahicho(旭蝶繊維)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581着3日以内出荷から29日以内出荷ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです混率(%)綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
MD2060 防炎カーゴパンツ
アリオカ(mc.maon)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から4日以内出荷「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。 ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。仕様極太バンドループ、ファスナー付ポケット種別パンツ材質綿100%(MAX DYNA使用)股下(cm)80機能防炎、吸汗職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
難燃長袖Tシャツ
HONO¥5,498税込¥6,0481着4日以内出荷から5日以内出荷接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。機能耐炎/制電性 製品制電 JIS T8118適合素材アクリル系65% / 綿33% / ナイロン2%
ウェルザ防炎割烹着(袖口ゴム入り)
柏田製作所¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から4日以内出荷熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」。作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。用途熔接材質防炎加工綿100%
MD10T 防炎帆布保護服
アリオカ(mc.maon)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981着当日出荷から4日以内出荷高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。 ボタンは金属製使用。種別長袖ブルゾン材質綿100%帆布(MAX DYNA使用)色オフホワイト機能防炎職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
アルミ耐炎服袖付きエプロン シェルファーアクロⅡ
大中産業¥63,980税込¥70,3781枚3日以内出荷から5日以内出荷軽くて柔らか、動きやすい!。疲れにくく、作業性アップ!。火花が付着しにくい表面加工。袖口に面ファスナで火花などの浸入を防ぎます用途輻射熱のある炉前作業等に最適材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
アークフラッシュ防護服 カテゴリー2セット(ショートグローブ)
アゼアス¥139,800税込¥153,7801セット8日以内出荷から100日以内出荷優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。耐アーク熱性能値(ATPV値):12.3cal/cm^2用途アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護
ウェルザ防炎ズボン(ベルト通しタイプ)
柏田製作所¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷から4日以内出荷熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」。作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。用途熔接材質防炎加工綿100%
カイネックス割烹着
柏田製作所¥23,980税込¥26,3781枚3日以内出荷から4日以内出荷かさね着をしても動きやすい大き目サイズ。腕から身体の前面までガードします。材質メタ系アラミドカーボン色ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
MD2000 防炎ジャンパー
アリオカ(mc.maon)(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881着4日以内出荷「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。 ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。仕様フロント隠しボタン、大型手帳ポケット(胸)、脇アジャスター、袖靴ダブルカフス、ペン差し(胸・袖)種別長袖ジャンパー材質綿100%(MAX DYNA使用)機能防炎、吸汗職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
MD1800 防炎ブルゾン
アリオカ(mc.maon)¥9,998税込¥10,9981着当日出荷から4日以内出荷安心の防炎性能と、こだわり抜いたディティールによりワンランク上の快適さを実現。 ファスナー、ボタンは金属製使用。仕様ペン差し(左胸)、携帯収納ポケット、逆玉ポケット、ノンフォーク、ペン差し(左腕・防炎マーク入り)、織りネーム、脇ゴム種別長袖ブルゾン材質綿100%(MAX DYNA使用)機能防炎、吸汗
MD10B 防炎帆布保護パンツ
アリオカ(mc.maon)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から4日以内出荷高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。 ボタンは金属製使用。種別パンツ材質綿100%帆布(MAX DYNA使用)色オフホワイト機能防炎職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
Pyrolon(パイロロン) CRFRつなぎ服 ECR428
原田産業¥4,498税込¥4,9481着5日以内出荷難燃素材(Pyrolon)に特殊フィルムをコーティングすることで、危険性のある化学薬品からの耐薬品性と難燃性の両方を持ち合わせた高機能素材を採用しております。複数のリスクに対応することができる難燃化学防護服になります。広範囲な薬品に対するバリア性能を実現したモデルになります。用途鉄鋼、ガス、石油、化学、製錬、造船、工場の解体、製薬、農業化学製品の製造・取り扱い色グレー適合規格EN14605:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、EN13982-1:タイプ5(微粒子防護用密閉服)、EN13034:タイプ6(ミスト防護用密閉服)、EN1073-2:放射性粉塵からの防護、EN1149-5:静電気からの防護、EN ISO14116:火炎に対する防護素材ウッドパルプ+ビスコスレーヨン+難燃PVCフィルム
Pyrolon(パイロロン) CBFRつなぎ服 EBR228
原田産業¥16,980税込¥18,6781着5日以内出荷Pyrolon CBFRは、化学防護性能と難燃性能を同時に実現した先進的な化学防護服です。独自のPyrolon素材に特殊バリアフィルムをラミネートすることで、高濃度の化学薬品に対する優れた耐透過性を発揮。また素材自体が自己消火性を持ち、燃えても溶けたり滴下したりしにくい設計。一次防護としてFR(難燃)作業服の上から着用することで、身体への熱ダメージ低減に貢献します。化学防護と難燃の両立により、複合リスク環境での作業安全性を高めます用途鉄鋼、ガス、石油、化学、製錬、造船、工場の解体、製薬、農業化学製品の製造・取り扱い色ブルー適合規格EN14605:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、EN13034:タイプ6(ミスト防護用密閉服)、EN1073-2:放射性粉塵からの防護、EN1149-5:静電気からの防護、EN ISO14116:火炎に対する防護素材ウッドパルプ+ビスコスレーヨン/難燃PVC&EVOHフィルム/ポリエステル不織布
防炎防寒ブルゾン
日光物産(NIKKO)¥16,980税込¥18,6781着6日以内出荷高い防炎、難燃性をもち防寒の機能を合わせ持つ商品です。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。防炎加工綿:綿100%の生地に特殊な防炎加工を施して生地に防炎性を付与します。ベースとなる綿の着心地や快適性はそのままです。限界酸素指数(LOI値):数値が高いほど難燃性があることを示し、一般的に<26以上>あれば自己消火性があります。通常の綿素材は<18>。モダクリル:繊維そのものが難燃性を持つ素材で他の燃えやすい繊維と組み合わせても優れた難燃性を発揮します。用途溶接、金属加工、造船、炉前作業など火気のある作業に。冬場や低温環境下での作業に。仕様LOI値:防炎加工綿29.8 モダクリル31.7素材表地:綿(防炎加工)、裏地:モダクリル
アークフラッシュ防護服 カテゴリー4セット(ショートグローブ)
アゼアス¥219,800税込¥241,7801セット10日以内出荷から100日以内出荷優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。耐アーク熱性能値(ATPV値):66.0cal/cm^2用途アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護
難燃制電長袖TシャツMD822
Max Dyna¥7,598税込¥8,3581枚4日以内出荷難燃素材ニットTシャツ、帯電防止機能(JIS T8118基準適合)。 一般に(難燃繊維)と称されるのは、炎に接した際に、自己燃焼性が低く、自己消火性を持つ繊維を指している。JIS L1091E法にて限界酸素指数を計測し数値が一定以上のものが、難燃性を有するとしている。一般にはLOI数値26以上で燃えにくいと言えます。LOI数値30.1。混率(%)難燃アクリル65・綿33・複合性繊維2
難燃ブルゾン(ボタンタイプ) 352
Asahicho(旭蝶繊維)¥5,898税込¥6,4881枚3日以内出荷ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです仕様首元マジックテープ付下前立て付、右袖ピクトグラム刺繍、脇下スゴ腕革命、背中が出にくい上下重なり設計、ドロップテイル・方布付、フロント隠しボタン、両胸ポケット(フラップ付)、袖口隠しボタン素材難燃ツイル・綿100%材質(ボタン)樹脂グリーン購入法適合
全アルミ耐熱服 上衣
日本エンコン¥49,980税込¥54,9781着当日出荷から翌々日出荷アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場種別上衣材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
プロバン作業服 上衣
日本エンコン¥9,998~税込¥10,998~1着当日出荷から翌々日出荷綿100%の風合いを保ちながら、特殊な防炎加工により優れた耐熱防炎性を有します。 溶接や鉄系のスパッターにも強く、洗濯性も優れています。用途製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、スパッターからの防護種別上衣材質防炎加工綿(プロバン加工綿100%)耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
アルミコンビ耐熱服 上衣
日本エンコン¥41,980税込¥46,1781着当日出荷アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場種別上衣材質表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
アルミコンビ耐熱服 ズボン
日本エンコン¥24,980税込¥27,4781着当日出荷から9日以内出荷アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場種別ズボン材質表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
アルミ耐炎服ジャケット シェルファーアクロⅡ
大中産業¥71,980税込¥79,1781枚3日以内出荷軽くて柔らか、動きやすい!。疲れにくく、作業性アップ!。火花が付着しにくい表面加工用途輻射熱のある炉前作業等に最適材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
ステンレス内蔵防護具 サスケジャケット (ネックガードAタイプ)
ポルテ¥199,800税込¥219,7801着22日以内出荷薄板ステンレスで上半身の前面を守ります。業務レベルの超高圧水流などの危険からあなたを守ります。2000barの水圧も強力ガードします。SUS304が積層配置され前面をカバーします。用途コンクリートはつり現場 ・プラント洗浄現場 ・グラインダーなどの回転刃を使用する現場 ・食肉の解体現場に。材質ポリエステル100%、SUS304色ブルー耐切創性SUS304
ステンレス内蔵防護具 サスケサロペット
ポルテ¥249,800税込¥274,7801着22日以内出荷用途:超高圧ウォータージェット洗浄機を使用する際の ステンレス内蔵防護服(特許取得済み) GABA’SP SUS-K(サスケ)シリーズ SUS-K-SALOPETTE サスケ-サロペット ウォータージェット防護服 薄板ステンレスで下半身の前面を守ります。 2000barの水圧も強力ガード。 SUS304が積層配置され前面をカバー。 業務レベルの超高圧水流などの危険からあなたを守ります。用途使用用途: ・コンクリートはつり現場 ・プラント洗浄現場 ・グラインダーなどの回転刃を使用する現場 ・食肉の解体現場色ブルー耐切創性耐水圧ステンレスプレート内蔵




























































![感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454758-260831-02.jpg)