絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 重松製作所(25)
- エスコ(21)
- アゼアス(20)
- 3M(スリーエム)(19)
- 旭・デュポン(14)
- 原田産業(12)
- TORAY(東レ)(10)
- 日光物産(NIKKO)(10)
- 日本製紙クレシア(6)
- カワモト(川本産業)(5)
- アズワン(4)
- フロンケミカル(4)
- UVEX(ウベックス)(4)
- アイテックス(4)
- 興研(2)
- シモン(2)
- デュポン(2)
- Delta Plus(デルタプラス)(2)
- アークランズ(2)
- ブランドをもっと見る
「JIS規格」から絞り込む

使い捨て式マイクロガード作業服 メンテナンス・塗料作業用 XLサイズ
アークランズ¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン形状フード形状色ホワイトサイズXLタイプほつれにくい縫合方法胸囲(cm)108~116身長(cm)182~188生地薄い、動きやすい伸縮素材EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
使い捨て式マイクロガード作業服 メンテナンス・塗料作業用 Lサイズ
アークランズ¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン形状フード形状色ホワイトサイズLタイプほつれにくい縫合方法胸囲(cm)100~108身長(cm)176~182生地薄い、動きやすい伸縮素材EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
化学防護服K3000 つなぎ
カワモト(川本産業)¥55,980税込¥61,5781箱(50着)4日以内出荷ウエストの伸縮ゴムが背部から腹部まで一周入っているため身体にフィットし、だぶつきにくいです。股部分に立体的なマチがついていることでゆとりがあって作業しやすく、しゃがんだり足を広げても破れにくいです。首周りにゆとりがある構造のため、ヘルメットを装着しても首を動かしやすいです。フード・足首周りの伸縮ゴムは、肌に直接触れないように外側に縫製しています。伸縮ゴムはラテックスフリーです。用途用途。焼却炉の解体やメンテナンス。ダイオキシンや鉛からの防護。感染症対策。消防、警察、医療機関(放射性汚染物質、感染症物質の処理、警備)材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム質量(g/m2)63クラス液体エアロゾルに対する耐浸透性:クラス3、血液媒介病原体に対する耐浸透性:クラス6
化学防護服K2000 つなぎ
カワモト(川本産業)¥44,980税込¥49,4781箱(50着)4日以内出荷ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。ウエストの伸縮ゴムが背部から腹部まで一周入っているため身体にフィットし、だぶつきにくいです。股部分に立体的なマチがついていることでゆとりがあって作業しやすく、しゃがんだり足を広げても破れにくいです。首周りにゆとりがある構造のため、ヘルメットを装着しても首を動かしやすいです。フード・足首周りの伸縮ゴムは、肌に直接触れないように外側に縫製しています。伸縮ゴムはラテックスフリーです。左胸と右尻部にポケットをつけています。用途用途。プラントメンテナンス。機械メンテナンス。油汚れ防止。粉じん類の取り扱い。解体作業。清掃作業。畜産農場作業材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム質量(g/m2)63耐水性(mm)2000以上
セパレート型防護服K1800 ジャケット/ジャンパー/ジャンバー(上着)
カワモト(川本産業)¥41,980税込¥46,1781箱(50着)4日以内出荷袖口と裾の両脇にゴム入で動きやすいジャケットタイプ。右下にポケット付用途用途。プラントメンテナンス。機械メンテナンス。油汚れ防止材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルムサイズフリーサイズ(2XLサイズ)質量(g/m2)55適応身長(cm)188-194適応胸囲(cm)116-124
セパレート型防護服K1800 パンツ(ズボン)
カワモト(川本産業)¥39,980税込¥43,9781箱(50着)4日以内出荷ウエストゴム、裾口ゴム入りで動きやすいパンツタイプ用途用途。プラントメンテナンス。機械メンテナンス。油汚れ防止材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルムサイズフリーサイズ(2XLサイズ)質量(g/m2)55適応身長(cm)188-194適応胸囲(cm)116-124
化学防護服(JIS T 8115 タイプ5,6)+SMSシューズカバーセット
セーフラン安全用品¥39,980税込¥43,9781箱(50セット)4日以内出荷化学防護服(JIS T 8115 タイプ5、タイプ6適合品)+SMSシューズカバーのセット販売品です。JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。1セットずつ個包装で衛生的です。左胸内ポケットが嬉しい!用途塗装、清掃、農薬散布作業やアスベストの撤去作業など仕様袖口・裾口・背ウェスト・フードゴム入り、ジッパーカバー付(テープ無し)、左胸内ポケットx1、 シングルファスナー材質PP不織布、(シューズカバー)SMS不織布色白サイズ3L(ワンサイズのみ)寸法(cm)(シューズカバー)全長約38/高さ約38JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)適応身長(cm)175~194入数50セット適応胸囲(cm)95~120EN規格EN13982-1 Tyepe5(ダスト防護)、EN13034 Type6(液体ミスト防護)
AZ GUARD33045 50着入り
アゼアス¥49,980税込¥54,9781箱(50着)3日以内出荷通気性や着心地と防護性能の両立を追求し、厳選したSMS素材の防護服です。用途粉じん対策仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/接着可能なファスナーカバー付種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)色白区分使い捨て機能粉体防護ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)縫い目形式内縫い
DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入り
Delta Plus(デルタプラス)¥29,980税込¥32,9781箱(20着)6日以内出荷伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等色白EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
全身化学防護服 スパセル C ミディアム
ハネウェル¥3,998税込¥4,3981着当日出荷ハネウェルの耐薬品防護服は粉塵、液体に関わらず高濃度無機化学物質、有害化学薬品などに対する高いバリア性能で作業者を安全に、快適に防護します。 無機化学物質に対して優れた耐透過性の防護服です。 縫い目シールや2重シールフラップにより液体や微粒子の侵入を防ぐため、感染症対策としても最適です。 頭部にフィットする立体構造のフード 脱着が容易な2ウェイジップ仕様です。 袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉塵の付着を軽減します。 膝あて補強により耐久性が向上しています。 帯電防止加工が施されています。用途メンテナンス、産業用塗装、産業用洗浄、緊急サービス、産業用医薬品など仕様感染性物質からの防護:EN 14126その他帯電防止、ラテックスフリー、シリコンフリー材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム色黄色/青色シームテープ
感染症対策ガウンセット
アズワン¥3,190税込¥3,5091セット翌々日出荷ガウン・キャップ・ブーツカバーは、バリア製の高い3層構造SFS生地を使用しています。感染症対策に必要なアイテムを1袋にセット。セット内容ガウン×1枚、キャップ×1枚、ブーツカバー×1足、手袋×4枚、フェイスシールド×1個、N95マスク×1個材質ガウン・キャップ・ブーツカバー/不織布(SFS生地)、手袋/ニトリル、フェイスシールド/PET(両面くもり止め加工)色ブルーサイズフリーアズワン品番7-9221-01
化学防護服5/6 エアー 7457
UVEX(ウベックス)¥1,498~税込¥1,648~1着当日出荷から翌々日出荷微粒子、ミスト、静電気から防護します。 ホコリの立ちやすい場所でも、抜群の防護性能と着用感があります。 ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。 中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。 テーラーメイドのようなフィット感を重視し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しています。 軽量かつ通気性の良いポリプロピレンスパンボンドを使用しています。用途化学薬品取扱作業材質/仕上PPスパンボンドSMMS色ホワイト
PTFEコーティング男女兼用つなぎ服 PR1005BAシリーズ
フロンケミカル¥13,980税込¥15,3781枚5日以内出荷から13日以内出荷耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。種別つなぎ対象男女兼用
フッ素樹脂ズボン PRシリーズ
フロンケミカル¥8,198税込¥9,0181枚5日以内出荷から13日以内出荷耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。種別ズボンコーティングPTFEコーティング無塵衣
マストガードA-102
アイテックス¥1,298税込¥1,4281着当日出荷不織布と透湿性のフィルムを併せた2層構造のSF生地です。 とても高いバリア性を持ちながらも、透湿度350以上となっており、作業中の熱気を放出します。 耐水度は1000mm以上です。 SF生地で出来たツナギ服です。用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど種別つなぎ材質ポリプロピレン、透湿性PEフィルム色白質量(g)230タイプ使い捨てタイプ規格JIS規格機能耐水性、スプレー防護JIS規格JIS T 8115タイプ5・6適合品
タイベック(R)製 続服 CB1セット(CBW1・CBU1・BRD-72)
アゼアス¥34,980税込¥38,4781式91日以内出荷デュポン(TM)タイベック(R)製 CBW1 続服、送風ユニットCBU1、アルファリングフィルタBRD-72型のセット品です。用途粉じん対策/暑熱対策仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他色白機能微粒子防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)















![[L] 使い捨て防護服 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64820727-210511-02.jpg)
![[3L] 使い捨て防護服 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64820709-210511-02.jpg)
![[L] 使い捨て防護服 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64820684-210511-02.jpg)
![[M] 使い捨て防護服 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64820675-210511-02.jpg)
![[L] 防護服(使い捨て/高耐水性) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64820666-210511-02.jpg)
![[3L] 防護服(使い捨て/塗装用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64681436-210507-02.jpg)
![[LL] 防護服(使い捨て/塗装用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64681427-210507-02.jpg)
![[M] 防護服(使い捨て/塗装用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64681409-210507-02.jpg)
![[3L] 防護服(使い捨て/ダイオキシン作業用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64681393-210507-02.jpg)
![[LL] 防護服(使い捨て/ダイオキシン作業用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64681384-210507-02.jpg)
![[M] 防護服(使い捨て/ダイオキシン作業用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64681366-210507-02.jpg)
![[LL] 防護服(使い捨て/プラントメンテ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64681348-210507-02.jpg)
![[M] 防護服(使い捨て/プラントメンテ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64681323-210507-02.jpg)
![[3L] 防護服(使い捨て/除染用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64681314-210507-02.jpg)
![[M] 防護服(使い捨て/除染用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64681287-210507-02.jpg)
![[LL] 防護服(使い捨て/粉体防護用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64681174-210507-02.jpg)
![[L] 防護服(使い捨て/液体防護用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64681156-210507-02.jpg)

























![感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454758-260831-02.jpg)