絞り込み
JIS規格
- タイプ3(液体防護用密閉服)(1)
- タイプ4(スプレー防護用密閉服)(1)
- タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)(2)
- タイプ6(ミスト防護用密閉服)(1)
サイズ
- 3L(5)
- L(10)
- LL(10)
- M(2)
- フリー(1)
色
イエロー(6)
グリーン(1)
グレー(3)
ブルー(1)
ホワイト(1)
EN規格
- EN 1149-5(2)
- EN 13034(1)
- EN 13982-1(1)
ブランド
- 原田産業
- モノタロウ(1)
- 重松製作所(25)
- エスコ(21)
- アゼアス(20)
- 3M(スリーエム)(19)
- 旭・デュポン(14)
- TORAY(東レ)(10)
- 日光物産(NIKKO)(10)
- 日本製紙クレシア(6)
- カワモト(川本産業)(5)
- アズワン(4)
- フロンケミカル(4)
- UVEX(ウベックス)(4)
- アイテックス(4)
- 興研(2)
- シモン(2)
- デュポン(2)
- Delta Plus(デルタプラス)(2)
- アークランズ(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「JIS規格」から絞り込む
タイプ3(液体防護用密閉服)(1)
タイプ4(スプレー防護用密閉服)(1)
タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)(2)
タイプ6(ミスト防護用密閉服)(1)

ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン
原田産業¥1,898~税込¥2,088~1着当日出荷から5日以内出荷特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のガウンタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備色イエロー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
ChemMax1(ケムマックス1)頭巾 C1THDY02
原田産業¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1の頭巾になります。感染症対策や液体化学物質の飛散が懸念される現場に適しております。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備、理化学研究所色イエローサイズフリー規格EN1149-5 静電気からの防護全長(cm)63耐水圧(mm)(JIS L 1092A法)2500以上
ChemMax1 (ケムマックス1)Cool Suits
原田産業¥3,198税込¥3,5181着5日以内出荷特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のつなぎタイプになります。液体化学物質の飛散が懸念される現場に適しております。背中部分の上部と両脇を密閉し、下部に開いたオーバーラップフラップを採用することで、衣服内の蒸れを軽減します。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備色イエロー耐水圧(mm)(JIS L 1092A法)2500以上EN規格EN1149-5
ChemMax2(ケムマックス2) 化学防護ガウン
原田産業¥3,398税込¥3,7381着5日以内出荷から6日以内出荷広範囲な耐化学薬品対応能力を持つSaranex(R)23Pを採用した2層構造の生地を使用したChemMax2のガウンタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備色ホワイト規格【海外】EN14605:タイプ3[PB](液体防護用部分防護服)、タイプ4[PB](スプレー防護用部分防護服)、EN13982-1:タイプ5[PB](微粒子防護用部分防護服)、EN13034:タイプ6[PB](ミスト防護用部分防護服)、EN1149-5:静電気からの防護
ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護パンツ
原田産業¥1,398税込¥1,5381枚5日以内出荷特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のパンツタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など色イエロー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ジャケット
原田産業¥2,398税込¥2,6381着当日出荷から5日以内出荷特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のジャケットタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など色イエロー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
ChemMax3(ケムマックス3)化学防護ガウン
原田産業¥6,998税込¥7,6981着当日出荷多層特殊防護フィルムとポリプロピレンからなる複合構造の生地を採用。ChemMax3は、広範囲の有毒な化学物質、その他の有害な汚染物質に対するバリア性があります。生地として130 種類以上の化学物質に対しての透過性テストがされております。ChemMax3のガウンタイプになります。用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など色グレーサイズXL胸囲(cm)75着丈(cm)132耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
ChemMax1(ケムマックス1) Air Cool
原田産業¥12,980税込¥14,2781着5日以内出荷特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1全身一体型モデルになります。感染症対策や液体化学物質の飛散が懸念される現場に適しております。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備色イエロー規格EN1149-5 静電気からの防護耐水圧(mm)(JIS L 1092A法)2500以上
ChemMax2(ケムマックス2)化学防護服
原田産業¥6,198税込¥6,8181着6日以内出荷広範囲な耐化学薬品対応能力を持つSaranex(R)23Pを採用した2層構造の生地を使用したChemMax2のつなぎ服タイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。ジクロロメタンやメタノールなどの化学薬品からのバリア性を有しております。動作性・作業性に優れた立体設計”Super B”を採用。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備色グリーン適合規格EN14605:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、EN13982-1:タイプ5(微粒子防護用密閉服)、EN13034:タイプ6(ミスト防護用密閉服)、EN1149-5:静電気からの防護、EN14126:感染性物質からの防護、EN1073-2:放射性粉塵からの防護JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
ChemMax3 (ケムマックス3)化学防護ジャケット
原田産業¥9,698税込¥10,6681着5日以内出荷多層特殊防護フィルムとポリプロピレンからなる複合構造の生地を採用。ChemMax3は、広範囲の有毒な化学物質、その他の有害な汚染物質に対するバリア性があります。生地として130 種類以上の化学物質に対しての透過性テストがされております。ChemMax3のジャケットタイプになります。用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など色グレー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
難燃防護服 Pyrolon Plus2 青
原田産業¥2,198税込¥2,4181枚翌々日出荷通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。材質木材チップ色ライトブルーJIS規格JIST8115 2015:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密封服)目付(g/m2)75EN規格EN13982-1タイプ5(微粒子保護用密封服)、EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)、EN1149-5(静電気からの防護)、EN ISO 14116(火炎に対する防護)
ChemMax3 (ケムマックス3)化学防護パンツ
原田産業¥5,398税込¥5,9381枚7日以内出荷多層特殊防護フィルムとポリプロピレンからなる複合構造の生地を採用。ChemMax3は、広範囲の有毒な化学物質、その他の有害な汚染物質に対するバリア性があります。生地として130 種類以上の化学物質に対しての透過性テストがされております。ChemMax3のパンツタイプになります。用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など色グレー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)































![感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454758-260831-02.jpg)