42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 杣 チェンソー防護用チャップス WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用チャップス

    WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    欠品中
    EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
    材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル濃紺サイズフリーサイズウエスト(cm)約80-105全長(cm)約89
  • 杣 チェンソー防護用 軽量チャップス WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用 軽量チャップス

    WAKO(和光商事)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
    オレンジサイズ36(91cm)仕様ポケット付き材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステルタイプバックル付きの前掛けタイプウエスト(cm)110
  • 軽量チャップス オレゴン(OREGON)

    軽量チャップス

    オレゴン(OREGON)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1着
    当日出荷
    ウエスト最大約120cm、全長約104cm 重量1kgの軽量仕様のチャップスです。一般的なチャップスと比べて突っ張らないストレッチの効く生地を表面に使用してます。防護繊維は6層構造で防護機能はクラス1。EN381-5(欧州規格)
    質量(kg)約1.3ブラックサイズフリーサイズウエスト(cm)(最大)約120全長(cm)約104素材(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル100%
  • チェーンソー防護チャップス ハスクバーナ

    チェーンソー防護チャップス

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1着
    当日出荷
    【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
    用途保護・防護適応ウエスト(cm)80-120
  • 「快適なチャップス・涼くん」 マックグリーン

    「快適なチャップス・涼くん」

    マックグリーン
    15,980税込17,578
    1着
    当日出荷
    チェンソー作業時にズボンの上に着用する夏向けの防護チャップスです。 商品名が示す通り優れた快適性や、オレンジカラーの高い視認性、膝部のツータック設計などによる快適な作業性が特長です。 独自の高機能素材で安全・軽量化を実現。 防水性・透湿性といった相反する機能を高次元で両立させ、生地の風合いや着心地を損なうことなく高機能を付加した機能素材「WATER FIELD」を表地に、体温上昇と汗のベタベタ感を解消する爽快素材「クールマックス」を裏地に使用しております。
    オレンジ×カーキ材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維材質(裏地)ポリエステル材質(表地)ナイロン
  • 杣 チェンソー防護用七分丈チャップス WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用七分丈チャップス

    WAKO(和光商事)(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。 ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします
    材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル濃紺サイズフリーサイズ(七分丈)ウエスト(cm)約80-105
  • 杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調 WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調

    WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    わずか850gの軽量チャップス。ガーデニング作業などでも手軽にお使いいただけます。防護性能もクラス1の認証を取得。大判のポケットも装着して、他には見ないモデルを追求したチャップスです。
    用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠デニム調長さ(cm)91ウエスト(cm)110まで材質(防護材)ポリエステル100%仕様バックル付きの前掛けタイプ:ポケット付き
  • チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]

    チェーンソー防護チャップス GBC-40【JIS規格適合品】

    トーヨ[作業服]
    20,980税込23,078
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。 ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。 ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。 国内生産のJIS適合品です。
    仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合オレンジ
  • プロハーネス オレゴン(OREGON)

    プロハーネス

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた心地よい装着感のハーネスです。プロの作業にも耐えるクッション素材を使用し、負荷を両肩にバランスよく分散。背面の通風孔で通気性を確保します。また万一のときには簡単に外せる構造になっています。
  • 「あ・かる~いチャップス」 マックグリーン

    「あ・かる~いチャップス」

    マックグリーン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    使いやすい新設計で快適な作業性。 ウエスト部分に滑り止め加工を施しており、膝部はゆとりのあるツータックで楽に屈伸ができます。 防護衣の内部には特殊繊維が織り込まれています。 ソーチェン(刃)が布地を切り裂くと特殊繊維が引き出され、ソーチェンに絡み付き、ソーチェンの回転を瞬時に停止させます。
    材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維材質(裏地)ナイロン材質(表地)ナイロン
  • チャップス(MT536/538/565/585)用延長ベルト マックグリーン

    チャップス(MT536/538/565/585)用延長ベルト

    マックグリーン
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ウエストの大きい方にお勧めの延長ベルトです。
    ブラック長さ(cm)約30(最大延長時)材質(ベルト)ナイロン
  • 杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカル WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカル

    WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
  • プロテクティブズボン C-Ⅱエントリー ハスクバーナ

    プロテクティブズボン C-Ⅱエントリー

    ハスクバーナ
    11,980税込13,178
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    厚生労働省ガイドライン適合品。時折行うアウトドア作業に理想的です。ユーザーに配慮して設計され、ユーザーがハスクバーナに求める品質と信頼性を提供します。高品質の素材とスマートなデザイン、信頼性の高い認可済みの防護性と快適性を特徴とし、作業を行うのに必要な信頼性を提供します。
    仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:なし、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
  • チェーンソー防護アームカバー(甲無し) トーヨ[作業服]

    チェーンソー防護アームカバー(甲無し)

    トーヨ[作業服]
    9,998税込10,998
    1双
    欠品中
    枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。 両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。 同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
    オレンジ備考甲無し/袖口調節可能
  • 耐刃耐突防護衣インナーベスト TRUSCO

    耐刃耐突防護衣インナーベスト

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1着
    当日出荷
    インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
    用途警備用、護身用に。ブラックタイプインナー
  • チェーンソー防護アームカバー(甲付き) トーヨ[作業服]

    チェーンソー防護アームカバー(甲付き)

    トーヨ[作業服]
    11,980税込13,178
    1着
    当日出荷
    枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。 両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。 同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
    オレンジ備考甲付き/袖口調節可能
  • 暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-CC100N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]

    暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-CC100N【JIS規格適合品】

    トーヨ[作業服]
    25,980税込28,578
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    油汚れが目立ちにくいデザインで、両サイドに蛍光生地を採用することで視認性も確保できます。 軽量で通気性の高い生地を採用し、熟練者でもハイパフォーマンスを発揮します。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。 特殊な生地を使用することで吸水性、速乾性を向上させた使いやすいJIS適合品の暑熱対策ズボンです。
    仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量ネイビー(蛍光帯:イエロー)
  • 耐刃耐突防護衣インナーパッド TRUSCO

    耐刃耐突防護衣インナーパッド

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット(3枚)
    当日出荷
    インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
    用途警備用、護身用に。トラスコ品番388-6836材質超高強力ポリエチレン繊維ブラックタイプパッド寸法(長さL×幅W)(mm)フロントパネル:400×200、バックパネル:420×400
  • WORK AIR LIGHT(ワークエアライト)高所作業用エアバッグシステム D-Air Lab

    WORK AIR LIGHT(ワークエアライト)高所作業用エアバッグシステム

    D-Air Lab
    119,800税込131,780
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    WorkAirは高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。1.2m以上の落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時にエアバッグが開き、労働者の身体を守ります。2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)とも併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。安全認証機関による衝撃試験の結果、欧州安全認証EN1621-3で定められた制限値(4.5kN)に比べ、60%未満の値であることが確認されています。本製品「Work Air Light(ライト)」は Work Air(スタンダードモデル) に比べて製品面積を大幅に縮小させたモデル。生地を折りたたみ最小にすることで、夏場に着用する際の蒸れと不快感を軽減します。エアバッグが展開すると、保護範囲はスタンダードモデル同様に膨らみます
    用途トラックの荷台での作業に。脚立を使ったメンテナンス作業、内装、塗装等の作業に。ランヤードを引っ掛けるところが無い場所での作業に。地上100m近い風力発電設備のメンテナンス作業に(墜落制止用器具と併用)。シアン
  • Mr.FOREST 防護チャップス マックグリーン

    Mr.FOREST 防護チャップス

    マックグリーン
    16,980税込18,678
    1着
    当日出荷
    膝部を包み込む「ラウンドカット」など、独自の設計で作業を快適にします。安全性基準「EN381-5」のクラス1に適合した防護チャップスです。
    用途チェンソー作業時の防護衣として。材質表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維仕様安全性規格EN-381-5クラス1適合2018年トラスコ掲載ページ6 0283
  • WORK AIR(ワークエア)高所作業用エアバッグシステム D-Air Lab

    WORK AIR(ワークエア)高所作業用エアバッグシステム

    D-Air Lab
    119,800税込131,780
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。イタリアで設計・製造されたWorkAirは、インテリジェント・クロージング技術を高所作業の世界に応用し、これまでの個人保護具ではカバーしきれなかったニーズにこたえる、効果的なソリューションです。1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時に開き、労働者の身体を守ります。2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)を必要とする場合においても併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。リチウムイオンバッテリーは、4時間の充電で18時間の連続使用が可能。ガス発生機との接続にはIP54規格の防水コネクターを採用。雨天時の作業にも対応。フロントの固定バックルはマグネット式。一瞬で取り付け可能。外す際にはプルコードを引っ張ることでロックが外れるため、通常使用中に容易に外れる心配がありません。落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。
    質量(kg)約1
  • 使い捨て防護服 EA996AZシリーズ エスコ

    使い捨て防護服 EA996AZシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1着
    翌日出荷
    特長/・軽くて丈夫。 ・全身を覆い、有害物質や汚れから防護します。 ・身体全体を覆いながらも、透湿性があり、快適な作業環境を確保します。 ・火気に近づけないで下さい。75℃で収縮が始まります。
    材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布)品名タイベック ソフトウエアⅡ型
  • [L]チャップス(チェーンソー作業用) エスコ

    [L]チャップス(チェーンソー作業用)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    サイズL仕様防護材にポリアレート系繊維を採用材質ナイロン
  • サスペンダー(クリップ式) オレゴン(OREGON)

    サスペンダー(クリップ式)

    オレゴン(OREGON)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    クリップ式のサスペンダーは、メタルクリップを採用し、あらゆるズボンに対応します。ボタン式のサスペンダーは、ズボンにしっかりと確実に装着でき、すべてのオレゴン製ズボンに対応します。
    タイプクリップ式
  • 使い捨て防護服 EA996AZシリーズ エスコ

    使い捨て防護服 EA996AZシリーズ

    エスコ
    2,240税込2,464
    1着
    翌日出荷から4日以内出荷
    特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
    材質タイベック素材使用品名タイベック ソフトウエアⅢ型耐水圧(mm)1300
  • 使い捨て防護服 EA996AZシリーズ エスコ

    使い捨て防護服 EA996AZシリーズ

    エスコ
    1,780税込1,958
    1着
    翌日出荷
    特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・耐水圧/1300mm ・化学薬品に対する防護服、静電防止加工についての防護服のJIS T8115に適合しています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
    材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布)品名タイベック ソフトウエアⅠ型
  • マトック柄 910mm エスコ

    マトック柄 910mm

    エスコ
    8,070税込8,877
    1個
    翌日出荷
    仕様ハンドルのみ材質ポリファイバー全長(mm)910質量(kg)1.38使用電圧(V)AC1000/DC1500以下
  • 耐刃耐突ベスト TRUSCO

    耐刃耐突ベスト

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1着
    当日出荷
    インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。脇腹のベルトでサイズの調整が可能です。
    用途警備用、護身用に。材質ポリエチレン繊維タイプアウター着丈(cm)55胴回り(cm)100~140
  • スタンダード森林作業ジャケット トーヨ[作業服]

    スタンダード森林作業ジャケット

    トーヨ[作業服]
    12,980税込14,278特価
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    全体にストレッチ性のある生地を使用した耐久性の高い製品。 離れた場所からでも自分の存在をアピールする高視認性生地を胸部に採用。 3D裁断により体にフィットした着心地のシャツタイプです。
    オレンジ、イエロー
  • [LL] チャップス(チェーンソー作業用) エスコ

    [LL] チャップス(チェーンソー作業用)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1着
    翌日出荷
    材質表:ナイロン、裏:ポリエステルサイズLL
  • [L] チャップス(チェーンソー作業用) エスコ

    [L] チャップス(チェーンソー作業用)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1着
    翌日出荷
    材質表:ナイロン、裏:ポリエステルサイズL
  • [M] チャップス(チェーンソー作業用) エスコ

    [M] チャップス(チェーンソー作業用)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1着
    翌日出荷
    材質表:ナイロン、裏:ポリエステルサイズM
  • [LL]チャップス(チェーンソー作業用) エスコ

    [LL]チャップス(チェーンソー作業用)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    サイズLL仕様防護材にポリアレート系繊維を採用材質ナイロン
  • [M]チャップス(チェーンソー作業用) エスコ

    [M]チャップス(チェーンソー作業用)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    サイズM仕様防護材にポリアレート系繊維を採用材質ナイロン
  • 防弾ベスト MSTV500(6000) US Armor

    防弾ベスト MSTV500(6000)

    US Armor
    439,800税込483,780
    1着
    翌々日出荷から9日以内出荷
    洋服の上から着用するタイプの防弾ベストです。ベストの前後にNIJレベルIIIAの防弾パネルが入っているほか、肩や両脇部分に同レベルの素材を使用しています。ベストの前後、サイドにMOLLEがついており、ポーチなどを取り付け可能です。ショルダーストラップにはベルクロ[[(R)]]がついており、サイズの調整が可能です。
    セット内容キャリア:MSTV、防弾パネル:Enforcer 6000材質キャリア:500デニールコーデュラ(R)ナイロン、防弾パネル:Gold Shield(R)、Spectra Shield(R)、ケブラー(R)
  • 防弾パネル EnforcerXP(男性用) 3A US Armor

    防弾パネル EnforcerXP(男性用) 3A

    US Armor
    199,800税込219,780
    1セット
    翌々日出荷から9日以内出荷
    アラミドで作られた防弾パネルです。耐水性のあるカバーに覆われています。フロントパネルとバックパネルの2枚セットです。
    材質ケブラー(R)XP
  • 防刃パネル TB3 6X8インチ US Armor

    防刃パネル TB3 6X8インチ

    US Armor
    44,980税込49,478
    1枚
    9日以内出荷
    キャリアに挿入して使用する防刃パネルです。カバーの中チタン製の防刃パネルとアラミド製の防弾パネルが入っています。フロントパネルのみです。
    トラスコ品番859-4428材質チタン
  • インナーキャリア ポリコットン(男性用) US Armor

    インナーキャリア ポリコットン(男性用)

    US Armor
    43,980税込48,378
    1着
    翌々日出荷から9日以内出荷
    洋服の下に着用するタイプのキャリアです。U.S. Armor社のキャリアの中で最もシンプルなデザインの製品です。6か所に伸縮性のベルクロ[[(R)]]がついており、サイズの微調整が可能です。シャツテイル付きです。
    材質ポリコットン
  • インナーキャリア ポリコットン(女性用) US Armor

    インナーキャリア ポリコットン(女性用)

    US Armor
    46,980税込51,678
    1着
    翌々日出荷から9日以内出荷
    女性用の洋服の下に着用するタイプのキャリアです。U.S. Armor社のキャリアの中で最もシンプルなデザインの製品です。6か所に伸縮性のベルクロ[[(R)]]がついており、サイズの微調整が可能です。シャツテイル付きです。
    材質ポリコットン
  • インナーキャリア ACS(男性用) US Armor

    インナーキャリア ACS(男性用)

    US Armor
    59,980税込65,978
    1着
    翌々日出荷から9日以内出荷
    洋服の下に着用するタイプのキャリアです。6か所に伸縮性のベルクロ[[(R)]]がついており、サイズの微調整が可能です。抗菌性の素材を使用しています。シャツテイル付です。
    材質ポリエステル
保護服