絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- アズワン(364)
- ナビス(アズワン)(11)
- ULVAC(アルバック)(10)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- オリオン機械(8)
- トーマス科学(8)
- ヤマト科学(7)
- 日本フリーザー(7)
- PHC[科学研究・開発用品](7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- 東亜DKK(6)
- 富士インパルス(6)
- 久保田商事(6)
- HORIBA(堀場製作所)(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- エスペック(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- IKA(4)
- KNF(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)

【レンタル】デジタル糖度計 HI96801シリーズ レンタル
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥8,598税込¥9,4581セット4日以内出荷簡単操作、数秒で糖度(% Brix)を測定。サンプルの屈折率を測定し、それを糖度(% Brix)に換算して表示します。数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。HI 96801は0.0~85.0% Brixと測定範囲が広く、様々な用途に適しています。測定範囲が0.0~50.0% BrixのHI 96811もあります。仕様測定必要量:約2滴、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム寸法(mm)192×102×67測定範囲Bri× 0.0~85.0% Bri×、温度 0.0~80.0℃材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池 1個精度Bri× ±0.2% Bri×、温度 ±0.3℃測定時間約1.5秒温度補償自動(10~40℃)光源Yellow LED校正水(蒸留水、精製水)オートパワーオフ約3分間の未使用後検出単位Bri× 0.1% Bri×、温度 0.1℃アズワン品番61-0120-24-64レンタル日数(日)30防水性IP65サービス分類レンタル![【レンタル】ポータブル ビール用濁度計[濁度] HI 847492-01 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64207144-260409-02.jpg)
【レンタル】ポータブル ビール用濁度計[濁度] HI 847492-01
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥5,498~税込¥6,048~1個翌日出荷から4日以内出荷ビールの濁度(ヘイズ)を手軽に測定できます!【測定範囲:0.00~1000FTU(ホルマジン濁度単位)、0.00~250 EBC(ヨーロッパ醸造協議会)、0.00~17250 ASBC(アメリカ醸造化学者学会)、0.00~10000 HELM(濁度単位)】。GLP機能によりリアルタイムクロック、200回までの測定を保存でき、記録されたデータに場所、日時を明示するT.I.S.(タグ識別装置)などトレサビリティを最大化できます。(別料金にてメーカー校正も可能)。浮遊物質の沈降速度を検証する連続測定モードと、複数の測定値を累積して最終的な平均値を得る平均値測定モードあり。AVGは異なるサイズの浮遊粒子を含むサンプルを測定する場合特に有効です。測定データをPCに転送しデータ管理できます。付属品ガラスセル&キャップ×5組、バリデーターセット(HI847492-11)、シリコンオイル(HI93703-58)、セル面清浄用布、タグホルダー&タグ(HI920005)×5組、単三アルカリ電池×4本、ACアダプター、取説、英文品質証明書、ハードキャリングケース、HI98501 デジタル温度テスター質量(g)512電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター本体寸法(mm)224×87×77精度測定値の±2%+0.05 FTU(0.01 EBC;0.86 ASBC;0.5 HELM)測定方式比濁法校正付属の標準液かユーザー自身で用意した標準液を使い、2~4点(0.1未満・15・100・800FTU)で行えます繰返し再現性測定値の±1%または 0.02 FTU 0.01 EBC;0.35 ASBC;0.2 HELM)いずれか大きい方の値サービス分類レンタル






![【レンタル】ポータブル ビール用濁度計[濁度] HI 847492-01 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64207144-260409-02.jpg)