8ページ目: サーバーラック

703件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EIA用フレーム 3U カナレ電気

    EIA用フレーム 3U

    カナレ電気
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mm、ピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付2段×12列=最大数24個
    付属品結束バー1本仕様実装:12W TP2-Bプレート×最大数12枚
  • EIA用フレーム 4U カナレ電気

    EIA用フレーム 4U

    カナレ電気
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    レクチャー卓・ラックなどの端子盤として最適。コネクタ取付位置を40mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付3段×12列=最大数36個
    付属品結束バー1本、カバーパネル仕様実装:12W TP3-Bプレート×最大数12枚
  • ケーブルフック(T型) カナレ電気

    ケーブルフック(T型)

    カナレ電気
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    AV演台(CEDシリーズ)の天板の裏側にナットを設けました。T型フックがそのまま取付可能です。AVワゴンには天板クランプの取り付けで、T型のフックが取付可能です。クランプで前後の移動もおこなえます。(270°開閉の扉には当たらないように取り付けてください。)
    表面処理ナイロンコーティング取付部CEDシリーズ天板裏、天板クランプ下( M4ねじ×2)
  • プラグフック カナレ電気

    プラグフック

    カナレ電気
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    プラグフックはケーブルのプラグ頭を挿し入れることにより、床に落ちたプラグの踏みつけなどを防止できます。(プラグフック取り付けには、マグネット付きの天板クランプが必要です。)
    表面処理ナイロンコーティング取付部天板クランプ CSW-CLPMG-1-B/W(上部マグネット吸着)
  • エラストマキャスタΦ75 カナレ電気

    エラストマキャスタΦ75

    カナレ電気
    23,980税込26,378
    1箱(4個)
    3日以内出荷
    材質エラストマ製キャスター径(Φmm)75
  • 卓CN盤/フレーム浅型TP2 カナレ電気

    卓CN盤/フレーム浅型TP2

    カナレ電気
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
    仕様実装:10W TP2-Bプレート×最大数10枚
  • ケーブルフック(J型) カナレ電気

    ケーブルフック(J型)

    カナレ電気
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    J型フックは木ネジで木板に取り付けが可能です。
    付属品木ねじ止め、M5ねじ止め(木ねじ×3、M5ねじ×3)表面処理ナイロンコーティング
  • プレート取付フレーム カナレ電気

    プレート取付フレーム

    カナレ電気
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
  • マウンティングフレーム カナレ電気

    マウンティングフレーム

    カナレ電気
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • EIA用フレーム 5U カナレ電気

    EIA用フレーム 5U

    カナレ電気
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付5段×12列=最大数60個
    付属品結束バー1本仕様実装:12W TP5-Bプレート×最大数12枚
  • M12ねじ式キャスタ カナレ電気

    M12ねじ式キャスタ

    カナレ電気
    28,980税込31,878
    1箱(4個)
    3日以内出荷
  • 収納ユニット カナレ電気

    収納ユニット

    カナレ電気
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • 卓CN盤/卓用フレーム大 カナレ電気

    卓CN盤/卓用フレーム大

    カナレ電気
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
    ブラック
  • 卓CN盤/卓用フレーム小 カナレ電気

    卓CN盤/卓用フレーム小

    カナレ電気
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
    ブラック
  • EIA用フレーム 3U カナレ電気

    EIA用フレーム 3U

    カナレ電気
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    レクチャー卓・ラックなどの端子盤として最適。コネクタ取付位置を40mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付2段×12列=最大数24個
    付属品結束バー1本、カバーパネル仕様実装:12W TP2-Bプレート×最大数12枚
  • 引出ユニット 標準タイプ カナレ電気

    引出ユニット 標準タイプ

    カナレ電気
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    収納時ロック機構。仕切板1枚付属。鍵付き
    外形寸法(mm)W480×H132×D360収納寸法(mm)最大:W406.4×H81×D318可動範囲(mm)300
  • ラッチ式引出ユニット カナレ電気

    ラッチ式引出ユニット

    カナレ電気
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    収納時ラッチロック機構。仕切板1枚付属。リアブラケット取付構造
  • 引出ユニット フルオープン カナレ電気

    引出ユニット フルオープン

    カナレ電気
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    収納時ロック機構。仕切板2枚付属。棚板表裏反転可能
    取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後437.2×H44×D455収納寸法(mm)最大:W371×H42×D407可動範囲(mm)395
  • 引出ユニット カナレ電気

    引出ユニット

    カナレ電気
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    収納時ロック機構。仕切板1枚付属。鍵付き。左右非対称アングル付属
    取付取付不可:CAV-BOX10S可動範囲(mm)300
  • 引出ユニット 仕切板付 カナレ電気

    引出ユニット 仕切板付

    カナレ電気
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    収納時ロック機構。仕切板1枚付属。棚板表裏反転可能
    取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455収納寸法(mm)最大:W385×H42×D408可動範囲(mm)300
  • 引出ユニット 仕切2枚 カナレ電気

    引出ユニット 仕切2枚

    カナレ電気
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    収納時ロック機構。仕切板2枚付属。上部カバー取付可能(Lサイズ)
    取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S可動範囲(mm)295
  • 引出ユニット ショートタイプ カナレ電気

    引出ユニット ショートタイプ

    カナレ電気
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    収納時ロック機構。仕切板1枚付属。上部カバー取付可能(Mサイズ)
    取付取付不可:CAV-BOX10Sタイプショートタイプ
  • 引出ユニット カナレ電気

    引出ユニット

    カナレ電気
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    収納時・引出時ロック機構。背面ブレ止め金具付属。棚板表裏反転可能
    外形寸法(mm)W 前482.6 後440×H221.4×D595収納寸法(mm)最大:W385×H43×D549可動範囲(mm)550
  • 引出ユニット 仕切板・鍵付 カナレ電気

    引出ユニット 仕切板・鍵付

    カナレ電気
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    収納時ロック機構。仕切板1枚付属。鍵付き。棚板表裏反転可能
    取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455収納寸法(mm)最大:W385×H42×D408可動範囲(mm)300
  • 引出ユニット 仕切板付 カナレ電気

    引出ユニット 仕切板付

    カナレ電気
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    収納時ロック機構。棚板表裏反転可能
    取付取付不可:CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後437.2×H43.7×D400収納寸法(mm)最大:W385×H42×D378可動範囲(mm)300
  • 引出ユニット 仕切・ロック付 カナレ電気

    引出ユニット 仕切・ロック付

    カナレ電気
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    収納時・引出時ロック機構。仕切板1枚付属。棚板表裏反転可能
    取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455収納寸法(mm)最大:W371×H42×D408可動範囲(mm)300
  • 棚板 100-SVシリーズ用 サンワダイレクト

    棚板 100-SVシリーズ用

    サンワダイレクト
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    19インチマウント対応で、さまざまなラックに簡単に取り付け可能。取付位置を前後に調整できるため、機器の配置に柔軟に対応。耐荷重150kgの高強度設計で、重量機器もしっかり支える。放熱用スリット付きで、機器の熱を効率よく逃がし安定運用をサポート。
    付属品取付け用ネジ・ケージナット(各4個)仕様【マンセル値】該当なし材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)備考【出荷形態】組立出荷 (本体へはお客様取付け)使用工具プラスドライバー,スパナ(8mm),手袋内容1個口フレーム色ブラック総耐荷重(kg)150
  • 19インチサーバーラック 24U 騒音低減 サンワダイレクト

    19インチサーバーラック 24U 騒音低減

    サンワダイレクト
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    ボックス内部の騒音やファンから出る騒音を低減する19インチマウントボックスです。騒音を約15db低減します。※設置機器、場所により効果は異なります。機器の発熱を外部へ排気するファンが標準装備されています。D700の為AVシステム、音響関連、録画機器などの搭載に最適です。天板は木天板を採用しており、SOHOオフィスなど限られたスペースへの設置が最適です。前扉窓にはガラスを採用。内部の機器の状況が確認できます。
    付属品床固定金具×4個、床固定金具取付用ネジ(M6)×4本、電源ケーブル、前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ケージナット(M6)・ネジ(M6)セット×30セット仕様外装仕様_側面・前面・背面:パネル適合マンセル値:該当なし材質天板・扉/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、サイドパネル・底板/スチール(ポリエステル粉体塗装)タイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類前扉用、バックパネル用それぞれ有ります。寸法W(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。口数1個口輸送用パレット付きパッケージフレーム色ダークグレー対応セキュリティワイヤ取り付け可否:否キャスター径(Φmm)50形態組立出荷H(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。総耐荷重(kg)270アジャスターなしユニット数24Uキャスターの有無あり
  • 19インチサーバーラック 18U 騒音低減 サンワダイレクト

    19インチサーバーラック 18U 騒音低減

    サンワダイレクト
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
    ボックス内部の騒音やファンから出る騒音を低減する19インチマウントボックスです。騒音を約15db低減します。※設置機器、場所により効果は異なります。機器の発熱を外部へ排気するファンが標準装備されています。D700の為AVシステム、音響関連、録画機器などの搭載に最適です。天板は木天板を採用しており、SOHOオフィスなど限られたスペースへの設置が最適です。前扉窓にはガラスを採用。内部の機器の状況が確認できます。
    付属品床固定金具×4個、床固定金具取付用ネジ(M6)×4本、電源ケーブル、前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ケージナット(M6)・ネジ(M6)セット×30セット仕様外装仕様_側面・前面・背面:パネル適合マンセル値:該当なし材質天板・扉/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、サイドパネル・底板/スチール(ポリエステル粉体塗装)タイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類前扉用、バックパネル用それぞれ有ります。寸法W(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。口数1個口輸送用パレット付きパッケージフレーム色ダークグレー対応セキュリティワイヤ取り付け可否:否キャスター径(Φmm)50形態組立出荷H(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。総耐荷重(kg)270アジャスターなしユニット数18Uキャスターの有無あり
  • スライド棚 19インチマウント サンワサプライ

    スライド棚 19インチマウント

    サンワサプライ
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    19インチマウント対応で、さまざまなラックに簡単に取付け可能。EIA規格のサーバーラックに取付け可能です。※取付けには前後にラックマウントフレーム(4ポスト)が必要です。ラックマウントへの取付けは付属のケージナットとネジで行います。取付け位置を前後に調整できるため、機器の配置に柔軟に対応。スライド量は365mmです
    付属品取付け用ネジ・ケージナット(各8個)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)スライド量:365備考出荷形態:本体へはお客様取付け使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋スパナ7mm有効内寸(mm)取付け可能マウント:554~742口数1口フレーム色ブラック対応マンセル値:該当なし形態出荷:組立出荷総耐荷重(kg)25
  • サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/8U/4ポスト/奥行き50.2cm/耐荷重63kg/ヒンジ機構 /データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック StarTech.com

    サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/8U/4ポスト/奥行き50.2cm/耐荷重63kg/ヒンジ機構 /データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック

    StarTech.com
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    4ポスト8U壁掛け式ヒンジ機構付きネットワークラック:最大取り付け奥行50.2cm。倉庫、オフィス、サーバールーム、店舗などで、邪魔にならない場所への設置に理想的。優れた設計:設置やメンテナンスに配慮し、フレーム全体がスイングして開くヒンジ式デザインを採用した壁掛け設置型オープンフレームデータラック。効率的なエアフローで、データ、AV、IT機器などの適温を維持。優れた耐久性:4本の支柱で機器をしっかりと固定するタイプの8Uウォールマウントコンピューターラック。高品質SPCC冷間圧延スチール製で優れた強度と耐久性を提供。耐荷重63kg。完全組み立て済み:ヒンジ式19インチサーバーラックには、完全に組み立てられた状態で出荷。機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットが付属。TAAおよびEIA/ECA-310-E準拠。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
    用途支店、倉庫、または小売スーパーの高い位置の壁面にネットワークスイッチを設置するのに最適。組織全体に分散設置する必要がある小型ラックソリューションを必要とする中小企業に最適。オーディオ/ビデオ放送または配信コンポーネントの取り付け付属品#10-32 ネジ、#10-32 ケージナット、クイックスタートガイド材質スチール長さ(mm)602幅(mm)555質量(kg)20.1ブラック高さ(mm)488タイプラック:4 ポスト適合規格EIA/ECA-310-Eフレームオープンフレーム耐荷重(kg)63.4深さ(mm)最大取り付け:502取付穴角型(ケージナット用)対応壁面設置機能完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応組立方法不必要 (完全に組み立てられた状態で発送されます)RoHS指令(10物質対応)対応プロファイルマウントレールプロファイル:L型呼び高さユニット:8U
  • ITラック LION (ライオン事務器)

    ITラック

    LION (ライオン事務器)
    65,980税込72,578
    1台
    31日以内出荷から36日以内出荷
    ITラックシステムでは様々な使い方ができるシェルフ(棚)を基本に、情報機器を収納、使用することができます。システムの基本となるラックは、5種類の高さと4種類の幅を取りそろえております。スペースや用途に応じたサイズをお選びください。
    棚板厚さ(mm)30グリーン購入法適合
  • ITラック キーボードトレー LION (ライオン事務器)

    ITラック キーボードトレー

    LION (ライオン事務器)
    17,980税込19,778
    1台
    36日以内出荷
    幅1500mmのラックには、2台取り付けられます。
    仕様引き出し収納式材質スチール・粉体塗装(ホワイト)質量(kg)4.1ホワイト最大積載量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×450×72.6
  • ITラック サイドデスク LION (ライオン事務器)

    ITラック サイドデスク

    LION (ライオン事務器)
    55,980税込61,578
    1台
    36日以内出荷
    ITラックのサイドデスクとして使用できます。
    材質天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ・20mm厚、脚部:スチール・粉体塗装(ホワイト)・双輪キャスター×4(前輪:ストッパー付)質量(kg)11.5ホワイト最大積載量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×700グリーン購入法適合
  • ITラック キーボードトレー LION (ライオン事務器)

    ITラック キーボードトレー

    LION (ライオン事務器)
    15,980税込17,578
    1台
    36日以内出荷
    幅1200mmと幅1500mmのラックには、2台取り付けられます。
    材質スチール・粉体塗装(ホワイト)質量(kg)3.1ホワイト最大積載量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×450×72.6
  • 19インチサーバーラック 30U サンワダイレクト

    19インチサーバーラック 30U

    サンワダイレクト
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板3枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)。※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸705~755mmです。搭載可能マウント数は30Uです。。。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
    仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)ケーブル口:340高さ(mm)ケーブル口:56タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類)使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋最小寸法(mm)マウント有効:760キャスターあり最大奥行(mm)マウントから:832キャスター径(Φmm)50形態出荷形態:ノックダウン組立式外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ最大寸法(mm)マウント有効:777組立時間70分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。アジャスターあり組立人数2
  • 19インチサーバーラック 12U サンワダイレクト

    19インチサーバーラック 12U

    サンワダイレクト
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)。※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸705~755mmです。搭載可能マウント数は12Uです。。。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
    付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本)仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)ケーブル口:340高さ(mm)ケーブル口:56タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類)使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋最小寸法(mm)マウント有効:760キャスターあり最大奥行(mm)マウントから:832キャスター径(Φmm)50形態出荷形態:ノックダウン組立式外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ最大寸法(mm)マウント有効:777組立時間70分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。アジャスターありユニット数12U組立人数2
  • 19インチサーバーラック 36U サンワダイレクト

    19インチサーバーラック 36U

    サンワダイレクト
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板3枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)。※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸705~755mmです。搭載可能マウント数は36Uです。。。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
    付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×3枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本)仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)ケーブル口:340高さ(mm)ケーブル口:56タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類)使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋最小寸法(mm)マウント有効:760キャスターあり最大奥行(mm)マウントから:832キャスター径(Φmm)50形態出荷形態:ノックダウン組立式外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ最大寸法(mm)マウント有効:777組立時間70分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。アジャスターありユニット数36U組立人数2
  • 棚板 100-SVシリーズ用 サンワダイレクト

    棚板 100-SVシリーズ用

    サンワダイレクト
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    100-SV033~034BK専用棚板です。スリット付きで、機器の空気を逃がします。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。※標準で取り付けられている棚板と同じものです。
    付属品取付け用ネジ・ケージナット(各4個)仕様個口数:1個口材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)備考出荷形態備考:本体へはお客様取付け使用工具プラスドライバー,手袋対応機種100-SV033BK、100-SV034BK形態出荷形態:組立出荷色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)50
  • サーバーラック/ウォールマウント/縦型キャビネット/8U/19インチ/奥行き76.2cm/耐荷重90kg/ロック付き/EIA/ECA-310-E準拠/データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック StarTech.com

    サーバーラック/ウォールマウント/縦型キャビネット/8U/19インチ/奥行き76.2cm/耐荷重90kg/ロック付き/EIA/ECA-310-E準拠/データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック

    StarTech.com
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    8U 垂直壁掛けサーバーラックキャビネット:省スペースに役立つ薄型設計。壁からの張り出し38cm、機器取付け奥行き幅76cm。2Uのマウント機能を追加:垂直マウントレールの上に、傾斜をつけた2ポスト2U水平マウントスペースをプラス。奥行き11.9cmまでのスイッチ、パッチパネル、ルーターなどの取り付けに便利。仕様: 8U 19インチ縦型ウォールマウントキャビネット/組立済み/EIA/ECA-310-E規格準拠/背面・底面のケーブル配線可能/耐荷重90kg/取付ねじ付属/オプションで120mmファン(別売)の取付け可能。複数のセキュリティ機能:4つのキーで施錠できるサイドパネルにより、段階的なセキュリティ対策が可能。ケーブルを露出せずに壁からキャビネットに配線できる設計でセキュリティを強化。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途サーバーや通信機器を壁にぴったり固定。ネットワークスイッチを高い位置の壁面に設置するのに最適 - オフィス、倉庫、大型小売店などでの利用に最適。専用サーバールームを設けずに、大型サーバーをオフィス内に設置し、不正アクセスから保護。分散した小型で安全なラックソリューションを必要とする中小企業に最適仕様●壁面取付:対応●ラックタイプ:2 ポスト●フレームタイプ:密閉型キャビネット●ユニット高さ:8U●特別機能:調整可能マウントレール、ロック可能トップハッチ、完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応●マウントレールプロファイル:C型、●冷却オプション:別売り120mmファン2基搭載可能●取付け穴の種類:ねじ穴●対応規格:EIA/ECA-310-E●耐荷重:90kg●フロントドア材質:スチール●フロントドア特徴:セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドア●サイドパネル材質:スチール●色:ブラック●材質:スチール●内部幅:642mm●内部奥行き:376mm●最大取り付け深さ:760mm●製品長さ:381mm●製品幅:643mm●製品高さ:939mm●製品質量:36.5kg●付属品:ドア用キー、フロントパネルキー、12-24 ネジ、プラスチック製ワッシャー、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
サーバーラック