絞り込み
  • 色ブラック(12)
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
  • 摂津金属工業(250)
  • StarTech.com(108)
  • サンワサプライ(65)
  • カナレ電気(57)
  • ATEN(41)
  • サンワダイレクト(38)
  • BUFFALO(バッファロー)(18)
  • LION (ライオン事務器)(14)
  • Nito(14)
  • ELMA(11)
  • 河村電器産業(10)
  • RS PRO(9)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • オーロラ(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • NEC三菱(4)
  • 山一電機(4)
  • IN WIN(インウィン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Networking Enclosure with Sides AR3340 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Networking Enclosure with Sides AR3340

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    389,800税込428,780
    1台
    7日以内出荷
    シュナイダーエレクトリックは、NetShelter SX Networking Enclosureで、高密度ネットワーキングアプリケーション対応型ITディスクロージャの製品ラインをさらに拡充しました。統合された高密度ケーブルマネージャ、改良の施されたケーブルアクセスルーフが、大量のケーブル束の処理を支援します。Side Airflow Duct Kitと組めば、大型スイッチやSANディレクタをNetworking Enclosureが冷気取り入れや暖気の排気から完全に分離、防護します。
    その他【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、16ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル、【ラックユニット】42U付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル、垂直型ケーブル整理部品幅(mm)750質量(kg)161.36許容荷重(kg)1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)1991ピッチ(mm)【前後マウントレール】279.4~958.9奥行(mm)1200適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間取付け方法ラックマウント不可幅(inch)【ラック】19RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントラックエンクロージャー
  • APC NetShelter SX 750mm Wide x 1200mm Deep Networking Roof AR7716 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 750mm Wide x 1200mm Deep Networking Roof AR7716

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    NetShelter SX の上部パネルの特徴は、ケーブルの取り回しを簡単にできること、取り付ける際に工具が不要であること、および、表裏がないことです。
    付属品インストールガイド幅(mm)737質量(kg)10高さ(mm)24.2奥行(mm)1039保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネント屋根
  • APC NetShelter SX 42U 700mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3130 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 42U 700mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3130

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    259,800税込285,780
    1台
    7日以内出荷
    その他【ラックユニット】42U付属品連結用金具、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル幅(mm)700質量(kg)137.84許容荷重(kg)1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)1991ピッチ(mm)【前後マウントレール】261.9~914.9奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間取付け方法ラックマウント不可幅(inch)【ラック】19RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントラックエンクロージャー
  • APC NetShelter SX 18U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black AR3106 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 18U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black AR3106

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    業界標準のラックで、導入と設置の迅速化のために最も標準的な機能を備えています。低密度から中密度のエッジコンピューティングに対応。高さが低いため、キャビネットの下、デスクの下、遠隔オフィスや支店スペースなどにも設置でき、IT機器を安全かつ目立たずに設置できます。
    その他【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル付属品キャスター、前後ドア、キー、レベラー、上板、サイドパネル幅(mm)600質量(kg)72.12許容荷重(kg)408.2 動荷重、408.2 静荷重高さ(mm)925ピッチ(mm)【前後マウントレール】191~920.8奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間取付け方法ラックマウント不可幅(inch)【ラック】19RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントラックエンクロージャー
  • APC NetShelter 防音サーバーラック 32U 120V メープル材 AR4032A APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter 防音サーバーラック 32U 120V メープル材 AR4032A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    789,800税込868,780
    1式
    7日以内出荷
    ・19インチ(EIA/ECA-310準拠)ラックマウント機器対応。・騒音低減 約18.5dB(オフィス環境に適した静音設計)。・木製パネル採用でオフィスにもなじむ外観。・冷却ファンモジュール標準搭載(サーモスタット制御)。・ラックPDU内蔵(型番により仕様が異なります)。・前後ドア・サイドパネル取り外し可能で設置・配線が容易。・耐荷重設計:最大静荷重 840kg~1500kg(型番による)
    用途【用途】。オフィス内サーバー設置。ネットワーク機器・UPS・IT機器の静音収納。音が気になる執務エリアでのIT機器運用。【仕様(代表値)】。対応規格:19インチラック(EIA/ECA-310)。騒音低減:18.5 dB(A)(1m)。動作温度:-5~45℃。湿度:相対湿度5~95%(結露なきこと)。最大静荷重:。12U / 17U:840kg。32U / 38U:1500kg。メーカー保証:2年間。【ラインアップ(Uサイズ別)】。12U / 17U / 32U / 38U。100V系 / 200V系 モデルあり(型番により異なります)保証期間保証期間:2年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC NetShelter SX サーバーラック AR3100 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX サーバーラック AR3100

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    259,800税込285,780
    1台
    7日以内出荷
    APC(Schneider Electric)製 NetShelter SX サーバーラック 42U(AR3100)。APC NetShelter SXシリーズは、低~中密度のサーバーやネットワーク機器向けに設計された、信頼性の高い19インチサーバーラックです。幅600mmの省スペース設計により、データセンターやサーバールームの限られた床面積を有効に活用できます。高さ42U(1991mm)ながら、建物の出入口や通路を通過しやすく、設置・搬入性にも配慮されています。堅牢な構造と高い耐荷重性能により、サーバー・UPS・ネットワーク機器を安全に収納できます。【特長】。・省スペース設計。幅600mmのスリム設計でラック配置効率を向上。データセンターや機械室に最適。42Uの大容量収納:サーバー、ストレージ、ネットワーク機器をまとめて搭載可能。・高い耐荷重性能。静的耐荷重:最大 約1700kg。動的耐荷重:最大 約1020kg。・メンテナンス性に配慮:。着脱可能なサイドパネル。前後ドアは施錠可能でセキュリティを確保。・設置しやすい標準装備。キャスター・レベラー標準装備。設置用ハードウェア付属
    用途【用途・おすすめ】。企業のサーバールーム、データセンター。工場・研究施設のITラック。ネットワーク機器・UPSの集中設置。将来の機器増設を見据えたラック構築。【仕様】。タイプ:サーバーラック(ラックエンクロージャ)。ラックユニット数:42U。ラック幅:19インチ。外形寸法:高さ:1991mm×幅:600mm×奥行:1070mm。質量:約125.1kg。色:黒。最大耐荷重:。静的:約1701kg。動的:約1020kg。規格:UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E準拠。【付属品】。前面・背面ドア(キー付き)。サイドパネル。キャスター。レベラー。設置用ハードウェア。連結用金具保証期間無償保証期間:5年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC NetShelter 防音サーバーラック 38U 120V メープル材 AR4038LA APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter 防音サーバーラック 38U 120V メープル材 AR4038LA

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    899,800税込989,780
    1式
    欠品中
    ・19インチ(EIA/ECA-310準拠)ラックマウント機器対応。・騒音低減 約18.5dB(オフィス環境に適した静音設計)。・木製パネル採用でオフィスにもなじむ外観。・冷却ファンモジュール標準搭載(サーモスタット制御)。・ラックPDU内蔵(型番により仕様が異なります)。・前後ドア・サイドパネル取り外し可能で設置・配線が容易。・耐荷重設計:最大静荷重 840kg~1500kg(型番による)
    用途【用途】。オフィス内サーバー設置。ネットワーク機器・UPS・IT機器の静音収納。音が気になる執務エリアでのIT機器運用。【仕様(代表値)】。対応規格:19インチラック(EIA/ECA-310)。騒音低減:18.5 dB(A)(1m)。動作温度:-5~45℃。湿度:相対湿度5~95%(結露なきこと)。最大静荷重:。12U / 17U:840kg。32U / 38U:1500kg。メーカー保証:2年間。【ラインアップ(Uサイズ別)】。12U / 17U / 32U / 38U。100V系 / 200V系 モデルあり(型番により異なります)保証期間保証期間:2年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC NetShelter SX 12U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black AR3103 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 12U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black AR3103

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    業界標準のラックで、導入と設置の迅速化のために最も標準的な機能を備えています。低密度から中密度のエッジコンピューティングに対応。高さが低いため、キャビネットの下、デスクの下、遠隔オフィスや支店スペースなどにも設置でき、IT機器を安全かつ目立たずに設置できます。
    その他【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル、【ラックユニット】12歳以下付属品キャスター、ドア、キー、レベラー、上板、サイドパネル幅(mm)600質量(kg)58.97許容荷重(kg)272.2 動荷重、272.2 静荷重高さ(mm)658ピッチ(mm)【前後マウントレール】191~920.8奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間取付け方法ラックマウント不可幅(inch)【ラック】19RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントラックエンクロージャー
  • APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3155 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3155

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    この筐体は、高密度コンピューティングやネットワークから放送、オーディオ・ビデオまで、現在のIT市場の動向と用途に対応するように設計されています。ラックの高さは45U、幅750mm×奥行き1070mmです。ミッションクリティカルな機器のための信頼性の高いラックマウント環境を提供します。
    その他【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル、【ラックユニット】45U付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル幅(mm)750質量(kg)155許容荷重(kg)1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)2124ピッチ(mm)【前後マウントレール】261.9~914.9奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間取付け方法ラックマウント不可幅(inch)【ラック】19RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントラックエンクロージャー
  • APC NetShelter 防音サーバーラック 17U 120V メープル材 AR4017A APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter 防音サーバーラック 17U 120V メープル材 AR4017A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    619,800税込681,780
    1式
    7日以内出荷
    ・19インチ(EIA/ECA-310準拠)ラックマウント機器対応。・騒音低減 約18.5dB(オフィス環境に適した静音設計)。・木製パネル採用でオフィスにもなじむ外観。・冷却ファンモジュール標準搭載(サーモスタット制御)。・ラックPDU内蔵(型番により仕様が異なります)。・前後ドア・サイドパネル取り外し可能で設置・配線が容易。・耐荷重設計:最大静荷重 840kg~1500kg(型番による)
    用途【用途】。オフィス内サーバー設置。ネットワーク機器・UPS・IT機器の静音収納。音が気になる執務エリアでのIT機器運用。【仕様(代表値)】。対応規格:19インチラック(EIA/ECA-310)。騒音低減:18.5 dB(A)(1m)。動作温度:-5~45℃。湿度:相対湿度5~95%(結露なきこと)。最大静荷重:。12U / 17U:840kg。32U / 38U:1500kg。メーカー保証:2年間。【ラインアップ(Uサイズ別)】。12U / 17U / 32U / 38U。100V系 / 200V系 モデルあり(型番により異なります)保証期間保証期間:2年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC NetShelter 防音サーバーラック 12U メープル材 AR4012A APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter 防音サーバーラック 12U メープル材 AR4012A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    399,800税込439,780
    1式
    7日以内出荷
    ・19インチ(EIA/ECA-310準拠)ラックマウント機器対応。・騒音低減 約18.5dB(オフィス環境に適した静音設計)。・木製パネル採用でオフィスにもなじむ外観。・冷却ファンモジュール標準搭載(サーモスタット制御)。・ラックPDU内蔵(型番により仕様が異なります)。・前後ドア・サイドパネル取り外し可能で設置・配線が容易。・耐荷重設計:最大静荷重 840kg~1500kg(型番による)
    用途【用途】。オフィス内サーバー設置。ネットワーク機器・UPS・IT機器の静音収納。音が気になる執務エリアでのIT機器運用。【仕様(代表値)】。対応規格:19インチラック(EIA/ECA-310)。騒音低減:18.5 dB(A)(1m)。動作温度:-5~45℃。湿度:相対湿度5~95%(結露なきこと)。最大静荷重:。12U / 17U:840kg。32U / 38U:1500kg。メーカー保証:2年間。【ラインアップ(Uサイズ別)】。12U / 17U / 32U / 38U。100V系 / 200V系 モデルあり(型番により異なります)保証期間保証期間:2年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX Networking Enclosures (Qty 4) AR7717A APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX Networking Enclosures (Qty 4) AR7717A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    2 つの部分から成るケーブル処理部。1 U ごとに滑らかなプラスチック製の突起があるので、パッチ コードの引き込みと引き出しをすっきりさせることができます。
    付属品インストールガイド、設置用ハードウェア適合TAA準拠幅(mm)25質量(kg)4.25高さ(mm)1778奥行(mm)163保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントケーブルオーガナイザー
  • APC NetShelter SX 750mm幅用ケーブルリング AR7707 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 750mm幅用ケーブルリング AR7707

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    11,980税込13,178
    1式
    7日以内出荷
    深いケーブル管理用リングが、一般的なネットワーキング環境における垂直方向のケーブル管理を容易にします。
    付属品インストールガイド、設置用ハードウェア幅(mm)76質量(kg)1.1取付前・後高さ(mm)19奥行(mm)203保証期間無償保証期間:2年間取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントケーブルオーガナイザー
  • APC NetShelter SX スタビライザ AR7700 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX スタビライザ AR7700

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    12,980税込14,278
    1式
    翌々日出荷
    スタンドアロンラックの転倒を防止するように設計されており、機器の安全性と安定性を高めます。さまざまなNetShelter SXラックモデルに対応しており、どんなラック構成でも導入が可能です。コンパクト設計で、データセンターやIT環境にも無理なく設置が可能。前面安定プレート、取り付け用金具、インストールガイド付属、簡単で手間のかからないセットアップ。耐久性の高い素材を使用し、シュナイダーエレクトリックの持続可能性への取り組みをサポート
    付属品フロント固定プレート、インストールガイド、設置用ハードウェア幅(mm)351質量(kg)4.51高さ(mm)75奥行(mm)207保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネント安定化キット
  • APC NetShelter SX 排気循環防止用キット AR7708 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 排気循環防止用キット AR7708

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    9,998税込10,998
    1式
    翌々日出荷
    このキットは、垂直のマウント フランジとエンクロージャの側面パネルとのギャップを閉じることで、エンクロージャ内の熱排気の再循環を防止します。 。このキットには、42U と 48U のエンクロージャの高さに適したコンポーネントが含まれています。
    付属品インストールガイド幅(mm)19質量(kg)0.25高さ(mm)2134奥行(mm)19保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC NetShelter SX 42U 1200 Split Feed Through Side Panels Black Qty 2 AR7313 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX 42U 1200 Split Feed Through Side Panels Black Qty 2 AR7313

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    その他【マーキング】18ゲージのサイドパネル付属品ブラシストリップ、インストールガイド、キー、スラムラッチ幅(mm)1097質量(kg)21高さ(mm)832奥行(mm)14保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントサイドパネル
  • APC NetShelter SX アンカー固定用ブラケット AR7701 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter SX アンカー固定用ブラケット AR7701

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    9,298税込10,228
    1式
    翌々日出荷
    NetShelter SX エンクロージャ用のボルトダウン ブラケット。 。UBC Zone-4 耐震固定性要件に対応します。
    付属品インストールガイド、設置用ハードウェア幅(mm)70質量(kg)0.68高さ(mm)73奥行(mm)62保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)取付け方法ラックマウント不可ケーブル1本RoHS指令(10物質対応)対応
サーバーラック