絞り込み
ブランド
- エネポルタ
- Jackery(ジャクリ)(91)
- EcoFlow(エコフロー)(27)
- TogoPower(27)
- DJI(20)
- 富士倉(18)
- サイバーパワー(15)
- 日動工業(9)
- イチネンTASCO(7)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
- ASAGAO(7)
- EARTH POWER(7)
- OUKITEL(7)
- BLUETTI(ブルーティ)(6)
- PowerArQ(6)
- YAMAZEN(山善)(5)
- AVIOT(5)
- MEIHO(ワキタ)(5)
- RENOGY JAPAN(5)
- Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(5)
- ブランドをもっと見る
特価

ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ)
エネポルタ(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)材質アルミニウム合金、ABS樹脂幅(mm)86質量(kg)2.5色シルバー×オレンジ高さ(mm)140使用温度範囲(℃)10~30(充電0~30)奥行(mm)240コード長さ(m)ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2定格出力(W)200バッテリーリチウムポリマー充電時間(時間)約8波形正弦波出力端子(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2保管温度範囲(℃)0~40入出力【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6Aバッテリー容量(Wh)200入力ポートAC出力ポートAC(2芯・3芯)/USB-A