絞り込み
ブランド
  • HIDISC
  • Jackery(ジャクリ)(126)
  • EcoFlow(エコフロー)(94)
  • TogoPower(32)
  • BLUETTI(ブルーティ)(28)
  • 富士倉(20)
  • サイバーパワー(19)
  • SK11(16)
  • JVCケンウッド(14)
  • DJI(14)
  • メテックス(14)
  • 日動工業(13)
  • ホンダ(13)
  • Anker(アンカー)(13)
  • 新ダイワ(12)
  • PIF(12)
  • DEAR LIFE(12)
  • OUKITEL(12)
  • EARTH POWER(11)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルパワーステーション HIDISCポータブルパワーステーションHIDISC
取扱い終了
安全性を追求したポータブルパワーステーション マルチ安全プロセッサー搭載 UL認定の電気自動車タイプリチウムイオン電池使用
用途ドライブ・オートキャンプ・野外パーティーなどアウトドアレジャー全般から日曜大工や非常用電源に。 屋外でのイベントやお庭でのDIY、キャンプでの電機製品使用時に。保護回路短絡(ショート)、過負荷、過充電、 過電流、 過熱、低電圧、過電圧、BMS、MCU保証期間6ヶ月
HIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション HIDISCHIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーションHIDISC
取扱い終了
DC出力端子3つ アウトドアのキャンプに最適
付属品ACパワーアダプター、カーチャージャー質量(kg)約1.7定格出力ACコンセント:100V 50/60Hz(最大100W)、DC×3:出力9~12.6V/10A(合計最大15A)、USB-A+B:2×5V/2.1A(合計:最大3.5A)、USB(QC3.0):5~9V/2A(最大18W)、USB-C(QC3.0): 5~9V/2A(最大18W)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×96×180光源懐中電灯(内蔵):高輝度LED(懐中電灯/点滅/SOSモード)、LEDライトパネル×1バッテリーリチウムイオン電池保証期間6ヶ月保護回路短絡(ショート)、過負荷、過充電、 過電流、 過熱、低電圧、過電圧、BMS、MCUバッテリー容量(mAh)42000RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC13~25V(2A)バッテリー容量(Wh)155
HIDISC 200W max PD, QC3.0対応 62400mAhポータブルパワーステーション HIDISCHIDISC 200W max PD, QC3.0対応 62400mAhポータブルパワーステーションHIDISC
取扱い終了
HIDISCポータブルパワーステーションHD-PPS62400は、USB Type-Cポート(PD)、USB Type-Aポート、ACコンセント、DCポート、シガーソケットと、複数の出力ポートを搭載した大容量62400mAh/225Wh(10.8V、20.8Ah)のポータブル電源です。 ノートパソコンなら約4回、スマホなら約18回、タブレットなら約14回の充電が可能な大容量ながら、持ち運びやすいサイズ設計となっています。 停電・災害などの緊急時はもちろん、コンセントがない場所での撮影機材のご使用時や、釣り・キャンプなどのアウトドア活動、車載用としてなど、幅広いシーンで活躍するアイテムです。 本商品は、大容量62400mAh/225Wh(10.8V、20.8Ah)の大容量で、最大200W(ピーク時300W)の出力が可能です。 家庭用のACコンセント、車載シガーソケット、USB Type-Cポートからの3WAY充電に対応しており、状況に合わせて充電方法を使い分けすることができます。
質量(kg)約2.9ブラック定格出力ACコンセント:100V 50/60Hz (最大200W)、シガーソケット:12V/10A(最大120W)、USB-A(標準2口):5V/3.1A(最大合計)、USB-A(QC3.0):5-9V(最大18W)、USB-C(PD対応): 5-20V(最大30W)、DCジャック(Φ5.5mm)2口:12V/5A(最大60W)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×150×140バッテリーリチウムイオン電池保護回路短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出バッテリー容量(mAh)62400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.51MB)定格入力USB-C(PD対応):5-20V(最大30W)、DC Port(Φ5.5mm):11-24V(最大45W)バッテリー容量(Wh)225(10.8V/20.8Ah)
パワーステーション HIDISCパワーステーションHIDISC
取扱い終了
コンセントのない屋外や、停電などの万が一の時でも、安心して電気が使えます。
用途ドライブ・オートキャンプ・野外パーティーなどアウトドアレジャー全般から日曜大工や非常用電源に。屋外でのイベントやお庭でのDIY、キャンプでの電機製品使用時に。質量(kg)2.9容量62400mAh/225Wh(10.8V、20.8Ah)電源リチウムイオン電池定格出力ACコンセント:100V 50/60Hz (最大200W)/シガーソケット:12V/10A(最大120W)/USB-A(標準2口):5V/3.1A(最大合計)/USB-A(QC3.0):5-9V(最大18W)/USB-C(PD対応): 5-20V(最大30W)/DCジャック(Φ5.5mm)2口:12V/5A(最大60W)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×150×140保護回路短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出定格入力USB~C(PD対応): 5~20V(最大30W)/DC Port(Φ5.5mm) 11~24V(最大45W)
ポータブルソーラーパネル HIDISCポータブルソーラーパネルHIDISC
取扱い終了
ポータブルステーション、スマートフォン、タブレット、MP4プレーヤー、GPS、PSP、Bluetoothイヤホンなどの5Vデバイスを太陽光で充電可能。 軽量で持ち運びに便利。
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時の発電用としてインターフェース【出力】1×DC5.5mm/2.1mm、1×USBポート(オレンジ):QC3.0対応、5V/3.4A、9V/2.5A、12V/2A(最大)、2×USBポート(黒):5V/31A(最大)付属品カラビナ×4、2m DCケーブル×1、DC5.5/2.1-DC3.5/1.35変換コネクター×1、DC5.5/2.1-DC5.5/2.5変換コネクター×1、DC5.5/2.1-DC8.0x5.5x0.8変換コネクター×1保証期間6ヶ月
非常用電源