絞り込み
ブランド
- マリンテック
- Jackery(ジャクリ)(91)
- EcoFlow(エコフロー)(27)
- TogoPower(27)
- DJI(20)
- 富士倉(18)
- サイバーパワー(15)
- 日動工業(9)
- イチネンTASCO(7)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
- ASAGAO(7)
- EARTH POWER(7)
- OUKITEL(7)
- BLUETTI(ブルーティ)(6)
- PowerArQ(6)
- YAMAZEN(山善)(5)
- AVIOT(5)
- MEIHO(ワキタ)(5)
- RENOGY JAPAN(5)
- Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(5)
- ブランドをもっと見る
特価

ディスプレイ付きポータブル電源BOX
マリンテック¥18,980税込¥20,8781式6日以内出荷常にバッテリー残量を表示しながら、多彩なポートでの同時充電が可能!。4つのアンダーソンポート・6つのUSBポート・2つの12Vソケットを備え複雑なセットアップ無しで簡単充電。リン酸鉄リチウムイオン/AGM/ウェット/ゲル/カルシウムなど全てのバッテリータイプに対応。アンダーソンスタイル4コネクタ仕様(50A)。INPUT×1:電源BOXとバッテリーを接続するために使用。OUTPUT×3:出力用。シガレットソケット×2/USB 2.4A×2/USB QC3.0×2/Type-Cポート×2を装備。最大13台同時接続可能。アンダーソンコネクタ部は本体埋込式!衝撃による損傷のリスクを最小限に抑える。過負荷時に作動する回路ブレーカー付き。内部温度センサーが作業環境の温度を表示。2026年モデル付属品入力専用ケーブル2m(ADS5.5-R2)1本・取付専用金具セット1式材質ABSプラスチック寸法(mm)170×120×56質量(g)600電流(A)(最大)合計50入力電圧(V)DC12-24バッテリーリチウム/AGM/カルシウム/ウェット/ゲルプラグクイックコネクトプラグ:DC12V 10A DC 5521 DC12V 10A/20A(シガレットソケット)保証期間1年ブレーカ回路ブレーカー:50A(クイックコネクトプラグ用)使用環境温度(℃)-5~55入力電流(A)10各種認証UL 94V-0USBポート5V-2.4A(12W)USBQC3.0:5V-3A/9V-2A/12V-1.5A(18W)、Type-Cポート(100W):PD3.0 5-15V 3A/20V-5A、Type-Cポート(20W):PD3.0 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.67A PPS3.3 11V-2A