絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(48)
  • 岩崎製作所(396)
  • Panasonic(パナソニック)(266)
  • CAPTAIN STAG(204)
  • ボウエキ(BOUEKI)(191)
  • イージーアップ(174)
  • エスコ(162)
  • ティーエフサービス(158)
  • UNION(ユニオン)(136)
  • ニッタン(NITTAN)(130)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](123)
  • キャンパルジャパン(118)
  • リンテック21(104)
  • Jackery(ジャクリ)(92)
  • 満点商会(89)
  • モリタ宮田(89)
  • Mr Quick(86)
  • アイリスオーヤマ(78)
  • ジンナイ(76)
  • 初田製作所(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車載用消火器 イチネンTASCO

    車載用消火器

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    薬剤量(kg)1.8放射時間約12秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)エコマーク認定認定単位A-1・B-3・C全高(cm)約42.7グリーン購入法適合全幅(cm)約20.2総質量(kg)約3.51エコマーク認定番号10127003
  • 簡易消火用具(投てき用)ショルダータイプレッド イチネンTASCO

    簡易消火用具(投てき用)ショルダータイプレッド

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    仕様火元に投げ込むだけで初期消火。 消火剤名称…水(浸潤剤等入) 薬剤容量…510cc(消火剤ボトル1本) 消火能力…5本で消火能力単位が1単位 対応火災…普通火災(初期消火用) サイズ…230(H)×110(W)×100(D)mm ショルダータイプ 品質保証期間…製造より5年
  • 二酸化炭素消火器(廃棄シール付) イチネンTASCO

    二酸化炭素消火器(廃棄シール付)

    イチネンTASCO
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。高い電気絶縁性を有しています。通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。
    種類二酸化炭素使用温度範囲-30~+40℃
  • 消火器使用法標識 イチネンTASCO

    消火器使用法標識

    イチネンTASCO
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1質量(g)75寸法(幅W×高さH)(mm)215×250
  • P1800 ポータブル電源 イチネンTASCO

    P1800 ポータブル電源

    イチネンTASCO
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    合計1025Whの大容量バッテリー!。 最速59分でフル充電
    付属品AC充電ケーブル・シガーソケット充電ケーブル・USB Type-C・充電ケーブル・TA616PL-10バッテリー・14.8Whバッテリー×2・14.8Whバッテリー充電ケース寸法(mm)452×223×279質量(kg)16.1(モバイルバッテリー含まず)出力(W)ACコンセント×4:合計1800(瞬間最大3600)、90-110V 純正弦波、Type-C(急速)×2:100、5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 5A、Type-C×2:20 5V 3A/9V 2.22A、USB-A×4:合計出力18[2ポート×2系統] 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A、シガーソケット×1:126 12.6V 10A、ポゴピン×1:80 20V 4A温度範囲(℃)充電温度範囲:5~45入力電圧(V)(ACコンセント×1)100 50/60Hz 15Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオン入力(W)シガーソケット×1:100 12V 8A、ソーラーパネル×1:400 12-45V 10A動作温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30)バッテリー容量(Wh)921.6(モバイルバッテリー含まず)
  • ノンスリップ作業マット イチネンTASCO

    ノンスリップ作業マット

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    中綿増量でクッション性アップ!。すべり止め加工を施した ノンスリップタイプの作業マット。脚立やさまざまな作業時の傷防止に。 家具・家電の搬入や移動に
    材質生地:ポリエステル、充填物:再生綿100%、すべり止め:塩化ビニル樹脂
  • TA616PL用ソーラーパネル イチネンTASCO

    TA616PL用ソーラーパネル

    イチネンTASCO
    32,980税込36,278
    1枚
    6日以内出荷
    寸法(mm)展開時:1271×560質量(kg)4.04折りたたみ寸法(mm)364×569防水保護等級IP67最大ピーク電力(W)100
  • TA616PL用モバイルバッテリー イチネンTASCO

    TA616PL用モバイルバッテリー

    イチネンTASCO
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    出力(W)45(Type-C)、18(USB-A)充電時間(分)90バッテリー容量(Wh)74
  • ポータブル電源 イチネンTASCO

    ポータブル電源

    イチネンTASCO
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    アプリを使って操作や管理が可能。パススルー給電&EPS機能搭載。AC、シガーソケット、ソーラーパネル(別売)の3通りの充電方式に対応。安全で長寿命な「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」採用。
    使用温度範囲(℃)ー20~45温度範囲(℃)充電:0~45バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電池保管温度範囲(℃)ー20~45
  • ソーラーパネル イチネンTASCO

    ソーラーパネル

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    TA616PD・TA616PH用ソーラーパネル
    用途ポータブル電源の充電に寸法(mm)【展開時】1837×765【折りたたみ時】500×765質量(kg)8.3使用温度範囲(℃)ー10~65最大出力(W)220IP等級IP66出力ポート【DC7909コネクタケーブル(2m)】×20V×1
  • ソーラーパネル イチネンTASCO

    ソーラーパネル

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    充電に使える!
    寸法(mm)展開時:2290×520質量(kg)6最大出力(W)200適合品番TA616PC
  • TA616PC・PA用バッグ イチネンTASCO

    TA616PC・PA用バッグ

    イチネンTASCO
    11,100税込12,210
    1個
    4日以内出荷
    TA616PC・PA用バッグ
  • 緊急防災工具セット イチネンTASCO

    緊急防災工具セット

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容赤旗:1、赤色合図灯:1、メガホン:1、ナイロンロープ20m:2、漏洩検知剤:1、車輪止め:2、バルブ開閉器(H型):1、容器バルブグランドスパナ(3連ボックス):1、皮手袋:1、木栓8mm:3、木ハンマー:1、ナップザック:1
  • 消火器設置台 イチネンTASCO

    消火器設置台

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    仕様どこにでも簡単に設置できて目立つ人気の高い普及タイプです。エコマーク認定認定エコマーク認定番号07 118 027
  • 業務用ABC粉末消火器(廃棄シール付) イチネンTASCO

    業務用ABC粉末消火器(廃棄シール付)

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    グリーン購入法適合仕様業務用ABC粉末消火器(廃棄シール付)エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 127 002
  • 業務用ABC粉末消火器(廃棄シール付) イチネンTASCO

    業務用ABC粉末消火器(廃棄シール付)

    イチネンTASCO
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 127 002

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品