絞り込み
オス形状
  • DisplayPort(1)
  • HDMI(タイプA)(5)
  • Mini DisplayPort(2)
  • USBType-C(2)
メス形状
  • D-sub15ピン(1)
  • DVI-D(24ピン)(2)
  • HDMI(タイプA)(5)
  • ミニD-sub15ピン(1)
コネクタ形状
  • DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
  • HDMI(A)(オス) - DVI-D(オス)(1)
  • HDMI(A)(メス) - DVI(オス)(1)
  • HDMI(オス) - DVI(メス)(1)
  • Mini DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(2)
  • その他(1)
変換タイプ
  • オス - オス(3)
  • オス - メス(5)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(5)
  • 3~5未満(3)
色
  • 色ブラック(7)
  • 色ホワイト(3)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • MCO
  • モノタロウ(6)
  • StarTech.com(89)
  • サンワサプライ(36)
  • エレコム(25)
  • Vodaview(17)
  • LINDY(15)
  • VENTION(14)
  • j5 create(13)
  • エスエスエーサービス(13)
  • トライメイト(12)
  • オーム電機(9)
  • ATEN(9)
  • 変換名人(9)
  • ZATTA(9)
  • MCY TOOL(9)
  • ルーメン(8)
  • JTT(7)
  • RS PRO(5)
  • アイネックス(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「オス形状」から絞り込む
DisplayPort(1)
HDMI(タイプA)(5)
Mini DisplayPort(2)
USBType-C(2)
  • DVI-D - HDMI変換アダプタ MCO

    DVI-D - HDMI変換アダプタ

    MCO
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    DVIケーブルをディスプレイやプロジェクターなどのHDMI端子に接続できるようにする変換アダプタ DVI-DをHDMIに変換するアダプタ サビに強い金メッキコネクタ採用 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
    色ブラック質量(g)約28コネクタ形状HDMI Aコネクタ(オス)- DVI-D(24+1ピン メス)(シングルリンク)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約43.5×48.2×16.5プラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1080(フルHD)、1920×1200(WUXGA)※左記解像度以下の解像度も対応メス形状HDMI変換タイプオス - メス
  • HDMI-Dsub変換アダプタ MCO

    HDMI-Dsub変換アダプタ

    MCO(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    HDMI端子をVGA(D-Sub 15ピン)端子に変換するアダプタ プロジェクタでのプレゼンや大画面TVでの共有に
    色ブラックケーブル長(m)0.14コネクタHDMI - D-sub(15ピン)、給電用端子(microB)アダプター型式アクティブケーブル長(cm)14ケーブル径(Φmm)5対応解像度Full HD : 1920×1080 60Hzオス形状HDMIメス形状D-sub(15ピン)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • USB Type-C - HDMI変換ケーブル MCO

    USB Type-C - HDMI変換ケーブル

    MCO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換
    色ブラック規格HDMI1.4準拠対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビコネクタUSB Type-C端子 - HDMIケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
  • HDMI-DVIケーブル MCO

    HDMI-DVIケーブル

    MCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    HDMI端子を搭載したパソコンとDVI端子を搭載したプロジェクターやディスプレイなどを接続するHDMI-DVI変換ケーブル HDMIをDVIに変換するケーブル Full HD(1920×1080)/WUXGA(1920×1200)対応 双方向の入出力に対応 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
    適合機種HDMI、DVI端子が搭載されたPC、ディスプレイなど色ブラックコネクタ形状HDMI(オス)- DVI-D-D18+1ピン(オス)(シングルリンク対応)ケーブル外径(Φmm)約6RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度Full HD(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)まで※左記解像度以下の解像度も対応変換タイプオス - オス
  • DisplayPort to HDMI2.0ケーブル MCO

    DisplayPort to HDMI2.0ケーブル

    MCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    DisplayPort端子をHDMI端子に変換! これ1本でDisplayPort端子搭載機器を大画面に出力可能。 4K出力(3840×2160 60Hz)対応。 音声出力対応。 サビに強い金メッキコネクタ採用。 安定性の高いアクティブ変換タイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。
    色ブラック規格DisplayPort Ver.1.2 準拠/HDCP2.2対応ケーブル長(m)2コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス保証期間お買い上げより6か月ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度3840×2160(60Hz、30Hz)、WQXGA、WQHD、WUXGA、Full HDオス形状DisplayPort/HDMIメス形状HDMIケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USB3.0キャプチャーユニット HDMIタイプ MCO

    USB3.0キャプチャーユニット HDMIタイプ

    MCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    HDMI出力映像をUSB Webカメラとして認識させる デジタルカメラがWebカメラとして使える
    付属品取扱説明書兼保証書、USB延長ケーブル×1適合デスクトップPC[CPU:Intel Core i5-4440 3.10 GHz以上/メモリー:8GB以上/グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 660以上、Intel HD Graphics 4000以上/USBポート:USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプ]ノートPC[CPU:Intel Core i7-4810MQ以上/メモリー:8GB以上/グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 870M以上、Intel HD Graphics 4000以上/USBポート:USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプ]質量(g)16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×25×11対応OSWindows11/10(8.1/7は動作保証外)・MacOS 10.13以降対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプを搭載したPC最大解像度入力:3840×2160@30Hz、表示:1920×1080@60Hz入力端子HDMI×1対応ソフトウェア動作確認済:Zoom、Skype、Google Meet、Open Broadcaster Software(OBS)
  • HDMI-Dsub変換アダプタ MCO

    HDMI-Dsub変換アダプタ

    MCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    HDMI端子からVGA(D-Sub 15ピン)端子に映像/音声を出力。 Full HD(1920×1080 60Hz)出力に対応。 ドライバインストール不要ですぐに使える。 音声出力端子搭載。 環境に優しいRoHS指令対応。
    色ホワイトケーブル長(m)約0.14コネクタ形状HDMIオス - VGA D-sub15ピンメス保証期間お買い上げより6か月ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hzオス形状HDMIメス形状VGA D-sub(15ピン)変換タイプメス - オス
  • miniDisplayPort to HDMIケーブル MCO

    miniDisplayPort to HDMIケーブル

    MCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    MiniDisplayPort-HDMI変換。 Full HD(1920×1080 60Hz)、WUXGA(1920×1200 60Hz)出力に対応。 音声出力対応。金メッキコネクタ採用。パッシブタイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。
    色ホワイトコネクタ形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAオス対応Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど保証期間お買い上げ日より6か月間ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hz、WUXGA:1920×1200オス形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)/HDMIタイプAケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • HDMIメス-DVI-D変換アダプタ MCO

    HDMIメス-DVI-D変換アダプタ

    MCO
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    HDMIケーブルをディスプレイやプロジェクターなどのDVI端子に接続できるようにする変換アダプタ HDMIをDVI-Dに変換するアダプタ サビに強い金メッキコネクタ採用 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
    色ブラック質量(g)約31コネクタ形状HDMI Aコネクタ(メス)- DVI-D(24+1ピン オス)(シングルリンク)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.6×46.5×14.5プラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1080(フルHD)、1920×1200(WUXGA)※左記解像度以下の解像度も対応オス形状HDMIメス形状DVI-D変換タイプオス - メス
  • HDMI中継アダプタ [HDMI A メス ⇔ HDMI A メス]  ブラック HDA-AEX [HDMI⇔HDMI] MCO

    HDMI中継アダプタ [HDMI A メス ⇔ HDMI A メス] ブラック HDA-AEX [HDMI⇔HDMI]

    MCO
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブルを接続して延長できる中継アダプタ HDMIケーブル同士をつないで延長できる中継アダプタです。 最大合計5mまで延長することができます。 サビや経年劣化を防ぐ金メッキコネクタを採用 サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキコネクタを採用。 信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。 環境に優しいRoHS指令対応 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB PD対応 USB Type-C - HDMI変換ケーブル MCO

    USB PD対応 USB Type-C - HDMI変換ケーブル

    MCO
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    USB PD給電しながらスマートフォンやPCを液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換
    色ブラック規格HDMI1.4準拠対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビコネクタUSB Type-C端子 - HDMIケーブル径(Φmm)約4.5/約5対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
  • miniDisplayPort to HDMIアダプタ MCO

    miniDisplayPort to HDMIアダプタ

    MCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    MiniDisplayPort-HDMI変換。 Full HD(1920×1080 60Hz)出力に対応。 音声出力対応。フェライトコア搭載。 金メッキコネクタ採用。 パッシブタイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。
    色ホワイトタイプ2Kタイプコネクタ形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAメス対応Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど保証期間お買い上げ日より6か月間ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hzオス形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)メス形状HDMIタイプA変換タイプメス - オス
HDMI変換アダプタ