絞り込み
オス形状
- D-sub15ピン(2)
- D-sub25ピン(1)
- DisplayPort(35)
- DVI-D(1)
- DVI-D(24ピン)(13)
- HDMI(1)
- HDMI(タイプA)(80)
- HDMI(タイプC)(12)
- HDMI(タイプD)(4)
- Mini DisplayPort(29)
- Mini-DVI(1)
- USB(A)(15)
- USB(B)(1)
- USBType-C(54)
- Φ3.5mmステレオミニジャック(1)
- その他(26)
- ミニD-sub15ピン(VGA)(11)
メス形状
- D-sub15ピン(2)
- DisplayPort(4)
- DVI-D(24ピン)(16)
- DVI-D(25ピン)(3)
- DVI-I(29ピン)(3)
- HDMI(タイプA)(184)
- HDMI(タイプC)(1)
- HDMI(タイプD)(1)
- microUSB(7)
- Mini DisplayPort(2)
- RJ-45(2)
- USB Type-C(8)
- USB TypeA(10)
- Φ3.5mmステレオミニジャック(3)
- その他(18)
- ミニD-sub15ピン(29)
コネクタ形状
- DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(14)
- DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(19)
- HDMI(A) - HDMI(A)(4)
- HDMI(A)(オス) - D-sub15ピン(ミニ)(メス)(5)
- HDMI(A)(オス) - DVI-D(オス)(5)
- HDMI(A)(オス) - DVI(オス)(5)
- HDMI(A)(メス) - DVI(オス)(7)
- HDMI(オス) - DVI-D(オス)(8)
- HDMI(オス) - DVI(メス)(7)
- HDMI(オス) - HDMI(メス)(20)
- HDMI(メス) - DisplayPort(オス)(6)
- HDMI(メス) - HDMI(メス)(8)
- HDMI(メス) - microHDMI(オス)(6)
- HDMI(メス) - MiniDisplayPort(オス)(7)
- Mini DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(6)
- Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(5)
- USB(A)(オス) - HDMI(メス)(6)
- USBType-C(オス) - HDMI(オス)(13)
- USBType-C(オス) - HDMI(メス)(17)
- その他(85)
- コネクタ形状をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- StarTech.com(89)
- サンワサプライ(36)
- エレコム(32)
- アイネックス(21)
- Vodaview(17)
- ホーリック(16)
- BUFFALO(バッファロー)(15)
- サンワダイレクト(15)
- LINDY(15)
- エスエスエーサービス(14)
- VENTION(14)
- j5 create(13)
- トライメイト(12)
- MCO(12)
- オーム電機(9)
- ATEN(9)
- 変換名人(9)
- ZATTA(9)
- MCY TOOL(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・StarTech.com・サンワサプライ・エレコム・アイネックス・Vodaview・ホーリック・BUFFALO(バッファロー)・サンワダイレクト・LINDY・エスエスエーサービス・VENTION・j5 create・トライメイト・MCO・オーム電機・ATEN・変換名人・ZATTA・MCY TOOL・ブランドをもっと見る
「オス形状」から絞り込む
DisplayPort(35)
DVI-D(24ピン)(13)
HDMI(タイプA)(80)
HDMI(タイプC)(12)
HDMI(タイプD)(4)
Mini DisplayPort(29)
USB(A)(15)
USBType-C(54)
その他(26)
ミニD-sub15ピン(VGA)(11)

HDMIアダプタ
サンワサプライ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷コネクタ形状DVI29ピン(DVI-I)メス - HDMIメスプラグ金メッキアズワン品番64-0848-35メス形状DVI-I(29ピン)/HDMI変換タイプメス - メス
HDMI変換アダプタ 下L型
アイネックス¥619税込¥6811個4日以内出荷HDMIコネクタの向きを90度曲げ、水平方向から下向きに変えるアダプタです。HDMIコネクタの下方向に取り回します。パソコンやディスプレイ、テレビなどHDMIコネクタを搭載する機器の接続端子周りが狭い場合に好適です。狭所で取り回した際に、HDMIケーブルを直接接続するのと比べて、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。解像度は8K/60Hz (4320p) まで対応します。本体に通電確認LEDを搭載しています。耐久性の高い金メッキコネクタです。堅牢なアルミニウム合金製のハウジングを採用しています。側面にストラップホールを備え、ストラップなどを取り付けられます。色パープルサイズW20×D20×H25mm (コネクタと台座除くD9.5mm)コネクタ形状HDMI オス (タイプA 19ピン)、HDMI メス (タイプA 19ピン)対応HEC :対応(HDMIイーサネットチャンネル)、フルHD 3D (1080p×2画面):対応、Dynamic HDR (ダイナミックHDR):対応、イーサネット対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル:対応、ストラップホール:あり、eARC (エンハンストオーディオリターンチャンネル):対応最大解像度8K/60Hz (4320p)LED通電確認:ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付
Vodaview¥2,998~税込¥3,298~1セット5日以内出荷コンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付用途スマートフォン・タブレット・パソコンからモニターなどに給電しながら映像・音声の伝送規格(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1電力(W)PD:100RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
DVI-HDMIアダプタ
エスエスエーサービス¥799税込¥8791個6日以内出荷HDMI-DVI変換ケーブルです。PCモニター等にご使用いただけます。HDMIオーディオの伝送には対応致しません。端子HDMIタイプA(オス)、DVI-D(24ピン・オス)ケーブル長(cm)200ケーブル色ブラック
HDMI変換アダプタ
LINDY¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷HDMI 3D変換アダプタ Type-A オス/メスです。 HDMI 2.0の規格に仕様しています。 最高解像度3840 x 2160@60Hzに対応します。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 360度回転調整のデザインで限られたスペースに最適です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。解像度3840×2160@60Hzコネクタ【前端】HDMI Type-A メス【後端】HDMI Type-A オスRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIアダプタ 下向き マグネット脱着
サンワダイレクト¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷コネクタ先端部分がマグネット着脱になっているので、本体のコネクタを抜き差しすることなくお使いいただけます。コネクタの向きを変えることで接続機器本体に無駄な負荷がかかることを軽減してくれます。抜き差しの多い機器との接続に最適です。通電状況がわかるLED付です。金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質。音質劣化を防止します。付属品取扱説明書なし質量(g)18コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)、下向き対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器。<ケーブル>HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル※使用する機器やケーブルの仕様によっては8K/4K解像度に対応できない場合があります。対応eARC保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.3×2.2×1.9コネクタ仕様マグネット着脱式対応解像度最大8K/60Hz、4K/60Hz、1080pなどHDCP対応2.3HDR対応対応
microHDMI(メス) to HDMI(オス) 変換アダプタ
ルーメン¥879税込¥9671個6日以内出荷microHDMIをHDMIに変換するアダプタです。 microHDMIケーブルを、テレビやモニターなどHDMIコネクタ搭載機器で使用する場合にご利用頂けます。コネクタ形状microHDMI(メス) - HDMI(オス)コネクタ金メッキ
スパイラルシリコンケーブル C to HDMI 2m ブラック
CIO¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷4K対応HDMI(60Hz出力)で長さも2mあり、オフィスや部屋の端で使っても届きます。 。コード部分に磁力を内蔵し、ケーブルどうしがくっついてコイルケーブルのようにスパイラル状にきれいにまとまります。余分なケーブルが気になったら、お好きな長さで使うこともできます。 マグネットの力で、ケーブル自体をデスクのスチール面などに吸着することが出来て引き出しなどに入れることなく、さっと手に取り、さっとなおせます。CIOのシリコンケーブル同様、約30000回の折り曲げテストをクリア。長く安心してお使いいただけるケーブルです。
スパイラルシリコンケーブル C to HDMI 2m ホワイト
CIO¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷【HDMIケーブルをもっと使いやすく】。HDMIケーブルのイメージを覆す、しなやかで癖がつきにくく、たるまず収まりよく、片付けも簡単な製品です。シリコン被膜とケーブルに内蔵したマグネットが新しい使い方を提案します。【マグネットの力でまとまるスパイラルケーブル】。ケーブルに内蔵した磁石の力で、ケーブル同士がくっついて、コイルケーブルのようにスパイラル状にきれいにまとまります。2mの長さがありますが、余分なケーブルが気になったら、くるっと巻くことで、お好きな長さで使えます。ケーブルの収まりがよいだけでなく、使わない時の整頓性や、片付けが劇的に楽になります。付属品取扱説明書(日本語/English)色ホワイト規格急速充電:PD/2.4A・5A対応ケーブル長(m)2コネクタ形状ストレート転送速度(Mbps)480※理論値USB規格USB Type - C / HDMI
USBType-C→HDMI変換ケーブル2m
ホーリック¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷USB Type-CからHDMIへの変換に対応。「DisplayPort Alt Mode」に対応したUSB Type-C搭載機器の映像・音声信号を、HDMI入力対応のテレビやディスプレイモニターなどへ出力できます。4K/60p対応。4K(3840x2160)解像度の映像を毎秒60フレームで出力可能です。高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。HDR10対応。従来のSDR方式よりも、豊かな色彩表現と自然でリアルな明暗描写が可能です。画面の拡張・複製が可能。複数のディスプレイを利用して表示領域を広げる拡張モードと、メインディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。HDCP1.4/2.2対応。著作権保護技術のHDCP1.4/2.2に対応しています。各種動画配信サービス(VOD)のコンテンツも大画面で視聴可能です。【使用上の注意】。※HDMIからUSB Type-Cへの変換には対応しておりません。※ソース機器が「DisplayPort Alt Mode」に非対応の場合は映像出力が行えません。ご購入の前に機器の仕様を必ずご確認ください。※拡張、及び複製モードへの対応は接続するソース機器の仕様に依存します。※本製品はアクティブケーブルのため、接続機器や環境により正常に動作しない場合があります。ケーブル長(m)2構造【ケーブル】2重シールドケーブルコネクタ形状USB Type-C(オス) - HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コネクタ】・USB Type-C(オス):約11.3 x 約6.7 x 約40.9 ・MI(タイプA/オス):約19.6 x 約11.0 x 約63.7加工【プラグ】金メッキケーブル径(Φmm)5対応解像度【最大】4K(3840×2160)/60p
USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル
グリーンハウス¥2,798~税込¥3,078~1本6日以内出荷充電しながらスマホの画面をテレビなどの大画面に映すUSB Type-C-HDMIミラーリングケーブル。高画質出力と充電同時利用により、映画鑑賞やプレゼンにも最適。HDCP対応で安心してAmazon Prime、Netflix、ABEMAなどの動画配信サービスを視聴可能です。ドライバ不要で、接続するだけで即使用可。最大出力(W)【給電】60コネクタ形状(入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス最大入力(W)【給電】75動作温度(℃)0~40端子【給電用】USB Type-C(メス)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~80(結露なきこと)対応解像度720p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、2160p(60Hz)HDR対応〇
HDMI変換コネクタ
JTT¥899税込¥9891個6日以内出荷「HDHD8」コネクターシリーズはHDDレコーダーやゲーム機、テレビなどのHDMIコネクターに差し込まれるケーブルの向きを変換して、機器背面の配線をスッキリさせることができるHDMI変換アダプターシリーズ。最大8K(7680×4320)/60Hz解像度に対応。![DVI-HDMIコネクタ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558616-251222-02.jpg)
DVI-HDMIコネクタ
GB[制御機器]¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷DVI-HDMIの相互変換を行うコネクタです。音声は伝送しません。用途DVIコネクタメス⇔HDMIコネクタオスコネクタ形状変換コネクター
micro HDMI to HDMI 変換アダプタ
MCY TOOL¥469税込¥5161個5日以内出荷マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。用途マイクロHDMIからHDMIへ変換全長(mm)160色ブラックオス形状マイクロHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メス
回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m
Vodaview¥3,298~税込¥3,628~1本5日以内出荷回転タイプ HDMI 変換ケーブル 2.0m用途◇USB Type-C to HDMI ◇DisplayPort to HDMI仕様HDCP対応色黒ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)上下左右180
映像変換ケーブル
ホーリック¥2,498税込¥2,7481本13日以内出荷DisplayPortからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品で接続するだけで、簡単にHDMI端子を搭載したディスプレイなどへ映像・音声出力が行えます。4K/60p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。画面の拡張と複製が可能。サブディスプレイを追加して画面の表示領域を広げる拡張モードと、メインディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。デスクでは拡張モードで作業を行い、会議やプレゼンテーション時には複製モードで資料の表示を行うなどの使い分けが可能です。HDCP Ver1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用色ブラック直径(Φmm)ケーブル:約6.0長さ(m)2コネクタ形状Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)最大解像度4K/60pコネクタサイズDisplayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
DisplayPort→HDMI変換ケーブル 10m
ホーリック¥7,498税込¥8,2481個当日出荷HDCP Ver1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用色ブラック直径(Φmm)ケーブル:【ケーブル】約6【変換ケーブル】1m~3mは約6、5m~10mは約7.3【変換アダプタ】約6長さ(m)10コネクタ形状【変換ケーブル】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)【変換アダプタ】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス)最大解像度4K/60p保証期間1年間メス形状HDMIコネクタサイズ【変換ケーブル】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm【変換アダプタ】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm変換タイプオス-メス
HDMI中継アダプタ HDMIタイプAメス-HDMIタイプAメス
ホーリック¥599~税込¥659~1個8日以内出荷HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応材質モールド:アルミニウム保証期間1年
miniDP-HDMI 変換ケーブル 1m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥2,698税込¥2,9681台翌々日出荷・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m色ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど保証期間保証:初期不良交換のみ。変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)メス形状HDMI変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
変換アダプタ_USB TypeC-HDMI
サンワサプライ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 Type-Cコネクタ側がL型形状になっており、接続時に飛び出しがすくなくすっきりとして接続が可能です。 USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 すべての機器で動作を保証するものではありません。電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13ChromeOSコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約150インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMIタイプA(19pin) メスケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度HDMI側 3840×2160/30HzHDMI規格HDMI1.4オス形状USB Type-Cメス形状HDMI
DP-HDMI変換ケーブル 2m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥5,298税込¥5,8281台翌々日出荷DisplayPortをHDMIに接続するケーブル。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式アクティブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大3840×2160(4K)オス形状DisplayPortメス形状HDMI変換タイプオス-メス
Type-Cオス- HDMIメス変換アダプタ
JTT¥2,598税込¥2,8581個当日出荷DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をHDMIに変換することで、お手軽にテレビやPCモニターに接続することができます。仕様変換仕様:Type-C(オス)→HDMI(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。寸法(mm)40×24×11質量(g)8コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、モニタ/TV側:HDMI2.0(メス)対応解像度フルHD(1920×1080)、最大4K/60Hzオス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプメス-オス
JCA465 USB-C to HDMI(シングル8K) デュアルディスプレイアダプタ
j5 create¥10,980税込¥12,0781個当日出荷WindowsパソコンのType-Cポートから、ドライバーをインストールすることなく、簡単にデュアルディスプレイを増設することができる変換アダプターです。MSTチップを採用したので、パソコンのUSB-CポートがDisplayPortAltModeに対応していれば、プラグ&プレイ使用できます。最大表示解像度は8K60Hzをサポートし、高リフレッシュレート4K144Hzのゲーミングモニターにも対応しています。コンパクトな筐体に、高品質感が生まれるアルミ筐体を採用し、クオリティーが感じます。仕様【AudioOutput】PCのGPUがDSC圧縮対応:8K60Hz/4K144Hz/PCのGPUがDSC圧縮非対応:8K30Hz/4K60Hz【ホスト】USBType-C(オス)【拡張ポート】HDMIポート×2(最大デュアルディスプレイが可能)セット内容JCA465本体、クイックインストールガイド、保証書材質アルミニウム色スペースグレー/ブラック質量(g)約50ケーブル長(m)0.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×12×45保証期間2年ケーブル長(cm)20給電方式バスパワーオス形状USB-Cメス形状HDMI
Type-C to HDMI 変換アダプタ 8K60Hz対応
Vodaview¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷8K4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプタ。寸法(mm)21×48.5×10色黒質量(g)20規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K2k(30Hz/60Hz/120Hz)・8K(60Hz)転送速度(Gbps)48オス形状USB Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
HDMI変換アダプタ
GROOVY¥609税込¥6701個当日出荷信号を双方向伝送可能です。 劣化しにくい金メッキコネクタを採用しました。コネクタ形状HDMI Type-A(メス) - DVI-D 24ピン(オス)加工金メッキ端子対応デジタル、シングルリンク解像度最大1920×1080/60Hzオス形状DVI-D 24ピンメス形状HDMI(Type-A)変換タイプオス-メス
変換アダプタ (TypeC-HDMI) 4K 60Hz 【Windows PC Chromebook MacBook Pro/Air iPad 各種対応】
エレコム¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 複数のディスプレイを大きな一つの画面として映像を表示できる拡張モードと、一台のディスプレイの映像と同じ映像を表示する複製モードに対応しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 お持ちのHDMIケーブル(タイプA-タイプA)との組み合わせで、USB Type-C(TM)コネクターをHDMI(タイプA)コネクターに変換するケーブルの用意が不要になります。 持ち歩きしやすいコンパクトタイプです。 本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルをご用意ください。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格HDCP1.4/HDCP2.2コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ-HDMI(タイプA)ポート対応機種USB Type-C(TM)プラグ:USB Type-C(TM)コネクターを搭載したパソコン・スマホ・タブレット等、HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブルで接続可能なディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキ対応解像度4K2K(3840×2160)/60Hz
HDMI変換アダプタ
変換名人¥929税込¥1,0221個6日以内出荷HDMIをDVIに変換するアダプタです。 HDMIモニターをDVIの端子に接続できます。色ブラック規格HDMI ver1.4コネクタ形状HDMI(メス) - DVI(24+1ピン オス)加工金メッキオス形状DVI(24+1ピン/オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
3.5MMオーディオを備えたHDMI - VGAコンバーター
VENTION¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷3.5MMオーディオを備えたHDMI - VGAコンバーター出力方式HDMIからVGAインターフェースHDMI、VGA、3.5mmインターフェースプラグ金メッキ、VGAニッケルメッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプAG6200HDMI規格HDMI1.4材質(シェル)ABS
マイクロHDMIオス-HDMIメスアダプター
VENTION¥549税込¥6041個当日出荷マイクロHDMIオス - HDMIメスアダプターインターフェースマイクロHDMIオス/HDMI-Aメスプラグ金メッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応メス形状HDMI変換タイプオス-メス材質(シェル)PVC
Mini DisplayPort - HDMI ディスプレイ変換アダプタ/mDP - HDMI ビデオコンバータ/1080p/30cmケーブル
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個当日出荷mDP - HDMI変換: 本製品は、MDP2HDMIの後継機。Mini DisplayPort 1.2対応ノートパソコン 、MacBookなどをHDMIディスプレイ1台に接続。1920x1200p/1080p 60Hz 解像度。7.1ch オーディオ。HDCP 1.4。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きミニDisplayPort - HDMI変換アダプタ。Surface Pro(1-6)などの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計。幅広い互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。ディスプレイ互換性:各種ブランドのHDMIモニタ/プロジェクタで1920x1200pのピーク性能を検証済み。Dell、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど。簡単導入:セットアップにドライバが不要なプラグアンドプレイに対応。macOS、Windows 10、Chrome OS、Ubuntu互換。MiniDisplayPort オス - HDMI メス用途出張時に携帯し、外出先のHDMIモニタ/プロジェクタ/テレビに接続。Mini DisplayPortポート搭載のタブレットやスマートフォンを大型ディスプレイに接続長さ(mm)56幅(mm)26色ブラック高さ(mm)15質量(g)24コネクタ形状MiniDisplayPort オス - HDMI メス保証期間3年間ケーブル長(mm)331RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAMini DisplayPortコネクタBHDMI (19ピン)メス形状HDMI変換タイプオス - メス
HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷HDMI - DVI-D 接続。オス - オスケーブル。19 ピン HDMI コネクタ。最大解像度 4K。長さ2m。効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース。金フラッシュ仕上げのコンタクトで長寿命を実現。パッシブケーブル。最適な解像度を得るために追加の電源は必要ありません。用途HDMIデバイスとをDVI-D対応機器の接続材質(外側シース)PVC色黒長さ(m)2コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)プラグ金メッキ最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.24コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
ディスプレイアダプター/USB-C & USB-A/デュアルディスプレイ/HDMI(1x 4K30Hz、1x 1080p)/11cmケーブル/Win & mac
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ITプロ仕様のパフォーマンス:シリコンモーション社のコンテンツアダプティブテクノロジー搭載USB - デュアルHDMIディスプレイ変換アダプター。複数の処理アルゴリズムを使用することで、CPU使用率を最小限に抑え、マウスやウィンドウの動きなど低遅延でスムーズなグラフィックを実現。作業効率の向上:USB-AおよびUSB-Cいずれにも対応するデュアルHDMI変換アダプター。様々なノートパソコンにデュアルディスプレイの追加が可能。複数の外部モニターに接続できないApple MシリーズMacBookで拡張デュアルディスプレイに対応。仕様:USB - デュアル HDMIアダプター/1x 4K 30Hzおよび1x 1080p デュアルHDMIビデオ出力/USB 3.0/3.2 Gen1(5Gbps)以降のポート1口使用/2ch HDMIオーディオ/USBバスパワー駆動/電源不要/一体型11cm USBケーブル付属。外付けビデオグラフィックアダプター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが塞がっている場合、本製品を使って外部ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能で、生産性が要求されるビジネス用アプリの使用に理想的。但し、ゲーミングには適しません。互換性:Windows、macOS、およびChrome OS V98+(Stableチャンネル)、Ubuntuで動作。WindowsとChromeOSではドライバーの自動インストールに対応。但し、macOSとUbuntuではドライバーのダウンロードが必要用途拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能。USB-AまたはUSB-Cポート1口で、マルチモニター機能を追加。ワークステーションにディスプレイ2台を追加長さ(mm)275幅(mm)50色グレー高さ(mm)15質量(g)86ポート数2対応OSWindows7/8.1/10/11、macOSMojave(10.14)/Catalina(10.15)/BigSur(11.0)/Monterey(12.0)/Ventura(13.0)、ChromeOSコネクタ形状USB(A)(オス) - HDMI(メス)/USBType-C(オス) - HDMI(メス)最大解像度3840×2160(30Hz)保証期間3年間コード長さ(cm)11アダプター型式アクティブオーディオ機能ありケーブル長(cm)11給電方式バスパワーUSBタイプUSB 3.2 Gen 1オス形状USBType-C(USB3.2Gen1、5Gbps、24ピン)×1/USB(A)(USB3.2Gen1、5Gbps、9ピン)×1メス形状HDMI×2変換タイプオス - メスHDCP対応対応HDR対応非対応![HDMI中継アダプタ [HDMI A メス ⇔ HDMI A メス] ブラック HDA-AEX [HDMI⇔HDMI] MCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82723175-220623-02.jpg)
HDMI中継アダプタ [HDMI A メス ⇔ HDMI A メス] ブラック HDA-AEX [HDMI⇔HDMI]
MCO¥899税込¥9891個当日出荷HDMIケーブルを接続して延長できる中継アダプタ HDMIケーブル同士をつないで延長できる中継アダプタです。 最大合計5mまで延長することができます。 サビや経年劣化を防ぐ金メッキコネクタを採用 サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキコネクタを採用。 信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。 環境に優しいRoHS指令対応 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。RoHS指令(10物質対応)対応![USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224 カシムラ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719465-220623-02.jpg)
USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224
カシムラ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。 3mのロングケーブルタイプで、テレビから離れていてもらくらく届く。 【別途必要なもの】 HDMIタイプA端子搭載のテレビ/モニター/カーナビ 適合機種端末 MFi認証取得のLightningケーブル 出力5V1A以上のUSB-A電源材質アルミニウム/PVC樹脂色ブラック質量(g)85電源(V)USB電源 5/1Aケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約3最大解像度Full HD 1080p動作温度範囲(℃)0~40オス形状USB-A![USB-C ⇔ HDMI+USB-Cメス(給電用 USB PD対応) ケーブル [映像 /2m /4K・HDR対応] ブラック KD-222 カシムラ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719456-220623-02.jpg)
USB-C ⇔ HDMI+USB-Cメス(給電用 USB PD対応) ケーブル [映像 /2m /4K・HDR対応] ブラック KD-222
カシムラ¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 「HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K 充電用ポート付」 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。 解像度2160pの4K/60Hzまで対応。 映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。 ※充電用ケーブルや充電器は付属していません。 Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。 ※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。 ケーブル長、約2mのロングタイプ。仕様HDR対応:HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)材質PVC、ABS樹脂色ブラック質量(g)75ケーブル長(m)HDMIタイプA~Type-Cオス:約2最大解像度2160p 4K/60Hz動作温度範囲(℃)0~35オス形状USB-C
3in1 HDMIマルチ変換アダプタ/3入力(USB-C、Mini DisplayPort、 HDMI) - 1出力(HDMI)/会議室ディスプレイアダプタ
StarTech.com¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷3in1アダプタ:3つの一般的なホストポート(USB-C、HDMI、Mini DisplayPort)からノートパソコンやタブレットをHDMIディスプレイに接続。オフィスや会議室に最適。4K & オーディオ:HDMI 2.0bディスプレイで4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と2chオーディオに対応 | 高いコントラスト比を実現するHDR10サポートで緻密なイメージを表示 | 1080pと下位互換。互換性:ホストごとに別々のアダプタを用意する必要がない3入力1出力アダプタ。USB-C(またはThunderbolt 3)、HDMI、mDPポート搭載ノートパソコンまたはタブレットで使用可能(MacBook、Ultrabook、Surface Proなど) | OS依存性なし。USBパワー:手軽なプラグアンドプレイに対応。外付け電源アダプタ不要、付属のmicro-USB×USB-A電源ケーブルを使用し空いているUSBポートから給電。柔軟なセットアップ:HDMIメスコネクタを使用、様々な長さのケーブルで会議室ディスプレイに接続可能 | 27cm一体型ホストケーブル | 脱落事故を防ぐHDMIネジロックケーブル対応用途4K HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに接続。会議室、コンファレンスルーム、共有ワークスペースなどに最適仕様業界標準:HDMI 2.0b、チップセットID:Realtek RTD2172AU、Video Revision:HDMI 2.0セット内容ディスプレイ変換アダプタ、Micro USB 電源ケーブル、製品文書長さ(mm)80幅(mm)55色ブラック高さ(mm)20質量(g)104出力AV:HDMI 2.0電源バスパワーコネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort、B(メス):HDMI入力AV:USB-C、HDMI 2.0、Mini DisplayPort 1.2保証期間3年間保存温度範囲(℃)-10~55(14°F~131°F)オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)ケーブル長(cm)8対応解像度HDMI: 3840×2160 (4K) / 60Hz動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPortメス形状HDMI湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)変換タイプオス - メス
INOVA USB Type-C to HDMI変換ケーブル
スリーアールソリューション¥1,988税込¥2,1871個当日出荷このINOVAのUSB Type-CとHDMIの変換ケーブルを使えば、ゲームや映画も高画質でなめらかな映像を大画面で楽しむことができます。色ブラック質量(g)20電圧(V)5ケーブル長(m)0.2対応OSWindows 10(32/64-bit)以降、MacOS 10.10以降、iPadOS13以降、Android Ver.7.0以降コネクタ形状USB Type-C - HDMI最大電流(A)1対応機種Type‐C(USB3.1gen1)端子を搭載したパソコン及びスマートフォン・タブレット及びHDMI入力端子を搭載したモニター等対応DisplayPort Alternate Mode※DisplayPort Ver.1.2以降の機種に対応対応解像度最大4K(3840×2160/60Hz)HDMI規格HDCP1.4、HDCP2.2オス形状USB Type-Cメス形状HDMI
UVC(USBビデオクラス)対応HDMI→USB変換アダプター
I ・O DATA(アイオーデータ)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷HDMI出力映像を簡単にパソコンに取り込むことのできる手のひらサイズのキャプチャーデバイスです。 UVC(USB Videa class)に対応しており、この商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器はWindows、Macともに「カメラデバイス」として認識されるため、色々なHDMI映像をまるでwebカメラのように扱うことができます。 一般的なwebカメラよりマイク音声や映像が高品質な配信が可能になります。 ドライバのインストールなどは不要。さらにUSBバスパワー同長に対応で専用の電源は必要とせず、パソコンのUSBポートからの給電が可能。プラグ&プレイの超手軽さも魅力です。用途webカメラでは物足りない方へ!動画配信やテレワークのweb会議等にワンランク上の画質で配信付属品USBケーブル(A-C USB3.2Gen1)約2m、取扱説明書仕様(取り込み方式)映像:YUY2/音声:LPCM 48kHz質量(g)約33ケーブル長(m)約2対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはtype-Cコネクタを搭載したパソコンインターフェースUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)Type-C ×1最大解像度入力 1920×1080 (1080p@60fps)、表示 1920×1080 (1080p@60fps)入力端子HDMI×1取得規格VCCI ClassBアダプター型式アクティブオーディオ機能ありパソコン動作環境【デスクトップ】CPU:Intel第4世代Corei5-4440 3.10GHz(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX660以上、Intel HD Graphics4000以上、【ノートパソコン】CPU:Intel第4世代Corei7-4810MQ(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX870以上、Intel HD Graphics4000以上外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×85×12(コネクター及び突起部除く)給電方式バスパワーUSBタイプUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)オス形状HDMI変換タイプメス - メスコネクタ2USB Type-AHDCP対応非対応HDR対応非対応
















![DVI-HDMIコネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558616-251222-02.jpg)




















![HDMI中継アダプタ [HDMI A メス ⇔ HDMI A メス] ブラック HDA-AEX [HDMI⇔HDMI] MCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82723175-220623-02.jpg)
![USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224 カシムラ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719465-220623-02.jpg)
![USB-C ⇔ HDMI+USB-Cメス(給電用 USB PD対応) ケーブル [映像 /2m /4K・HDR対応] ブラック KD-222 カシムラ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719456-220623-02.jpg)