絞り込み
オス形状
  • DisplayPort(1)
  • HDMI(タイプA)(1)
  • USBType-C(3)
メス形状
  • HDMI(タイプA)(5)
  • USB TypeA(1)
コネクタ形状
  • DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(2)
  • HDMI(オス) - HDMI(メス)(5)
  • HDMI(メス) - HDMI(メス)(1)
  • Mini DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - HDMI(オス)(1)
  • その他(1)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
  • オス - メス(3)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 2~3未満(2)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(2)
  • 色ブラック(7)
ブラック
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(6)
  • StarTech.com(89)
  • サンワサプライ(36)
  • エレコム(33)
  • アイネックス(21)
  • Vodaview(17)
  • ホーリック(16)
  • BUFFALO(バッファロー)(15)
  • LINDY(15)
  • エスエスエーサービス(14)
  • VENTION(14)
  • j5 create(13)
  • トライメイト(12)
  • MCO(12)
  • オーム電機(9)
  • ATEN(9)
  • 変換名人(9)
  • ZATTA(9)
  • MCY TOOL(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オス形状から絞り込む
DisplayPort(1)
HDMI(タイプA)(1)
USBType-C(3)
  • 変換ケーブル サンワダイレクト

    変換ケーブル

    サンワダイレクト
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    パソコン/端末機のDisplayPortとHDMI端子を持つ、テレビ、液晶プロジェクタ、液晶モニタなどとを接接続できるケーブル。 最大解像度4k/60Hzに対応 ACTIVEタイプの変換ケーブルです。 短めの2mと長めの5mのラインナップ。 DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。 外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。※ 4Kでの出力には4K(60Hz)、または4K(30Hz)対応のテレビやディスプレイが必要です
    ブラック規格DisplayPort Ver.1.2/HDMI2.0、アクティブ(Active)タイプコネクタ形状DisplayPortオス-HDMIオスアダプター型式アクティブオーディオ機能ありケーブル径(Φmm)約6.5(DisplayPortコネクタ側)/約7.3(HDMIコネクタ側)対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)メス形状HDMI変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • HDMIアダプタ 延長 マグネット脱着 サンワダイレクト

    HDMIアダプタ 延長 マグネット脱着

    サンワダイレクト
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    コネクタ先端部分がマグネット着脱になっているので、本体のコネクタを抜き差しすることなくお使いいただけます。抜き差しの多い機器との接続に最適です。通電状況がわかるLED付です。金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質。音質劣化を防止します。
    付属品取扱説明書なし質量(g)14コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)、ストレート・直線対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器。<ケーブル>HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル※使用する機器やケーブルの仕様によっては8K/4K解像度に対応できない場合があります。対応eARC保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.1×2.9×1コネクタ仕様マグネット着脱式対応解像度最大8K/60Hz、4K/60Hz、1080pなどHDCP対応2.3HDR対応対応
  • 変換ケーブル サンワダイレクト

    変換ケーブル

    サンワダイレクト
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    パソコン/端末機のミニDisplayPortとHDMI端子を持つ、テレビ、液晶プロジェクタ、液晶モニタなどとを接接続できるケーブル。 最大解像度4k/60Hzに対応 ACTIVEタイプの変換ケーブルです。 短めの2mと長めの5mのラインナップ。 Mini DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。 Thunderbolt2搭載のMacシリーズでは4K@30Hzでの出力に対応※Thunderbolt/miniDisplayPort(Mid 2010以降)搭載のMacシリーズでは2K(1920x1080)出力と音声出力に対応。 外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。※ 4Kでの出力には4K(60Hz)、または4K(30Hz)対応のテレビやディスプレイが必要です
    ブラック規格DisplayPort Ver.1.2/HDMI2.0、アクティブ(Active)タイプコネクタ形状Mini DisplayPortオス-HDMIオスケーブル径(Φmm)約5.0mm(Mini DisplayPortコネクタ側)/約7.3mm(HDMIコネクタ側)対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)
  • 変換アダプタ サンワダイレクト

    変換アダプタ

    サンワダイレクト
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。 別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。 Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。 (最大解像度1080p/60Hz Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)
    仕様PD仕様:100W、HDR対応:対応、HDCP:HDCP1.4・HDCP2.2ブラック質量(g)約40電源バスパワー適合規格DP alt mode/HDMI2.0コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C、USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×43×15.2消費電流(mA)400インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠最大解像度4K/60Hz解像度最大3840×2160(4K/60Hz、HDR対応)保証期間初期不良のみアダプター型式アクティブオーディオ機能ありケーブル長(cm)約20ポートHDMIタイプA(19pin) メスケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要がありますHDMI規格HDMI2.0オス形状USBType-Cメス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2HDR対応対応
  • 中継アダプタ サンワダイレクト

    中継アダプタ

    サンワダイレクト
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。 お手持ちのHDMIケーブルを延長ケーブルとして使用することができます。 お手元に2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用できるので新たに長いケーブルを 購入する必要がありません。 4K(60Hz)解像度対応4K/60Hzの解像度に対応しています。
    材質亜鉛合金(筐体カバー)質量(g)約12コネクタ形状HDMIジャック-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタメス - タイプAコネクタメス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.3×17×7.6対応機種<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。※4K解像度でのご利用にはPremiumHDMI(プレミアムHDMI)正規認証ケーブルを使用してください。アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプオス - メス
  • HDMI中継延長アダプタ サンワダイレクト

    HDMI中継延長アダプタ

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。接続する機器のHDMI端子からの給電で動作する為、配線を考慮する必要がありません。電力が不十分な時はACアダプタから給電してください。(別売り)。USB C給電(5V1A)。推奨アダプタACA-IP49BKN。4K60Hz対応です。ソフトやドライバは不要で直ぐにお使いいただけます。
    付属品取扱説明書なしセット内容本体×1※HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、ACアダプタは別売です。ブラック質量(g)16電源バスパワー/USB Type-C給電(5V/1A)適合規格HDR、HDCP2.2、HEC、ARC対応機種対応機器(入力側):HDMI出力端子を搭載したパソコン、レコーダー、ゲーム機、ストリーミング端末(スティック型端末含む)など。対応機器(出力側):HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、プロジェクター、AVアンプなど。必要な接続例:入力機器-(HDMIケーブル※別売)-本製品-(HDMIケーブル※別売)-出力機器※本製品には接続方向があります。入力側は「HDMI In」、出力側は「HDMI Out」に接続してください。※ARCはテレビ側のARC対応端子とAVアンプなど対応機器の組み合わせでご利用ください。※すべての機器間での動作を保証するものではありません。ケーブル・機器の規格や設置環境により性能は異なります。インターフェース入力/HDMI(Type-A・メス)×1・出力/HDMI(Type-A・メス)×1・給電用ポート/USB Type-C ×1保証期間ご購入日より6ヶ月対応解像度最大4K/60Hz(3840×2160)本体寸法(cm)約W5.4×D2.3×H1.1総延長距離(m)最大40(HDMIケーブル2本を本製品で中継した合計長)※延長距離はHDMI信号の強さ、画質、ケーブルの品質により異なります。
  • HDMIアダプタ 下向き サンワダイレクト

    HDMIアダプタ 下向き

    サンワダイレクト
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    HDMI端子(メスコネクタ)を下向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を下向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。4K(60Hz)解像度対応※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
    仕様【ディスプレイ(表示側)】HDMI【パソコン(出力)側】HDMIピン形式金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)解像度(MD用)4KコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)対応解像度最大4K/60HzアダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI
  • HDMIアダプタ 上向き マグネット脱着 サンワダイレクト

    HDMIアダプタ 上向き マグネット脱着

    サンワダイレクト
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    コネクタ先端部分がマグネット着脱になっているので、本体のコネクタを抜き差しすることなくお使いいただけます。コネクタの向きを変えることで接続機器本体に無駄な負荷がかかることを軽減してくれます。抜き差しの多い機器との接続に最適です。通電状況がわかるLED付です。金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質。音質劣化を防止します。
    付属品取扱説明書なし質量(g)18コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)、上向き対応機種対応機種:<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器。<ケーブル>HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル※使用する機器やケーブルの仕様によっては8K/4K解像度に対応できない場合があります。対応eARC保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.3×2.2×1.9コネクタ仕様マグネット着脱式対応解像度最大8K/60Hz、4K/60Hz、1080pなどHDCP対応2.3HDR対応対応
  • 変換アダプタ_USB TypeC-HDMI_8K/PD サンワダイレクト

    変換アダプタ_USB TypeC-HDMI_8K/PD

    サンワダイレクト
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/144Hz/120Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。(最大解像度1080p/60Hzまで Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
    仕様●PD仕様:100W【映像出力ポート】●PD対応:対応●インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠電源バスパワー【PD】ケーブル長(m)約0.2対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15【iPad】iPadOS 16~13対応機種対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン、Nintendo SwitchTM対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※Nintendo SwitchへのPD給電はNintendo Switch純正のACアダプタを接続する必要があります消費電流375mA(最大)ケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度最大表示解像度:8K(7680×4320)/60Hz、4096×2160/144Hz、4096×2160/120Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。※Nintendo Switchの映像出力は1080pのみに対応します。※iPad Pro/iPad Airの映像出力は4Kまで対応します。※ソース機器の映像出力が8Kに対応しない場合、8K解像度での映像出力はできません。HDMI規格HDMI2.1オス形状USB Type-C(USB3.2 Gen1 3.1/3.0)メス形状HDMI(HDMIタイプA/19pin)アダプタタイプDPaltモード変換タイプオス - メス
  • HDMIアダプタ 下向き マグネット脱着 サンワダイレクト

    HDMIアダプタ 下向き マグネット脱着

    サンワダイレクト
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    コネクタ先端部分がマグネット着脱になっているので、本体のコネクタを抜き差しすることなくお使いいただけます。コネクタの向きを変えることで接続機器本体に無駄な負荷がかかることを軽減してくれます。抜き差しの多い機器との接続に最適です。通電状況がわかるLED付です。金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質。音質劣化を防止します。
    付属品取扱説明書なし質量(g)18コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)、下向き対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器。<ケーブル>HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル※使用する機器やケーブルの仕様によっては8K/4K解像度に対応できない場合があります。対応eARC保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.3×2.2×1.9コネクタ仕様マグネット着脱式対応解像度最大8K/60Hz、4K/60Hz、1080pなどHDCP対応2.3HDR対応対応
  • HDMIアダプタ 左向き マグネット脱着 サンワダイレクト

    HDMIアダプタ 左向き マグネット脱着

    サンワダイレクト
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    コネクタ先端部分がマグネット着脱になっているので、本体のコネクタを抜き差しすることなくお使いいただけます。コネクタの向きを変えることで接続機器本体に無駄な負荷がかかることを軽減してくれます。抜き差しの多い機器との接続に最適です。通電状況がわかるLED付です。金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。
    仕様ディスプレイ(表示)側:HDMI適合パソコン(出力)側:HDI、ディスプレイ(表示)側:HDI形状ポート:HDIタイプA(19pin) オス【映像出力ポート】,HDIタイプA(19pin)メス×1湿度(%RH)保管:20~80対応機種HDI出力端子(HDI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDI入力端子(HDI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど【その他仕様】対応HEC:対応、ARC:対応、eARC:対応、VPR:対応動作温度0~40℃解像度最大対応:8K/60Hz動作湿度(%)30~80保管温度(℃)0~60適合伝送帯域48Gbps対応解像度7680×4320、3480×2160、1920×1080【共通仕様】アダプタタイプHDIコネクタタイプHDI-HDIHDCP対応HDCP2.3対応HDR対応HDR10対応
  • HDMIアダプタ 右向き マグネット脱着 サンワダイレクト

    HDMIアダプタ 右向き マグネット脱着

    サンワダイレクト
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    コネクタ先端部分がマグネット着脱になっているので、本体のコネクタを抜き差しすることなくお使いいただけます。コネクタの向きを変えることで接続機器本体に無駄な負荷がかかることを軽減してくれます。抜き差しの多い機器との接続に最適です。通電状況がわかるLED付です。金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。
    仕様HDMI(ディスプレイ(表示)側)適合パソコン(出力)側:HDI、ディスプレイ(表示)側:HDI形状ポート:HDIタイプA(19pin) オス【映像出力ポート】,HDIタイプA(19pin)メス×1湿度(%RH)保管:20~80対応機種HDI出力端子(HDI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDI入力端子(HDI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど【その他仕様】対応ボールジョイント構造:対応、HEC:対応、ARC:対応、eARC:対応、VPR:対応機能静音:左ボタン,右ボタン,ホイールボタン,カウント切替えボタン動作温度0~40℃解像度最大対応:8K/60Hz動作湿度(%)30~80保管温度(℃)0~60適合伝送帯域48Gbps対応解像度7680×4320、3480×2160、1920×1080【共通仕様】アダプタタイプHDIコネクタタイプHDI-HDIHDCP対応HDCP2.3対応HDR対応HDR10対応
  • HDMIアダプタ 上向き サンワダイレクト

    HDMIアダプタ 上向き

    サンワダイレクト
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    狭いスペースでもスムーズに接続でき、テレビやモニターの裏側の配線作業が格段に楽になります。 HDMI2.0対応で、4KやHDRの高画質映像を快適に楽しめ、映像の乱れや遅延の心配がありません。 金メッキ端子が信号劣化を防ぎ、安定した映像・音声を長く維持。頻繁な抜き差しによる接触不良の心配も不要です。 コンパクト設計で持ち運びに便利。出張先や旅行先でもすぐに使えて、急なプレゼンや映画鑑賞にも対応できます。 幅広いHDMI機器に対応し、テレビ、モニター、プロジェクター、ゲーム機など、用途に応じた柔軟な使い方が可能です。
    その他【ディスプレイ(表示側)】HDMI【パソコン(出力側)】HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)解像度【MD用】4KHDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応解像度最大4K/60HzコネクタタイプHDMI-HDMI
  • DisplayPort-HDMI変換AOCケーブル サンワダイレクト

    DisplayPort-HDMI変換AOCケーブル

    サンワダイレクト
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。 4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 最大解像度4K/60Hz対応。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
    ブラック規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0ケーブル長(m)約10コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります保証期間初期不良のみオス形状DisplayPort/HDMIメス形状HDMI変換タイプオス - オス
  • HDMI光ファイバケーブル サンワダイレクト

    HDMI光ファイバケーブル

    サンワダイレクト
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換ケーブルです。 DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。 パソコンなどの端末から離れた場所のテレビでも接続できる10mの長さの 光ファイバケーブルです。 4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 最大解像度4K/60Hz対応。 ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
    ブラック質量(g)約302ケーブル長(m)10コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)保証期間初期不良のみケーブル外径(Φmm)約4.5オス形状USB Type-Cメス形状HDMI
HDMI変換アダプタ